カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • Canon(1)
  • SMC(973)
  • MAZDA(マツダ)(246)
  • BIGM(丸山製作所)(223)
  • cotta(70)
  • Panasonic(パナソニック)(57)
  • 鶴賀電機(56)
  • 福井クラフト(53)
  • スズキ(35)
  • 神東塗料(35)
  • CKD(34)
  • (32)
  • 旭精工(29)
  • KITZ(キッツ)(26)
  • ニッサン(25)
  • EBM(江部松商事)(24)
  • IKO(日本トムソン)(23)
  • TRUSCO(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「072h」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼管用吊りバンド エスコ

    鋼管用吊りバンド

    エスコ(1件のレビュー)
    1,340税込1,474
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
    材質スチール製、電気亜鉛メッキ種類吊りバンド寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26
  • 200x 72x62mm パーツケーストレー エスコ

    200x 72x62mm パーツケーストレー

    エスコ
    255税込281
    1個
    欠品中
    材質ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)寸法(mm)72×200×62(H)イエロー質量(g)690
  • パーツケース エスコ

    パーツケース

    エスコ(2件のレビュー)
    4,230税込4,653
    1個
    翌日出荷
    ブルー/クリア仕切りあり
  • パーツケース(クリアー) エスコ

    パーツケース(クリアー)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 ワームを入れても溶けないような素材が使用されています。
    仕様●商品名:フィーダーボックス 1800●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):333×228×72(H)mm●仕切板(枚):取外し:6固定:4材質ポリプロピレン(PP)仕切り仕切板(枚):取外し:6固定:4
  • 250V プラグ エスコ

    250V プラグ

    エスコ
    390税込429
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平刃
  • ホイールナット用マーキングスプレー エスコ

    ホイールナット用マーキングスプレー

    エスコ
    4,560税込5,016
    1本(1本)
    当日出荷
    質量(g)315内容量(mL)200対応塗り面積(分):3×40 約1000回危険等級サイズ(mm)72×280(H)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL乾燥時間20:15~20分 冬期:30~40分(指触)(℃)危険物の性状非水溶性
  • 2穴パンチ エスコ

    2穴パンチ

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌々日出荷
    最小A6長辺(130mm)~最大A3短辺(300mm)まで対応(穴あけ枚数:コピー用紙45枚)。ダブルゲージで用紙の中央合わせが簡単。広い台座で用紙が垂れにくく安定した穴あけが可能。丈夫な金属製ゲージで上部からの負荷によるゲージの変形も軽減します。溜まったクズの量も確認できる半透明クズ受け。グリーン購入法適合/GPN掲載。ハンドルロック付でコンパクト収納。安心してお使いいただける日本製。紙専用です。フィルム・布・ビニール・プラスチック・金属などの用紙以外のもの、粘着シールや接着剤のついたものは穿孔しないでください。また、ステープラの針やゼムクリップ等の金属は、必ず取り除いてからご使用ください。サイズ(W×D×H)mm 175×160×137(ロック時高さ72)。穿孔能力 45枚(0.09mm厚まで)(コピー用紙64g/m2使用時での枚数)。
    材質金属、プラスチック、再生PP質量(g)820穴径(Φmm)6奥行(mm)【穴】12穴数2穴間隔(mm)80グリーンマーク認定
  • DC10-30V/48W 作業灯/LED エスコ

    DC10-30V/48W 作業灯/LED

    エスコ
    4,130税込4,543
    1個
    当日出荷
    トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
    寸法(mm)110×72×110(H)質量(g)750電源DC10~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球16灯取付ねじサイズM8明るさ(Lm)3200エコロジー商品省エネ
  • 融雪剤散布用スコップ エスコ

    融雪剤散布用スコップ

    エスコ
    540税込594
    1個
    当日出荷
    仕様サイズ(W×L×H):87×255×72材質ポリエチレン質量(g)74容量(g)約250
  • キーボックス (可変ダイヤル) エスコ

    キーボックス (可変ダイヤル)

    エスコ
    8,340税込9,174
    1個(1個)
    翌日出荷
    シャッター付き。ライト付き。(ダイヤル下のスイッチをタッチするとダイヤル部分がしばらく光ります)。番号設定可能。
    材質亜鉛合金幅(mm)81電源CR2032電池x1個(別売)外寸(mm)90×55×140(H)内寸(mm)72×29×121(H)
  • [差替式]スタビードライバーセット エスコ

    [差替式]スタビードライバーセット

    エスコ
    7,600税込8,360
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
  • 200x 72x62mm パーツケーストレー(8個) エスコ

    200x 72x62mm パーツケーストレー(8個)

    エスコ
    1,920税込2,112
    1組(8個)
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)寸法(mm)72×200×62(H)イエロー質量(g)690入数8個
  • ポケットマルチメーター エスコ

    ポケットマルチメーター

    エスコ
    9,360税込10,296
    1個
    翌日出荷
    付属品・取扱説明書エスコ品番EA707CB-2質量(g)約110電源1.5Vボタン電池×2個(付属)(LR-44又はSR-44)交流電圧(V)測定レンジ:3.2/32/320/500確度:(3.2V)±1.3%rdg+5dgt、(その他)±2.0%rdg+5dgt抵抗(Ω)測定レンジ:320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M確度:(320Ω)±2.0%rdg+5dgt、(3.2kΩ/32kΩ/320kΩ)±2.0%rdg+3dgt、(3.2MΩ)±6.0%rdg+4dgt、(32MΩ)±10%rdg+10dgt直流電圧(V)測定レンジ:320m/3.2/32/320/500確度:(320mV)±1.3%rdg+3dgt、(3.2V)±0.7%rdg+3dgt、(32V/320V/500V)±1.3%rdg+3dgt機能・オートレンジ切替・オーバー表示・電池電圧低下表示・オートパワーオフ・データホールドサンプルレート(回/s)2ダイオードテスト測定レンジ:3.2V確度:±10%rdg+3dgtサイズ(mm)72(W)×22.5(D)×114(H)導通(Ω)約20以下でブザー音校正証明書なし
  • 6個組 パーツトレイ(ステンレス製) エスコ

    6個組 パーツトレイ(ステンレス製)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)外寸(mm)120×72×53(H)、140×84×67(H)、160×96×73(H)、180×108×75(H)、200×120×75(H)、220×132×77(H)
  • 43mm 安全ピン 8本 エスコ

    43mm 安全ピン 8本

    エスコ
    230税込253
    1箱(8個)
    翌日出荷
    ステンレス針使用のロック付きプラ安全ピン。日本製
    仕様●全長:43mm●入数:8本●ケースサイズ:43(W)×72(D)×23(H)mm●材質:PS樹脂、ステンレス針
  • 54mm 安全ピン 6本 エスコ

    54mm 安全ピン 6本

    エスコ
    230税込253
    1箱(6個)
    翌日出荷
    ステンレス針使用のロック付きプラ安全ピン。日本製
    仕様●全長:54mm●入数:6本●ケースサイズ:43(W)×72(D)×23(H)mm●材質:PS樹脂、ステンレス針
  • ディスペンサー(マグネット式) エスコ

    ディスペンサー(マグネット式)

    エスコ
    2,120税込2,332
    1個
    翌日出荷
    浴室をホテルライクに彩る詰替えボトル!マグネット取り付けで、壁面でご使用できます。システムバスの壁面に最適♪マグネットの力で壁につけられるディスペンサーが登場。浮かせたままポンプを押せるだけではなく、詰め替えも浮かせたままでOK!取り外せるフタで開口部が大きいので、詰め替えはスムーズ。シャンプー、ボディソープ、コンディショナーやリンスなどをこぼしにくいので安心です。お掃除のときもスポンジが底まで届きやすいので、バスルームを清潔に保てます。液体は下から出るので、中身を最後まで使い切りやすくてエコ♪。人気の浮かせる収納なら、容器の底が汚れにくいですよ! 中身がわかりやすい透明のインデックスシール付きで、複数使った時の見わけも簡単です。
    適合洗剤:シャンプー、ボディソープ、コンディショナー、リンス材質本体・透明窓・フタ・プッシュレバー:ABS樹脂 マグネット:ラバーマグネット ポンプ:シリコーンゴム、ポリエチレン、ABS樹脂 すべり止めシート=ポリウレタンホワイト容量(mL)550質量(g)336サイズ(mm)72×84×224(H)繰り返し・詰め替え対応
  • ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコ

    ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    翌日出荷
    。耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
  • 電子ディスクグラインダーセット エスコ

    電子ディスクグラインダーセット

    エスコ
    45,000税込49,500
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
  • Rc  1"   Y形ストレーナー(給水用/青銅製) エスコ

    Rc 1" Y形ストレーナー(給水用/青銅製)

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:123、H:72、H1:105ねじ径Rc1”
  • [家庭用]リチウムイオンバッテリー DC18V エスコ

    [家庭用]リチウムイオンバッテリー DC18V

    エスコ
    28,500税込31,350
    1個
    翌日出荷
    LCDディスプレイにバッテリーの使用状態が表示されます。長期保管の際自動的に最適な容量まで放電し、リチウムイオンセルの寿命を延ばします。インテリジェントバッテリーマネジメントと効率的な熱管理による高いパフォーマンス。バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。
    電圧(V)18保護等級IPX5
  • 424x375x72mm パーツケース エスコ

    424x375x72mm パーツケース

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    翌日出荷
    仕様トレー:赤:8(個)、青:4(個)、緑:2(個)、黄:2(個)材質本体:超高耐衝撃ABS樹脂、SPBOX:高耐衝撃性コーポリマー寸法(mm)424×375×72(H)質量(kg)2クリア/ブルー
  • 590g/40mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード) エスコ

    590g/40mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)

    エスコ
    8,020税込8,822
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575H-72全長(mm)330種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)材質(頭)TPE主な用途打ち込み作業
  • ダイヤモンド砥石 エスコ

    ダイヤモンド砥石

    エスコ
    4,560税込5,016
    1個
    翌日出荷
  • [充電式]フレアーリングツール エスコ

    [充電式]フレアーリングツール

    エスコ
    88,000税込96,800
    1台
    翌日出荷
    付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
    仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)動力直流整流子モーター充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約70加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
  • 充電器 エスコ

    充電器

    エスコ
    9,960税込10,956
    1個
    翌日出荷
  • Rc  1"   ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ

    Rc 1" ゲートバルブ(給水用/青銅)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:72m H:169 D:70材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc1”バルブ種類ゲートバルブ
  • [角形]LED作業灯(車載用) エスコ

    [角形]LED作業灯(車載用)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。
    材質アルミニウム電線仕様ゴムケーブル照射角度(°)60エコロジー商品省エネ
  • 直径180x72mmボール(ステンレス製) エスコ

    直径180x72mmボール(ステンレス製)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)容量(L)1.33寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×72
  • [充電式]フレキ管つば出し機 エスコ

    [充電式]フレキ管つば出し機

    エスコ
    85,000税込93,500
    1個(1台)
    翌日出荷
    仕様ツバ出し数:2山、3山質量(kg)1.135回転数(min-1[r.p.m])0~290適合サイズ呼び13(1/2”) 呼び20(3/4”)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)サイズ(mm)108×72×261(H)(充電池含)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×366×113加工時間(秒)約5
  • ジグソー エスコ

    ジグソー

    エスコ
    24,600税込27,060
    1台
    翌日出荷
    Tシャンク ブレードは工具なして簡単に取替え可能です。 二重絶縁、無段変速 曲線切断時でもブレードが外れにくく、しっかり保持 切断スピードアップでスピーディーな作業
    仕様●ストローク数:850~3000spm●ストローク長:26mm●切断能力:木材90mm、軟鋼材10mm、ステンレス3.2mm●傾斜切断角度:左右0~45°●サイズ:215×72×199(H)mm●重量:2.2kg(ブレード・コード除く)●電源:AC100V・700W●電流:7.4A●コード長:2.5m●最小切断半径:25mm(ガイドなし)●材質:ABS樹脂●付属品:仕上用ブレード、六角棒スパナ、ケース
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    460税込506
    1箱(5個)
    翌日出荷
    。ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:35mm●サイズ(W×D×H)mm:72×47×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~22)、PF管(14~22)●材質:PP●重量(g):17●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●特殊釘付き
  • キーボックス (可変ダイヤル) エスコ

    キーボックス (可変ダイヤル)

    エスコ
    8,340税込9,174
    1個(1個)
    翌日出荷
    シャッター付き。ライト付き。(ダイヤル下のスイッチをタッチするとダイヤル部がしばらく光ります)。番号設定可能。
    材質【本体】亜鉛合金【ツル】スチール幅(mm)81電源CR2032電池x1個(別売)外寸(mm)81×55×187(H)内寸(mm)72×29×121(H)寸法(縦×横)(mm)【クリアランス】45×40ツル径(Φmm)11
  • 4号レール用ガイドローラー(スチール) エスコ

    4号レール用ガイドローラー(スチール)

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    材質鉄(クロメートメッキ)寸法(mm)A:98、B:72、C:30、D:25、H:39、d:8、t:3.2質量(g)170材質(ローラー部)磨丸鋼(ST21M)
  • タイムスイッチ(24時間) エスコ

    タイムスイッチ(24時間)

    エスコ
    9,310税込10,241
    1個
    翌日出荷
    24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
    仕様結線式出力方式タイマー出力電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A回路数1回路
  • DC40-60V→DC13.8V/3A DC/DCコンバーター エスコ

    DC40-60V→DC13.8V/3A DC/DCコンバーター

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)72(W)×35(D)×75(H)入力電圧(V)DC40~60無負荷電流(mA)5以下取付穴径(mm)Φ5取付穴間(mm)52(W)×56(H)動作温度範囲(℃)-10~50
  • 1.5L [ステンレス製] ポット エスコ

    1.5L [ステンレス製] ポット

    エスコ
    5,380税込5,918
    1個
    翌日出荷
    衝撃に強い「ステンレス製」 保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」 手軽に注ぎやすい「スクリュー式レバーせん」 お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」 コーヒードリップOK エコマーク取得商品
  • AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機 エスコ

    AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機

    エスコ
    28,100税込30,910
    1台
    翌日出荷
    45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁
  • ラチェットハンドル(Z-EAL) エスコ

    ラチェットハンドル(Z-EAL)

    エスコ
    6,560税込7,216
    1個
    翌日出荷
    左右切替式
    仕様●ギア数:72歯●全長(mm):178●仕様:ストレート●差込角:3/8”(9.5mm)●送り角:5°●サイズ(mm):D:28T:24.5H:13.7●重量(g):254
  • ラチェットハンドル(首振り・Z-EAL) エスコ

    ラチェットハンドル(首振り・Z-EAL)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    左右切替式
    仕様●ギア数:72歯●全長(mm):178●仕様:首振型●差込角:3/8”(9.5mm)●送り角:5°●サイズ(mm):D:28T:24.5H:13.7●重量(g):317