カテゴリ
- 作業工具(4)
- 制御機器(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(223)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- CKD(34)
- 雅(32)
- 旭精工(29)
- EBM(江部松商事)(24)
- KITZ(キッツ)(23)
- ハリケーン(20)
- 東洋バルヴ(18)
- ホームテイスト(18)
- PMC(17)
- 大阪魂(17)
- 昭和コーポレーション(16)
- サンコウ(16)
- 萩原(15)
- ナカバヤシ(14)
- カネ大白木屋(14)
- omron(オムロン)(13)
- TRUSCO(13)
- ブランドをもっと見る
「072h」の検索結果
![[差替式]スタビードライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272906-251023-02.jpg)
[差替式]スタビードライバーセット
エスコ¥7,600税込¥8,3601セット翌日出荷セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
ポケットマルチメーター
エスコ¥9,360税込¥10,2961個翌日出荷付属品・取扱説明書エスコ品番EA707CB-2質量(g)約110電源1.5Vボタン電池×2個(付属)(LR-44又はSR-44)交流電圧(V)測定レンジ:3.2/32/320/500確度:(3.2V)±1.3%rdg+5dgt、(その他)±2.0%rdg+5dgt抵抗(Ω)測定レンジ:320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M確度:(320Ω)±2.0%rdg+5dgt、(3.2kΩ/32kΩ/320kΩ)±2.0%rdg+3dgt、(3.2MΩ)±6.0%rdg+4dgt、(32MΩ)±10%rdg+10dgt直流電圧(V)測定レンジ:320m/3.2/32/320/500確度:(320mV)±1.3%rdg+3dgt、(3.2V)±0.7%rdg+3dgt、(32V/320V/500V)±1.3%rdg+3dgt機能・オートレンジ切替・オーバー表示・電池電圧低下表示・オートパワーオフ・データホールドサンプルレート(回/s)2ダイオードテスト測定レンジ:3.2V確度:±10%rdg+3dgtサイズ(mm)72(W)×22.5(D)×114(H)導通(Ω)約20以下でブザー音校正証明書なし
ディスペンサー(マグネット式)
エスコ¥2,120税込¥2,3321個翌日出荷浴室をホテルライクに彩る詰替えボトル!マグネット取り付けで、壁面でご使用できます。システムバスの壁面に最適♪マグネットの力で壁につけられるディスペンサーが登場。浮かせたままポンプを押せるだけではなく、詰め替えも浮かせたままでOK!取り外せるフタで開口部が大きいので、詰め替えはスムーズ。シャンプー、ボディソープ、コンディショナーやリンスなどをこぼしにくいので安心です。お掃除のときもスポンジが底まで届きやすいので、バスルームを清潔に保てます。液体は下から出るので、中身を最後まで使い切りやすくてエコ♪。人気の浮かせる収納なら、容器の底が汚れにくいですよ! 中身がわかりやすい透明のインデックスシール付きで、複数使った時の見わけも簡単です。適合洗剤:シャンプー、ボディソープ、コンディショナー、リンス材質本体・透明窓・フタ・プッシュレバー:ABS樹脂 マグネット:ラバーマグネット ポンプ:シリコーンゴム、ポリエチレン、ABS樹脂 すべり止めシート=ポリウレタン色ホワイト容量(mL)550質量(g)336サイズ(mm)72×84×224(H)繰り返し・詰め替え対応
590g/40mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)
エスコ¥8,020税込¥8,8221個翌日出荷エスコ品番EA575H-72全長(mm)330種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)木材質(頭)TPE主な用途打ち込み作業![[充電式]フレアーリングツール エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272136-260629-02.jpg)
[充電式]フレアーリングツール
エスコ¥88,000税込¥96,8001台翌日出荷付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)動力直流整流子モーター充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約70加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)![[角形]LED作業灯(車載用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273789-251023-02.jpg)
[角形]LED作業灯(車載用)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。材質アルミニウム電線仕様ゴムケーブル照射角度(°)60エコロジー商品省エネ![[充電式]フレキ管つば出し機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271059-260630-02.jpg)
[充電式]フレキ管つば出し機
エスコ¥85,000税込¥93,5001個(1台)翌日出荷仕様ツバ出し数:2山、3山質量(kg)1.135回転数(min-1[r.p.m])0~290適合サイズ呼び13(1/2”) 呼び20(3/4”)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)サイズ(mm)108×72×261(H)(充電池含)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×366×113加工時間(秒)約5
タイムスイッチ(24時間)
エスコ¥9,310~税込¥10,241~1個翌日出荷24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。仕様結線式出力方式タイマー出力電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A回路数1回路







![[差替式]スタビードライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272906-251023-02.jpg)



![[充電式]フレアーリングツール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272136-260629-02.jpg)
![[角形]LED作業灯(車載用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273789-251023-02.jpg)

![[充電式]フレキ管つば出し機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271059-260630-02.jpg)