カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 切削工具(5)
- 機構部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(158)
- イマオコーポレーション(47)
- TDT(田野井)(20)
- 大阪魂(20)
- 倉茂電工(19)
- MICROCHIP(16)
- TDK(12)
- 富士電線工業(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
- フジクラ・ダイヤケーブル(9)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(9)
- TRUSCO(8)
- SecuSTATION(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- 日東工業(7)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
- 未来工業(6)
- ブランドをもっと見る
「1.25 8c」の検索結果

M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22ピッチ(mm)1.25
M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22ピッチ(mm)1.25
M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22ピッチ(mm)1.25
M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22軸穴径(mm)8質量(g)36ピッチ(mm)1.25
M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22軸穴径(mm)8質量(g)36ピッチ(mm)1.25
M 8xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22ピッチ(mm)1.25
G 1/8" グリースカップ
エスコ(1件のレビュー)¥635税込¥6991個当日出荷材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
ワゴンモール(アルミ製)
エスコ¥2,580税込¥2,8381個当日出荷アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
コードリール (自動巻)
エスコ¥63,000税込¥69,3001台翌々日出荷電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール。長尺リールをお探しの方におすすめです。耐久性向上!【SUSプロテクター】開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。【サーモスタットで発火事故等を防止】過電流や異常発熱などによるコード表面の溶け、発火事故などを未然に防止する安心機能です。電線温度約50℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。リール設置場所:屋内、電線仕様:VCT1.25mm2×3心、使用コード:ビニルキャブタイヤコード、先端形状 1次側(入力側):コンセントプラグ(アースクリップ付き) 2次側(出力側):3口コンセントソケット(2口:接地2P・1口:2P 15A)、コンセント定格 1次側(入力側):3P・6A・125V 2次側(出力側):2P・6A・125V、コンセント数:3個(内2個接地付コンセント)、温度過昇防止スイッチ有り、ロック機構:ラチェット式。寸法(mm)424×380×184質量(g)7.5使用温度範囲(℃)-5~50カラーコードブラックコンセント個数3個(内2個接地付コンセント)コンセント形状接地2P 15A 125Vコード長さ(m)1次側(入力側)/0.8、2次側(出力側)/20電線仕様VCT色(本体)グレー使用場所屋内特性接地付
ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ)
エスコ¥5,040税込¥5,5441本翌日出荷ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど精度STD食付2.5P
0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ メトリック 外ねじ
エスコ¥16,300税込¥17,9301本翌日出荷※ステンレスネジには使用できません仕様●ねじの種類:ISO(メートル並目ねじ)用●全長:230mm●溝間サイズ:0.8・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0mm●重量:119g●材質:S45C●合計8サイズで使用可能なネジ溝修正ヤスリ●内側のネジ山と外側のネジ山の両方に使用可能●ISO規格ネジ用
ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ
エスコ¥3,520税込¥3,8721本翌日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ
エスコ¥3,520税込¥3,8721本翌日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条

















![[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293870-251027-02.jpg)