カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
    • 汎用モーター(3)
  • 制御機器(9)
    • 電磁開閉器本体(8)
  • 空圧工具(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 住友重機械工業(72)
  • 三菱電機(182)
  • 日立産機システム(74)
  • シグマー技研(3)
  • アネスト岩田(30)
  • SMC(1,928)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(87)
  • 富士電機(70)
  • 三木プーリ(67)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • 鶴見製作所(41)
  • ニッセイ(38)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(36)
  • 新明和工業(35)
  • SDG株式会社(32)
  • ホンダ(31)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(28)
  • omron(オムロン)(26)
出力(kW)
  • 1.5(4)
  • 2.3(1)
定格電圧(V)
  • AC200(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.5kw」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L) エスコAC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L)エスコ
222,600税込244,860
1台
当日出荷
仕様セキュリティ機能付/トップクラスの低騒音/コンピュータ解析による最適構造の実現。/各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)/パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填/新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)/作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)/独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造/高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。/コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)/運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます幅(mm)328高さ(mm)337種類静音、防振奥行(mm)615最高使用圧力(MPa)一般圧:0.8(約8.2kgf/cm2)、高圧:2.5(約25.5kgf/cm2)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9)型番HiKOKI:EC1445H3(CTN)空気取出口カプラ2個(一般圧)、高圧カプラ2個(高圧)コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付)潤滑方式オイルレスエンジンタイプ直流ブラシレスモーター回転速度最大2300回/分(パワーモード時)アズワン品番64-7817-74
200V/200V・1.5kW 電磁開閉器 エスコ200V/200V・1.5kW 電磁開閉器エスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-15A
100V/200V・1.5kW 電磁開閉器 エスコ100V/200V・1.5kW 電磁開閉器エスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-5A
100V/200V・1.5kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ100V/200V・1.5kW 電磁開閉器(非可逆)エスコ
5,960税込6,556
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-55A
200V/200V・1.5kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ200V/200V・1.5kW 電磁開閉器(非可逆)エスコ
5,960税込6,556
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-65A
100V/200V 1.5kW 電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ100V/200V 1.5kW 電磁開閉器(可逆/標準形)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5補助接点1aエスコ品番EA940MV-115Aタイプ標準形
1.5kw エアーコンプレッサー(エンジン付・タンク 83L) エスコ1.5kw エアーコンプレッサー(エンジン付・タンク 83L)エスコ
492,000税込541,200
1台
7日以内出荷
仕様ガソリンエンジン(4サイクル)セル式バッテリー付空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。幅(mm)1010高さ(mm)847奥行(mm)515型番FP-15M-ESBエンジンタイプ空冷低圧エンジン搭載形、自動アンローダ式、給油式回転速度1160rpmアズワン品番64-7817-71
200V/200V 1.5kW 電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ200V/200V 1.5kW 電磁開閉器(可逆/標準形)エスコ
13,600税込14,960
1個
8日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5補助接点1aエスコ品番EA940MV-125Aタイプ標準形
200V/200V・1.5 kw 電磁開閉器(標準形) エスコ200V/200V・1.5 kw 電磁開閉器(標準形)エスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5補助接点1a長さ(mm)122幅(mm)43厚さ(mm)80エスコ品番EA940NA-15タイプ標準形
100V/200V・1.5 kw 電磁開閉器(標準形) エスコ100V/200V・1.5 kw 電磁開閉器(標準形)エスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5補助接点1a長さ(mm)122幅(mm)43厚さ(mm)80エスコ品番EA940NA-5タイプ標準形
AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) エスコAC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)エスコ
87,400税込96,140
1個
翌日出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-15A型式SF-PR質量(kg)20種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号90L
AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形) エスコAC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形)エスコ
89,800税込98,780
1個
8日以内出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BB-15A型式SF-PRO質量(kg)20種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号90L保護方式IP44
バキュームクリーナー(エアー式) エスコバキュームクリーナー(エアー式)エスコ
6,770税込7,447
1組
当日出荷
布バッグは2層構造で耐久性が高いです
仕様取付ねじ(吸入口):Rc(PT)1/4"付属品・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付全長(mm)145高さ(mm)130(本体のみ)質量(g)750(袋含み)、288(ガンのみ)使用圧力(MPa)0.62Mpa空気消費量(L/min)420使用コンプレッサ1.5kw以上
エアーニードルチゼラー エスコエアーニードルチゼラーエスコ(4件のレビュー)
23,400税込25,740
1台
当日出荷
使用圧力(MPa)0.64
エアーチゼル エスコエアーチゼルエスコ(3件のレビュー)
10,300税込11,330
1個
当日出荷
エスコ品番EA159SAストローク(mm)66全長(mm)210質量(kg)1.6使用圧力(MPa)0.64ケース寸法(mm)320×250×95空気消費量(L/min)157所要圧縮機(kw)1.5吸入口サイズ1/4inchPT
10mm エアードリル エスコ10mm エアードリルエスコ(4件のレビュー)
14,100税込15,510
1台
当日出荷
正逆転付
回転数(min-1[r.p.m])1800チャック能力(mm)10エスコ品番EA158DA全長(mm)180質量(kg)1.4使用圧力(MPa)0.59空気消費量(L/min)113所要圧縮機(kw)1.5~2.2吸入口サイズ1/4inch
30,000-34,000rpm エアーエングレービング(彫刻ペン) エスコ30,000-34,000rpm エアーエングレービング(彫刻ペン)エスコ(1件のレビュー)
14,400税込15,840
1個
当日出荷
適合1.5kw以上のコンプレッサーエスコ品番EA159GA全長(mm)160質量(g)約200空気消費量(L/min)150使用空気圧力(MPa)0.6ホース長さ(m)1.5振動数(min-1)無負荷130000ホースジョイントPT1/4ペン先径(Φmm)2
13mm エアードリル エスコ13mm エアードリルエスコ(1件のレビュー)
22,700税込24,970
1台
当日出荷から翌日出荷
正逆転付
回転数(min-1[r.p.m])800チャック能力(mm)13使用圧力(MPa)0.64
10A/3P三相 押しボタン開閉器(鉄製) エスコ10A/3P三相 押しボタン開閉器(鉄製)エスコ
2,220税込2,442
1個
当日出荷
種類露出形ボタン数2極数(P)3(三相)定格通電電流(A)10材質(ケース)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)エスコ品番EA940DF-62適合電動機(kW)200/220V:1.5kW最大、440/440V:1.5kW
ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式) エスコブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)エスコ
18,100税込19,910
1丁
翌日出荷
寸法(mm)127(H)×277(L)質量(g)346使用圧力(MPa)0.4空気消費量(L/min)69ノズル長(mm)45ノズル内径(Φmm)7吸入口サイズG1/8"アズワン品番64-2195-15取付ねじサイズG1/4"プラグの有無使用コンプレッサ1.5kWノズル径(Φmm)内径:7、外径10
13mm径x300mm エアーブローガン(大風量型) エスコ13mm径x300mm エアーブローガン(大風量型)エスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】Rc3/8”(PT)、【ノズル】UNEF1/2”ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)13吐出し空気量(L/min)1500エスコ品番EA123PR-30材質アルミ全長(mm)380質量(g)300最高使用圧力(MPa)1適合エアコンプレッサ(kw)1.5
エアーソー エスコエアーソーエスコ
20,500税込22,550
1台
翌日出荷
適合替刃・カッターEA161LN-124、132空気消費量(L/min)170吸入口サイズ1/4inchPT
エアーニブラー エスコエアーニブラーエスコ(2件のレビュー)
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
用途金属板の直線、曲線、中抜き切断エスコ品番EA166A全長(mm)170質量(kg)1.1ねじ下穴サイズ(mm)Φ21使用圧力(MPa)0.62切断能力(mm)スチール:1.4、アルミニウム:1.0刃幅(mm)4空気消費量(L/min)280所要圧縮機(kw)1.5ストローク数(min-1[回/分])3500吸入口サイズ1/4inchPT
エアーソー エスコエアーソーエスコ
14,800税込16,280
1台
翌日出荷
プラグ付き。鋸刃(24T・32T×各1枚付き)。
全長(mm)230質量(g)600規格【吸入口】Rc (PT)1/4”使用圧力(MPa)0.64切断能力(mm)【スチール】1.5空気消費量(L/min)170ストローク数(spm)10000ストローク長(mm)10使用コンプレッサ1.5~2.2kw適合替刃EA161LN-124、-132
エアーインパクトレンチ エスコエアーインパクトレンチエスコ
23,700税込26,070
1台
翌日出荷
正逆転付き。プラグ付き。
幅(mm)70全長(mm)230質量(kg)2.7高さ(mm)220規格【吸入口】Rc (PT)1/4”使用圧力(MPa)0.64最大トルク(N・m)617空気消費量(L/min)266回転数【無負荷】6500rpm能力ボルト径(mm)18差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ1.5kw
エアーラチェットレンチ (ミニ) エスコエアーラチェットレンチ (ミニ)エスコ
9,680税込10,648
1台
翌日出荷
正逆転付き。雄ねじプラグ付き。
材質アルミ、鉄全長(mm)130質量(g)460規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)30空気消費量(L/min)120回転数【無負荷】300rpm騒音レベル(dB(A))87.1能力ボルト径(mm)3/8” (10)差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ1.5kW振動3軸合成値(m/s2)4.32 (ISO22867 )
3/8″エアーラチェット エスコ3/8″エアーラチェットエスコ
17,800税込19,580
1台
翌日出荷
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを絞めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。正逆転付
用途10mm以下の小ネジ作業自動車のスパークプラグ、オイルパン、ウォーターポンプ、 クーラー脱着作業自動車板金作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])200最大トルク(N・m)20エスコ品番EA157KA全長(mm)165質量(g)500ボルト径10mm空気消費量(L/min)65所要圧縮機(kw)1.5使用エアーホース径6.5吸入口サイズ1/4inchPT
1/2"DR エアーインパクトレンチ(ショートボディ) エスコ1/2"DR エアーインパクトレンチ(ショートボディ)エスコ
22,700税込24,970
1台
翌日出荷
全長(mm)109質量(kg)1.3使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)105能力ボルト径M16差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ1.5~2.2kw
エアーダイグラインダー エスコエアーダイグラインダーエスコ
5,240税込5,764
1セット
翌日出荷
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
全長(mm)155質量(g)360規格【吸入口】Rc (PT)1/4"使用圧力0.63MPA空気消費量(L/min)228回転数【無負荷】25000rpm使用コンプレッサ1.5~2.2kwチャックサイズ6mm
1/2"DR エアーインパクトレンチ(ツインハンマー仕様) エスコ1/2"DR エアーインパクトレンチ(ツインハンマー仕様)エスコ
27,900税込30,690
1台
翌日出荷
仕様使用トルク範囲:338~810N・m全長(mm)186質量(kg)2使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000空気消費量(L/min)142能力ボルト径M22差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ1.5~2.2kw
エアースクリュードライバー エスコエアースクリュードライバーエスコ
18,300税込20,130
1台
翌日出荷
正逆転付き。プラグ付き。
寸法(mm)【六角シャンク】6.35使用圧力(MPa)0.62回転数【無負荷】10000rpm能力ボルト径M4、M5、M6
エアーマイクログラインダー エスコエアーマイクログラインダーエスコ
46,000税込50,600
1台
翌日出荷
1/2インチsq エアーインパクトレンチ エスコ1/2インチsq エアーインパクトレンチエスコ
22,100税込24,310
1台
翌日出荷
正逆転付
差込角(inch)1/2吸入口サイズ1/4inchPT
エアーラチェットレンチ (無反動) エスコエアーラチェットレンチ (無反動)エスコ
18,400税込20,240
1台
翌日出荷
正逆転付き。プラグ付き。
全長(mm)310質量(kg)1.35規格【吸入口】1/4”NPT使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)95空気消費量(L/min)99騒音値(dB)102回転数【無負荷】300rpm能力ボルト径(mm)10差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ1.5~2.2kwトルク設定範囲(N・m)7~88振動3軸合成値(m/s2)32
1200cc カップ付スプレーガン エスコ1200cc カップ付スプレーガンエスコ
32,400税込35,640
1組
翌日出荷
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用)ノズル口径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)240エスコ品番EA121BA-7材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)890使用圧力(MPa)0.34取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1200所要圧縮機(kw)1.5~2.2
エアーダイグラインダー エスコエアーダイグラインダーエスコ
24,300税込26,730
1台
翌日出荷
回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)115エスコ品番EA159SL全長(mm)285質量(g)640使用圧力(MPa)0.64チャック寸法(mm)6(1/4inch)所要圧縮機(kw)1.5~2.2幅(Φmm)30吸入口サイズ1/4inchPT
23,000rpm/ 30mm エアーマイクログラインダー(アングル型) エスコ23,000rpm/ 30mm エアーマイクログラインダー(アングル型)エスコ
29,500税込32,450
1台
翌日出荷
付属品雌ねじプラグ、ラバーパット、セットピン、砥石、粘着式サンドペーパー(6枚)材質アルミ全長(mm)135質量(g)210使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(L/min)155ホース長さ(m)1.5スピンドル径M7×P0.75騒音レベル(dB(A))84吸入口サイズR1/4"アズワン品番64-7822-60使用コンプレッサ1.5~2.2KWパッド径(Φmm)30振動3軸合成値(m/s2)1.8m/s2(ISO22867)
三相モーター (全閉外扇・屋内形) エスコ三相モーター (全閉外扇・屋内形)エスコ
89,800税込98,780
1台
4日以内出荷
全閉外扇形・屋内形。
極数4極電圧(V)200構造フランジ取付 (立形)
スプレーガン エスコスプレーガンエスコ
31,400税込34,540
1個
翌日出荷
取付ねじ1/4inchPF