カテゴリ

  • 事務用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 建築金物(11)
  • 作業工具(11)
  • 物流用品(10)
  • 機構部品(9)
  • 電気材料(6)
  • 農具(6)
  • 清掃用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 防犯用品(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(33)
  • 大阪魂(1,162)
  • TRUSCO(171)
  • 三菱マテリアル(117)
  • ミニター(112)
  • メディアカバーマーケット(81)
  • NS(日進工具)(79)
  • グーリング(78)
  • PISCO(ピスコ)(77)
  • NACHI(不二越)(73)
  • OSG(オーエスジー)(66)
  • SHIMANO(シマノ)(63)
  • 京セラ(61)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(58)
  • 協和精工(58)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](51)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(50)
  • RS PRO(50)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.8mm」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
4,750税込5,225特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
絶縁フェルール端子セット エスコ絶縁フェルール端子セットエスコ
13,500税込14,850
1個
当日出荷
適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5ケース寸法(mm)347×167×119(H)ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラック
[桃] 油性ペイントマーカー(10本) エスコ[桃] 油性ペイントマーカー(10本)エスコ(1件のレビュー)
1,410税込1,551
1個(10本)
当日出荷
速乾性に優れたインクです。 隠蔽性のあるインクのため、下地を選ばず筆記可能。 ペンキのようにクッキリ濃く発色。 紙に書いても裏写りしにくいです。
インク色商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)1.8~2.5エスコ品番EA765MR-9寸法(Φ×Lmm)15.1×143インク油性入数10本線の太さ中字
天然ゴムコーティング防寒手袋 エスコ天然ゴムコーティング防寒手袋エスコ
960税込1,056
1双
当日出荷から翌日出荷
撥水防寒背抜き手袋。水をはじきやすい、撥水加工の防寒手袋です。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、グリップ力に優れています。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工。13ゲージ編。
厚さ(mm)1.8オレンジ材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル材質(樹脂部)天然ゴム
51x117mm 横長丁番(スチール製/2個) エスコ51x117mm 横長丁番(スチール製/2個)エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA951CK-4長さ(mm)51幅(mm)117板厚(mm)1.8ねじ穴数6
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
[+ -] ドライバー(セラミック) エスコ[+ -] ドライバー(セラミック)エスコ
4,390税込4,829
1セット(6本)
当日出荷
材質(グリップ)プラスチック仕様絶縁、非磁性、非導電性エスコ品番EA557EBセット内容(+)ビット:#0・#1(赤)/(-)ビット:0.9・1.3・1.8・2.6mm(幅)(黄)全長(mm)110種類セット品本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
[黄/中字] 油性タフペイント エスコ[黄/中字] 油性タフペイントエスコ(2件のレビュー)
210税込231
1個
欠品中
雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングできます。 水まわりの作業にも使用可能。 アスファルトに書いても潰れにくいです。 従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。 染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。 ノンキシレンのインキを使用しているので、人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。 塩ビや発泡剤も溶かしません。 屋外でも長期間色褪せません。
用途水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜) 日光、風雨にさらされるところ クラフト関係(発泡スチロールなど)インク色商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)1.8~2.5エスコ品番EA765MT-4Bインク油性入数1本線の太さ中字
1.8x20mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.8x20mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
350税込385
1個
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-9材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)1.8使用荷重(kg)3表面処理研磨
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
510税込561特価
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
鋼管用竪バンド エスコ鋼管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
815税込897特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
蝶番式の立てバンドSGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
割ピン エスコ割ピンエスコ(6件のレビュー)
1,760税込1,936
1パック(330個)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)種類割ピン表面処理クロメートJIS規格JIS B 1351
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(3件のレビュー)
1,060税込1,166
1箱(100個)
翌日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
8.0mmx1.8m ステンレスチェーン エスコ8.0mmx1.8m ステンレスチェーンエスコ(1件のレビュー)
10,300税込11,330
1個
当日出荷
エスコ品番EA980SG-20質量(kg)2.34使用荷重(kg)1080外寸(mm)39×28チェーン線径(Φmm)8.0内幅(mm)12内長(mm)24
ユニクロスナップピンセット エスコユニクロスナップピンセットエスコ(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1個
当日出荷
種類スナップピン材質スチール(ユニクロ)表面処理ユニクロエスコ品番EA949WJセット内容呼び/(線径/全長)mm/入数:M4/1.0/16.3/(200)M5/1.0/17.9/(200)M6/1.2/21.2/(100)M8/1.6/27.7(100)M10/1.8/32.6/(100)M12/1.8/35.8/(100)M14/2.0/40.6/(50)M16/2.0/43.8/(50)
3.8mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒) エスコ3.8mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)エスコ
600税込660
1個
当日出荷
テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。
用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-3材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250質量(g)約29温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)3.8±0.3連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ1.8~2.7mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)1.5
[+-]精密ドライバーセット エスコ[+-]精密ドライバーセットエスコ
5,080税込5,588
1個
当日出荷
セット内容8本組 (+)#000・#00・#0・#1 (‐)1.2×0.25、1.8×0.25、 2.5×0.35、3×0.45mm全長(mm)158/258商品構成セット品
[白/中字] 油性タフペイント(10本) エスコ[白/中字] 油性タフペイント(10本)エスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷
雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングできます。 水まわりの作業にも使用可能。 アスファルトに書いても潰れにくいです。 従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。 染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。 ノンキシレンのインキを使用しているので、人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。 塩ビや発泡剤も溶かしません。 屋外でも長期間色褪せません。
用途水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜) 日光、風雨にさらされるところ クラフト関係(発泡スチロールなど)インク色商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)1.8~2.5エスコ品番EA765MT-5インク油性入数1本線の太さ中字
[+-]ドライバー(4面差し替・セラミック) エスコ[+-]ドライバー(4面差し替・セラミック)エスコ
2,950税込3,245
1個
当日出荷
材質(グリップ)プラスチックエスコ品番EA557EDセット内容(+)ビット:#1/(-)ビット:0.9・1.8・2.6mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
[青/中字] 油性タフペイント エスコ[青/中字] 油性タフペイントエスコ(1件のレビュー)
210税込231
1個
欠品中
雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングできます。 水まわりの作業にも使用可能。 アスファルトに書いても潰れにくいです。 従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。 染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。 ノンキシレンのインキを使用しているので、人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。 塩ビや発泡剤も溶かしません。 屋外でも長期間色褪せません。
用途水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜) 日光、風雨にさらされるところ クラフト関係(発泡スチロールなど)インク色商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)1.8~2.5エスコ品番EA765MT-3Bインク油性入数1本線の太さ中字
15mm スナップフック(ステンレス製) エスコ15mm スナップフック(ステンレス製)エスコ
375税込413
1個
当日出荷
エスコ品番EA638GK-5材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)1種類スナップフック寸法L1(mm)15使用荷重(kg)1寸法D(mm)1寸法L2(mm)12寸法T(mm)1.8寸法W(mm)7.5口の開き(mm)3
ホワイトボードマーカー エスコホワイトボードマーカーエスコ
910税込1,001
1セット(10本)
翌日出荷
商品タイプ使い切り本体エスコ品番EA765MJ-63タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)1.8~2.2インク色ブラックインク油性入数10本グリーン購入法適合線の太さ中字エコマーク認定番号18 112 173
1.25 絶縁中間接続子 エスコ1.25 絶縁中間接続子エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
全長(mm)22.7種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MF-21内径(Φmm)1.8外径(Φmm)4スリーブ形状リングスリープ
1.8mmx 10m ピアノ線 エスコ1.8mmx 10m ピアノ線エスコ(4件のレビュー)
860税込946
1個
当日出荷
線径(Φmm)1.8長さ(m)10エスコ品番EA951AP-1.8
ホワイトボードマーカー 赤 エスコホワイトボードマーカー 赤エスコ
910税込1,001
1セット(10本)
翌日出荷
商品タイプ使い切り本体エスコ品番EA765MJ-61タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)1.8~2.2インク色レッドインク油性入数10本グリーン購入法適合線の太さ中字エコマーク認定番号18 112 173
丸釘 エスコ丸釘エスコ
860税込946
1ケース(1310本)
翌日出荷
材質質量(kg)1
21.0x12.0x1.8mm ドレンパッキン(アルミ製/10個) エスコ21.0x12.0x1.8mm ドレンパッキン(アルミ製/10個)エスコ(11件のレビュー)
615税込677
1個
当日出荷
メーカースズキエスコ品番EA949WZ-12主な適合純正品番09168-12007、09168-12016材質アルミ厚さ(mm)1.8外径(mm)21内径(mm)12
6本組 精密ドライバー エスコ6本組 精密ドライバーエスコ
805税込886
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂セット内容(+)ドライバー:#00・#0/(-)ドライバー:1.2・1.8・2.3・3mm種類セット品本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
9.5mmx1.8m ステンレスチェーン エスコ9.5mmx1.8m ステンレスチェーンエスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA980SG-30質量(kg)4.05内径(Φmm)縦14、横31.2使用荷重(kg)1687
[白/中字] 油性タフペイント エスコ[白/中字] 油性タフペイントエスコ(1件のレビュー)
210税込231
1個
翌日出荷
雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングできます。 水まわりの作業にも使用可能。 アスファルトに書いても潰れにくいです。 従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。 染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。 ノンキシレンのインキを使用しているので、人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。 塩ビや発泡剤も溶かしません。 屋外でも長期間色褪せません。
用途水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜) 日光、風雨にさらされるところ クラフト関係(発泡スチロールなど)インク色商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)1.8~2.5エスコ品番EA765MT-5Bインク油性入数1本線の太さ中字
1.92-3.8m  高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃) エスコ1.92-3.8m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。 多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)1920~3800刃長(mm)370仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカットエスコ品番EA650AX-150質量(g)2050ピッチ(mm)【鋸刃】9材質(柄部)アルミ材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)切り幅(mm)【鋸刃】2グリップタイプ滑り止めグリップ
1.8x5m/0.6mm目 防虫ネット エスコ1.8x5m/0.6mm目 防虫ネットエスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
銀糸なしソフトタイプ。 超極細糸使用で防虫・通気性を両立。 ほつれ止め加工済み。
用途防虫・害虫対策にエスコ品番EA952AD-158質量(g)500寸法(m)1.8×5開口率(%)66
6本組[+ -]精密ドライバー エスコ6本組[+ -]精密ドライバーエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質(グリップ)真鍮エスコ品番EA550KA-6セット内容(+)ドライバー:#00・#0/(-)ドライバー:0.9・1.2・1.8・2.1mm種類セット品本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
バロンモッコ(高強度) エスコバロンモッコ(高強度)エスコ
13,900税込15,290
1袋(1枚)
翌日出荷
用途造園での運搬や土木作業に。製材木材などの運搬作業に。農産青果物の運搬作業に。工場での運搬作業に材質シート:ポリプロピレン ベルト:ポリエステルベルト幅(mm)吊下げ:75最大荷重(kg)2,000未満
シルバー丁番 エスコシルバー丁番エスコ
3,590税込3,949
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
種類平丁番
エスコ 1.2x18mm キーリング(ステンレス製) エスコエスコ 1.2x18mm キーリング(ステンレス製)エスコ
425税込468
1パック(10個)
当日出荷
仕様Q型リングエスコ品番EA638DM-53材質ステンレス(SUS304)形状Q型リング、【線】丸種類リンク内径(Φmm)18線径(Φmm)1.2表面処理研磨
1000x1.8mmx10m 不織布シート(活性炭入/1ロール) エスコ1000x1.8mmx10m 不織布シート(活性炭入/1ロール)エスコ
28,000税込30,800
1個
翌日出荷
空気中や水中の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着。
用途脱臭・脱色・排水処理・排気処理・油浄化・電磁波吸収・静電気除去など材質ヤシ殻活性炭、EVA樹脂、PET不織布エスコ品番EA929F-2厚さ(mm)1.8質量(kg)4.5寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10使用量【活性炭】150g/m2
91.8mm 戸当り(床・壁兼用) エスコ91.8mm 戸当り(床・壁兼用)エスコ
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA951LF-18
3mm パッドアイ エスコ3mm パッドアイエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)4種類パッドアイ寸法H(mm)11.8寸法d(mm)2.2使用荷重(kg)3寸法A(mm)9寸法D(mm)3寸法T(mm)1.8寸法W(mm)9.5寸法B2(mm)22寸法B1(mm)27寸法h(mm)7
20.0x1.8/110mm 両絞り引きスプリング エスコ20.0x1.8/110mm 両絞り引きスプリングエスコ
4,990税込5,489
1個
翌日出荷
外径(Φmm)20線径(Φmm)1.8材質SUS304-WPBエスコ品番EA952XM-8全長(mm)(縮小)110ばね定数(N/mm)0.45