カテゴリ
- 機構部品(19)
- 作業工具(15)
- 研磨材(8)
- 電動工具(8)
- 建築金物(7)
- 電気材料(6)
- 切削工具(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 梱包用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(20)
- 大阪魂(1,347)
- サンワ[テープ](92)
- 三菱マテリアル(86)
- RS PRO(73)
- TRUSCO(67)
- グーリング(64)
- OSG(オーエスジー)(62)
- タンガロイ(60)
- 京セラ(58)
- NACHI(不二越)(58)
- VISHAY(50)
- Nittaku(ニッタク)(49)
- KEMET(46)
- ホンダ(45)
- 協和精工(45)
- 岡崎精工(43)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](42)
- フジテック・ジャパン(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(2)
「1.9mm」の検索結果
特価

105x1.9x20mm ダイヤモンドカッター(静音)
エスコ¥4,080税込¥4,4881枚翌日出荷穴径(Φmm)20外径(Φmm)105最大回転数(min-1[r.p.m])15300刃厚(mm)1.9
Φ125x171mm/1.90L 容 器(ステンレス製)
エスコ¥8,470税込¥9,3171個翌日出荷蓋は、はめ込み式です。容量(mL)1900エスコ品番EA508SG-33材質ステンレス質量(g)470寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×171
Φ160x100mm/1.90L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷容量(mL)1900エスコ品番EA508SG-44材質ステンレス(18-8)質量(g)450寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×100
1.9x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
エスコ¥2,260税込¥2,4861本翌日出荷切れ味がよくダイヤが長持ちします軸径(Φmm)3.0粒度120寸法(mm)刃径:1.9、刃長:5.0、全長:55入数1本入り
クリップボード
エスコ¥1,600税込¥1,7601枚翌日出荷A3判E型。PET樹脂製(1.9mm厚)。吊下げ金具付。廃棄時に本体から金具を取り外すことができる、分別設計の用箋挟です。色青サイズ(mm)436×313グリーンマーク認定
自動車用コード (AVS)
エスコ¥4,840税込¥5,3241本翌々日出荷AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:26本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:2.091mm2、外径:約1.9mm、最大導体抵抗:0.00881Ω/m(20℃)。材質導線:銅質量(g)605長さ(m)25許容電流(A)27公称断面積(mm2)2絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.9被覆材ビニール(PVC)
クリップボード
エスコ¥1,600税込¥1,7601枚4日以内出荷A3判S型。PET樹脂製(1.9mm厚)。吊下げ金具付。廃棄時に本体から金具を取り外すことができる、分別設計の用箋挟です。色青サイズ(mm)313×436グリーンマーク認定
ターミナルリリースツールセット
エスコ¥13,300税込¥14,6301セット翌々日出荷セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長62mm・先端長さ21mm・先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm・先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm・先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm・先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm・先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネ付き。セーフティスプリング内蔵によりイジェクタピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。ケース寸法(mm)100×72×21
ターミナルリリースツールセット
エスコ¥13,300税込¥14,6301セット翌々日出荷セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長85mm・先端長さ12mm・先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm・先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm・先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm・先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm・先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネなし。2ステップの簡単操作で、ハウジングに挿入された端子をきれいに外すことができます。バネなし。ケース寸法(mm)100×72×21
パッキングツール用交換フック
エスコ(1件のレビュー)¥1,560税込¥1,7161個当日出荷交換用フック用途EA566AG-1、-21、AL-51用。仕様スパイラル長:19mm、スパイラル径:Φ6.4mm、スパイラル線径:Φ1.9mm
ストレートドリル
エスコ¥2,410税込¥2,6511パック(10本)当日出荷から翌日出荷シンニング付。用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
オーリングセット(19サイズ)
エスコ¥11,900税込¥13,0901セット当日出荷エスコ品番EA423RA-13セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】P-10/9.8×1.9mm(10)P-10A/9.8×2.4mm(10)P-11/10.8×2.4mm(10)P-12/11.8×2.4mm(10)P-12.5/12.3×2.4mm(10)P-14/13.8×2.4mm(10)P-15/14.8×2.4mm(10)P-16/15.8×2.4mm(10)P-18/17.8×2.4mm(10)P-20/19.8×2.4mm(10)P-21/20.8×2.4mm(10)P-22/21.8×2.4mm(10)P-22.4/22.1×3.5mm(10)P-24/23.7×3.5mm(10)P-25/24.7×3.5mm(10)P-25.5/25.2×3.5mm(10)P-26/25.7×3.5mm(10)P-28/27.7×3.5mm(10)P-30/29.7×3.5mm(10)質量(g)425ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油、高圧
P- 3 オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥280税込¥3081個当日出荷内径(Φmm)2.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)1.9エスコ品番EA423RE-3外径(Φmm)6.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-3
P- 5 オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥280税込¥3081個当日出荷内径(Φmm)4.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)1.9エスコ品番EA423RE-5外径(Φmm)8.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-5
3.0x0.2 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個欠品中外径(Φmm)3線径(Φmm)0.2材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-21高さ(mm)11端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.098許容荷重(N)0.69巻方向右密着高さ(mm)1.9許容荷重時高さ(mm)4
P- 7 オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥280税込¥3081個当日出荷内径(Φmm)6.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)1.9エスコ品番EA423RE-7外径(Φmm)10.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-7
P- 6 オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥280税込¥3081個当日出荷内径(Φmm)5.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)1.9エスコ品番EA423RE-6外径(Φmm)9.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-6
P-10 オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥280税込¥3081個当日出荷内径(Φmm)9.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)1.9エスコ品番EA423RE-10外径(Φmm)13.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-10
特殊精密ドライバーセット
エスコ¥1,998税込¥2,198特価1セット(6本)当日出荷スマートフォン・通信機器・パソコン等に使用されている専用特殊ねじ用精密ドライバー ハンドル部には使いやすい回転キャップ付仕様●セット点数:6本●全長:113mm●軸長:20mm●先端:Y型:1.85溝:1.3、1.8mm6溝:1.3、1.9mm+00商品構成セット品
飛沫感染防止パーテーション(側面取付用)
エスコ¥12,000税込¥13,2001台当日出荷奥行き取付位置は調節可能 より効果的な飛沫飛散対策が可能です。 カウンター奥行きに合わせてパネル取付位置が調整可能です。 店舗のカウンター席や受付等での側面への飛沫飛散対策に。 天板厚みが18~50mmの机等に取付けが可能です。仕様●サイズ(W×H)mm:600×600●重量(kg):1.9●材質:パネル:アクリル、ベース:スチール(粉体塗装)、スペーサー:MDF●板厚み:3mm●付属品:スペーサー1個

























![電子機器用ビニル電線[KV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50456805-170331-02.jpg)