カテゴリ

  • 作業工具(211)
  • 切削工具(45)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 機構部品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 測定用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(65)
  • RS PRO(348)
  • SMC(315)
  • BIGM(丸山製作所)(234)
  • ホンダ(208)
  • MAZDA(マツダ)(176)
  • 大阪魂(175)
  • イチネンTASCO(117)
  • ノーブランド(103)
  • ARC[介護用品](96)
  • スーパー工業(93)
  • フジトク(84)
  • ミツビシ(84)
  • 三菱ふそう(83)
  • Wera(79)
  • CKD(77)
  • Festo(75)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(71)
  • BONDHUS(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/4×3/8」の検索結果

386件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PT1/4xF3/8インチ コネクター エスコ

    PT1/4xF3/8インチ コネクター

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-23
  • NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    ¥1,240税込¥1,364
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-23材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)36接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5サイズ(mm)【六角】15.9入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】3/8”
  • 1/4sqx3/8インチ ソケット エスコ

    1/4sqx3/8インチ ソケット

    エスコ
    ¥1,600税込¥1,760
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/4二面幅(inch)3/8
  • 1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ

    1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット

    エスコ
    ¥38,400税込¥42,240
    1個
    翌日出荷
    セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9
  • 1/4",3/8",1/2"DR [3個組]クィックアダプター エスコ

    1/4",3/8",1/2"DR [3個組]クィックアダプター

    エスコ
    ¥19,000税込¥20,900
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)13・16・22質量(g)120オス・メス3/8×1/4・1/2×3/8・3/4×1/2(3個組)
  • M6-M10・UNF1/4"-3/8" フランジナットセット エスコ

    M6-M10・UNF1/4"-3/8" フランジナットセット

    エスコ
    ¥3,220税込¥3,542
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949YA
  • 1/4インチx3/8インチ フレアーユニオン エスコ

    1/4インチx3/8インチ フレアーユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,300税込¥1,430
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA430AC-23形状フレアーユニオン適合管径(Φinch)銅管:1/4×3/8入数2ねじサイズ【銅管】1/4”×3/8”ナット対辺(mm)17×22
  • 1/4"DRx3/8"  スプラインソケット エスコ

    1/4"DRx3/8" スプラインソケット

    エスコ
    ¥5,330税込¥5,863
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):8.6ソケット部外径(d1:mm):13.8質量(g)18呼び寸法12全長L(mm)23差込角(inch)1/4"寸法t1(mm)8.7寸法t2(mm)12.6外径d2(Φmm)13.8対辺(inch)3/8
  • 1/4”・3/8”・1/2”sqソケットレンチセット エスコ

    1/4”・3/8”・1/2”sqソケットレンチセット

    エスコ
    ¥47,500税込¥52,250
    1個
    翌日出荷
    セット商品数150点ラチェットハンドル143mm(1/4”)、 200mm(3/8”)、 250mm(1/2”)差込角(inch)1/4・3/8・1/2
  • R 1/4"xRc3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/4"xRc3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    ¥705税込¥776
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)3/8"×R(PT)1/4"材質真鍮使用圧力(MPa)1.0
  • 1/4"sqx3/8"sq ソケットアダプター エスコ

    1/4"sqx3/8"sq ソケットアダプター

    エスコ
    ¥2,710税込¥2,981
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618VH-3
  • 1/4”・3/8”sqソケットレンチセット エスコ

    1/4”・3/8”sqソケットレンチセット

    エスコ
    ¥140,800税込¥154,880
    1個
    翌日出荷
    セット商品数48点差込角(inch)1/4”・3/8”
  • 1/4オスx3/8オス ねじ変換アダプター エスコ

    1/4オスx3/8オス ねじ変換アダプター

    エスコ
    ¥570税込¥627
    1個
    当日出荷
    三脚用1/4インチ、3/8インチオスの止ネジです。
    仕様●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC3/8”●直径:約16mm●重量(g):約10
  • Rc 1/4”xR 3/8” ブッシング エスコ

    Rc 1/4”xR 3/8” ブッシング

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BH-103B形状ブッシング
  • 1/4オスx3/8メス ねじ変換アダプター エスコ

    1/4オスx3/8メス ねじ変換アダプター

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    当日出荷
    ドイツネジ3/8インチのオスネジを、国際規格1/4インチに変換するカメラ変換ネジです。
    仕様●ネジ:雄:UNC1/4”、雌:UNC3/8”●直径:約25mm●高さ:約15mm●重量(g):約14●色:ブラック
  • NPT1/4”xF3/8” パックレスバルブ エスコ

    NPT1/4”xF3/8” パックレスバルブ

    エスコ
    ¥15,700税込¥17,270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA490MA-23
  • NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-23材質真鍮形状ブッシング質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”
  • 1/4"DRx  3/8" ソケット エスコ

    1/4"DRx 3/8" ソケット

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)22.2外径(Φmm)13.5差込角(inch)1/4"対辺(inch)3/8
  • R1/4”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/4”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-123形状ハーフユニオン
  • 1/4"sqx 3/8" ソケット エスコ

    1/4"sqx 3/8" ソケット

    エスコ
    ¥255税込¥281
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687AS-108
  • 1/4"sqx 3/8" ソケット エスコ

    1/4"sqx 3/8" ソケット

    エスコ
    ¥1,780税込¥1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618VA-107
  • UNC 1/4 x3/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコ

    UNC 1/4 x3/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)

    エスコ
    ¥1,190税込¥1,309
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LC-22Aねじの呼び1/4×3/8
  • 1/4インチ&3/8インチ ガイド[EA275R.H用] エスコ

    1/4インチ&3/8インチ ガイド[EA275R.H用]

    エスコ
    ¥11,400税込¥12,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA275RH-23
  • 1/4"sqx 3/8" ディープソケット エスコ

    1/4"sqx 3/8" ディープソケット

    エスコ
    ¥265税込¥292
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687AT-108
  • G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CF-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)14質量(g)約12ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14×9
  • 1/4"DRx  3/8" ディープソケット エスコ

    1/4"DRx 3/8" ディープソケット

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)50.8外径(Φmm)13.5差込角(inch)1/4"対辺(inch)3/8
  • R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-123材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)26.6質量(g)約23ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11×11.6
  • R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥900税込¥990
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • 1/4"sqx 3/8"  [CROW-FOOT]スパナ エスコ

    1/4"sqx 3/8" [CROW-FOOT]スパナ

    エスコ
    ¥9,020税込¥9,922
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617YS-100
  • UNC 1/4 x3/8  鍋頭小ねじ(ステンレス/ 4本) エスコ

    UNC 1/4 x3/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 4本)

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NF-26A材質ステンレスねじ径UNC 1/4頭部形状鍋頭
  • 1/4"DRx 3/8" [INHEX]ビットソケット エスコ

    1/4"DRx 3/8" [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    ¥450税込¥495
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)37差込角(inch)1/4"対辺(inch)3/8
  • 1/4"DR  3/8"  [航空規格]ソケット(インチ) エスコ

    1/4"DR 3/8" [航空規格]ソケット(インチ)

    エスコ
    ¥845税込¥930
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)22質量(g)13外径(Φmm)13.7差込角(inch)1/4"対辺(inch)3/8”
  • UNC 1/4 x3/8  皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本) エスコ

    UNC 1/4 x3/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本)

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1パック(4本)
    4日以内出荷
    エスコ品番EA949NB-26A材質ステンレスねじ径UNC 1/4頭部形状皿頭
  • 1/4"sqx 3/8"   [CROW-RING]スパナ エスコ

    1/4"sqx 3/8" [CROW-RING]スパナ

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA617YW-1A
  • 1/4"sqx 3/8"  [HPQ]ディープソケット エスコ

    1/4"sqx 3/8" [HPQ]ディープソケット

    エスコ
    ¥4,520税込¥4,972
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA617XG-107
  • 3/4"DRx1・3/8" ソケット エスコ

    3/4"DRx1・3/8" ソケット

    エスコ
    ¥7,140税込¥7,854
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケット奥内径(d3:mm):33.7ソケット部外径(d1:mm):48.5質量(g)375対辺(mm)1.3/8全長L(mm)59外径(Φmm)48.5サイズ(inch)1.3/8寸法t1(mm)24寸法t2(mm)32.7差込角(sq.)3/4外径d2(Φmm)40
  • 1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ エスコ

    1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ

    エスコ
    ¥3,970税込¥4,367
    1個
    当日出荷
    丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。 小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。 小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。 ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。
    仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm
  • G 1/4"xG 3/8" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 3/8" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥490税込¥539
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CD-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)22.2質量(g)約21ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×9
  • 1/4インチ - 3/8Sq ビットアダプター エスコ

    1/4インチ - 3/8Sq ビットアダプター

    エスコ
    ¥3,470税込¥3,817
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/8
  • 3/4"sqx1・3/8"  ソケット エスコ

    3/4"sqx1・3/8" ソケット

    エスコ
    ¥3,100税込¥3,410
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA618DF-14