- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- g3/8 r1/4のおすすめ人気ランキング
g3/8 r1/4のおすすめ人気ランキング
2026/09/07更新203件の「g3/8 r1/4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接続ネジ g3/8 r1/4」、「g3/8」、「圧力計用ソケット」などの商品も取り扱っております。
- 仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)11個¥900税込¥990当日出荷
- 材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
- 材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
- 仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
- 材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
- 仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
- 形番により各種仕様をご用意しております。用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
- 直線の配管接続に適しています。用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
- エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮適合空気形状ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
- 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
- 仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)11個¥450税込¥495当日出荷
- 圧力計用の接続ジョイントです。材質ステンレス(SUS304)種類圧力計用アクセサリー
- 材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
- パッキン付き用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。材質青銅形状アダプターパッキンアリ接続ねじ種類G×R
- 形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4ねじサイズ1/4×1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)22二面幅H(mm)17寸法L(mm)16質量(g)19.5トラスコ品番808-46831個¥359税込¥395当日出荷
- 材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150






![SR09異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34685953-141219-02.jpg)






![SR07アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono32726197-150918-02.jpg)

![NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34686827-130925-02.jpg)







![SR07異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34682216-130919-02.jpg)