カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(126)
  • ホンダ(101)
  • コガネイ(93)
  • SMC(38)
  • 応研(22)
  • DAYTONA(デイトナ)(19)
  • brembo(14)
  • トヨタ(13)
  • RS PRO(11)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(10)
  • 三菱ふそう(10)
  • ダイヤトレンド(10)
  • NAKATAKI(10)
  • アズワン(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • ノーリツ(9)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • ケルヒャー(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1-10-7×7」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ1/4"-5/8" オーリングセット エスコΦ1/4"-5/8" オーリングセットエスコ(1件のレビュー)
1,700税込1,870
1セット
当日出荷
エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47
ハトメパンチセット エスコハトメパンチセットエスコ
11,200税込12,320
1セット
当日出荷
セット内容プライヤータイプ(全長:200mm)、打ち棒タイプ(全長:70mm)、抜き棒、下穴用ポンチ(Φ3・4・5・7・8・10・12・15mm)、駒(ハトメ用):4・5・7・8・10・12・15mm用・大カシメ用・特大カシメ用・リングホック用(各1組)、アルミ両面ハトメ(4mm):100組、アルミ両面ハトメ(5mm):100組、アルミ両面ハトメ(7mm):50組、アルミ両面ハトメ(8mm):20組、アルミ両面ハトメ(10mm):15組、アルミ両面ハトメ(12mm):10組、アルミ両面ハトメ(15mm):5組、ニッケル大カシメ:30組、ニッケル特大カシメ:15組、ニッケルリングホック:10組アズワン品番64-2232-04
1.0/1.5mmx10m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ1.0/1.5mmx10m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-2外径(Φmm)1.5
押し/引き・スプリングセット エスコ押し/引き・スプリングセットエスコ
3,220税込3,542
1個
当日出荷
材質炭素鋼(S60C)エスコ品番EA952TAセット内容【タイプ/線径×外径×長さ(入数)】引きスプリング/0.70×5/32”×3-1/8”(12)引きスプリング/0.80×11/32”×1-27/32”(12)引きスプリング/0.50×5/16”×1-1/8”(8)引きスプリング/0.50×5/16”×1-1/4”(10)引きスプリング/0.50×7/32”×1”(10)引きスプリング/0.50×3/16”×1-3/4”(8)引きスプリング/0.50×13/64”×13/16”(10)引きスプリング/0.60×9/32”×1-1/2”(10)引きスプリング/0.50×1/4”×7/8”(10)引きスプリング/0.60×11/32”×1-7/16”(10)引きスプリング/0.70×9/32”×2-3/16”(12)押しスプリング/0.50×7/32”×11/16”(10)押しスプリング/0.50×7/32”×1-1/2”(10)押しスプリング/0.50×1/4”×13/32”(10)押しスプリング/0.60×9/32”×1/2”(10)押しスプリング/0.80×9/32”×3/4”(10)押しスプリング/0.80×5/16”×1-3/4”(12)押しスプリング/0.80×23/64”×1-3/8”(8)押しスプリング/0.80×3/8”×5/8”(6)押しスプリング/0.80×3/8”×3/4”(12)質量(g)580ケース寸法(mm)210×140×45
1.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ1.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,680税込1,848
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-62全長(m)10参考使用荷重(kg)30
125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット エスコ125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセットエスコ
13,200税込14,520
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
1.0x300mm/7x7 カットワイヤー(ステンレス/10本) エスコ1.0x300mm/7x7 カットワイヤー(ステンレス/10本)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SA-103
1.0x200mm/7x7 カットワイヤー(ステンレス/10本) エスコ1.0x200mm/7x7 カットワイヤー(ステンレス/10本)エスコ
725税込798
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SA-102
タップダイスセット(NC,NF,NPT) エスコタップダイスセット(NC,NF,NPT)エスコ
45,300税込49,830
1個
翌日出荷
仕様タップ・ダイスサイズ:(NC)、4-40・6-32・8-32・10-24・12-24・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"13、(NF)、10-32・1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20、(NPT)、1/8"-27材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
クイックスパナ(ラチェット式) EA614WDシリーズ エスコクイックスパナ(ラチェット式) EA614WDシリーズエスコ
38,700税込42,570
1セット
翌日出荷
振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6004Joker●サイズ:7-10mm(1/4"~3/8")・10-13mm(7/16"~1/2")・13-16mm(1/2"~5/8")・16-19mm(5/8"~3/4")(4本組)●全長(mm):117~224●クイックスパナの4本組セットアズワン品番65-9267-51
クイックスパナ(ラチェット式) EA614WDシリーズ エスコクイックスパナ(ラチェット式) EA614WDシリーズエスコ
49,500税込54,450
1セット
翌日出荷
振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●サイズ(mm):7~10(1/4"~3/8")・10~13(7/16"~1/2")・13~16(1/2"~5/8")・16~19(5/8"~3/4")・24~32(15/16"~1-1/4")(5本組)●全長(mm):115~322●ケース:ポケット数/10 耐久性に優れたデニム製生地アズワン品番65-9267-52
1/4"DR/42点 ソケットレンチセット(ホールド機能付) エスコ1/4"DR/42点 ソケットレンチセット(ホールド機能付)エスコ
57,500税込63,250
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容42点>ソケット(6角):4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・9.0・10・11・12・13・14mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5・6.5mmHe×ビット:2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・7.0・8.0mmTORXビット:T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40ポジビット:#1・#2・#3ラチェットハンドル:152mmエクステンションバー:56mmスイベルエクステンションバー:150mmナットエクストラクター差込角(sq.)1/4"
M7-1.0x7mm   リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM7-1.0x7mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-7S
25°-42.5° 溶接角度限界ゲージ(ステンレス製) エスコ25°-42.5° 溶接角度限界ゲージ(ステンレス製)エスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)ブランクNo,1:92×1.5×46、2:92×1.5×45、3:92×1.5×44、4:92×1.5×43測定範囲すみ肉脚長:5・7・8・10mm固定、すみ肉のど厚:4~7mm固定(1mmとび)、開先(ベベル)角度:、25・27.5・30・32.5・35・37.5・40・42.5°固定精度長さ寸法の測定:±0.1、角度測定:±1°
LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
3,560税込3,916
1本
翌日出荷
EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。極太22AWG芯線を使用していますので、PoEaf、PoEat、U PoEをはじめ、これからのPoEbtにも対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。ケーブルの難燃性を表す難燃性規格CMRをパス。火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
規格CAT8
LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
1,700税込1,870
1本
翌日出荷
プラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
規格CAT8
3/8"-7/8" アーバーシムキット(スチール製) エスコ3/8"-7/8" アーバーシムキット(スチール製)エスコ
30,200税込33,220
1個
翌日出荷
材質スチールエスコ品番EA440EK-100セット内容【外径×内径・厚み(mm)(入数)】5/8”×3/8”・0.127(12)5/8”×3/8”・0.254(8)5/8”×3/8”・0.381(10)3/4”×1/2”・0.127(10)3/4”×1/2”・0.254(13)3/4”×1/2”・0.381(7)1”×5/8”・0.127(10)1”×5/8”・0.254(8)1”×5/8”・0.381(12)1-1/8”×3/4”・0.127(10)1-1/8”×3/4”・0.254(8)1-1/8”×3/4”・0.381(12)1-3/8”×7/8”・0.127(10)1-3/8”×7/8”・0.254(10)1-3/8”×7/8”・0.381(10)ケース寸法(mm)210×108×40
1/16"- 1/4" 半月キーセット エスコ1/16"- 1/4" 半月キーセットエスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
用途プーリー、ドライブシャフト用セット内容〈セット内容〉(サイズ/入数)、1/16”×3/8”:10個、3/32”×3/8”:20個、1/8”×3/8”:10個、1/16”×1/2”:10個、3/32”×1/2”:20個、1/8”×1/2”:20個、3/32”×5/8”:10個、1/8”×5/8”:30個、5/32”×5/8”:40個、3/16”×5/8”:5個、1/8”×3/4”:20個、5/32”×3/4”:10個、3/16”×3/4”:20個、1/4”×3/4”:5個、5/32”×7/8”:5個、3/16”×7/8”:5個、7/32”×7/8”:5個、1/4”×7/8”:5個材質スチール(亜鉛メッキ)ケース寸法(mm)209×99×31
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
2,960税込3,256
1本
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:1m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7Aアズワン品番65-9281-43
[163個組] 航空機整備用工具セット エスコ[163個組] 航空機整備用工具セットエスコ
876,600税込964,260
1セット(1セット)
8日以内出荷
トレー1(セット詳細)。(凹1/4”×凸3/8”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/4”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/2”)ソケットアダプター。【ビットセット】。クイックチェンジホルダー。(+)ビット:#1・#2・#3×各2。(-)ビット:0.6×4.5・1.2×6.5・1.2×8mm。ビット(Torx内径ネジ用):T6・T15・T20。ビット(TORQ-SETネジ25mm用):4・6・8・10mm×各2。ビット(INHEX ネジ用):5/64”・9/64”・1/8”・3/16”・5/32”・7/64”・3/32”・7/32”。ソケットアダプター(1/4"HEX×1/4"DR)。トレー2(セット詳細)。トレー3(セット詳細)。
寸法(mm)キャリーケースサイズ:581(W)×381(D)×455(H)、シクネスゲージ:0.05~1全長(mm)(1/4”)ラチェットハンドル(Hexビット用):117、(1/4”)エクステンションバー:38、(1/4”)ドライバーハンドル :150、(1/4”)ビットホルダー:25、(1/4”)ユニバーサルジョイント:38、(1/4”)ラチェットハンドル(クイックリリース):117、(1/4”)ラチェット式ドライバーハンドル :250、(3/8”)エクステンションバー:75・240、(3/8”)スピーダーハンドル :408、(3/8”)ビットホルダー:32 、差込:5/16”ビット用、(3/8”)ユニバーサルジョイント:60、(3/8”)ラチェットハンドル :193、ウォーターポンププライヤー:240、ノギス:150、フレキシブルピックアップ:540、ロッキングプライヤー:175、ワイヤーツイスター:230測定範囲(mm)デプスゲージ:0~30刃長(mm)折り畳み式ケーブルナイフ:90伸縮範囲(mm)サービスミラー(伸縮型):178~920入組点数163口幅(mm)モンキーレンチ:最大24寸法(inch)(1/4”)ソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ディープソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ユニバーサルソケット(12角):1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”、(3/8”)ソケット(12角):1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・15/16”・1”、(3/8”)ディープソケット(12角):5/8”・11/16”・3/4”・7/8”スパナサイズ(mm)片目片口スパナ:1-1/8”総質量(kg)28