カテゴリ
- 作業工具(71)
- ねじ・ボルト・釘(42)
- 電気材料(15)
- 機構部品(14)
- 測定用品(14)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 制御機器(6)
- バッテリー・電装(5)
- 切削工具(5)
- 研磨材(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 事務用品(4)
- 電動工具(4)
- 清掃用品(3)
- 家電(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(81)
- BIGM(丸山製作所)(1,158)
- CKD(129)
- KITO(キトー)(1,894)
- omron(オムロン)(212)
- OSG(オーエスジー)(190)
- Panasonic(パナソニック)(106)
- ParkerTAIYO(167)
- RS PRO(102)
- TRUSCO(192)
- ケルヒャー(103)
- コガネイ(160)
- ニッセイ(118)
- ノーブランド(129)
- ベビーフェイス(114)
- メディアカバーマーケット(213)
- 三菱電機(138)
- 大阪魂(873)
- 廣杉計器(139)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「10-15」の検索結果

10mmx15m 手切れ透明両面テープ
エスコ¥510税込¥5611個翌日出荷用途一般事務、工作用に。ガラス、アクリル面への装飾にエスコ品番EA944MD-46材質基材:ポリエチレン、粘着材:アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ![T10xT15 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03609051-180824-02.jpg)
T10xT15 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷エスコ品番EA813-43軸径(Φmm)6全長(mm)175先端サイズT6×T8先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能両頭![M10x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131886-190802-02.jpg)
M10x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本
エスコ¥1,030税込¥1,1331パック(2本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×15mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100![[JIS10K] 15A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634632-170413-02.jpg)
[JIS10K] 15A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥835税込¥9191個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-15厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)15呼び圧力10K![[JIS10K] 15A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635104-170413-02.jpg)
[JIS10K] 15A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA351DK-15厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)15呼び圧力10K
M5x10mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BX-76材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
1/ 10 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷仕様15W用エスコ品番EA968CW-10寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.06、60Hz:0.99
250Vx 10A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個翌々日出荷エスコ品番EA758ZV-5種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
研磨キャップセット
エスコ¥12,200税込¥13,4201セット翌日出荷セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、先端先丸、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、先端先尖、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、アーバー:先端先平用、Φ10×15、先端先丸用、Φ10×15、先端先尖用、Φ10×15。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])45000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
15x10x300mm 両角マシンキー
エスコ¥870税込¥9571個当日出荷用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げエスコ品番EA968ZD-10材質スチール長さ(mm)300幅(mm)15厚さ(mm)10
9/15mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)
エスコ¥4,550税込¥5,0051個翌日出荷エスコ品番EA125HB-10A材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)10内径(Φmm)9外径(Φmm)15特性耐油
AC125V/15Ax10m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥5,950税込¥6,5451個翌日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)10
8.0/ 15mm x10m エアーホース(樹脂製)
エスコ¥5,750税込¥6,3251個翌日出荷ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装などエスコ品番EA125A-81材質軟質塩化ビニール色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)15使用流体空気
15mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥815税込¥8971個当日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-15形状丸形直径(Φmm)15長さ(m)10適合目地幅(mm)12~13直径(Φmm)×長さ(m)15×10危険物の類別非危険物
AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)
エスコ¥12,200税込¥13,4201個当日出荷エスコ品番EA815BK-10EA色ゴールド電線長さ(m)10芯数接地極付コンセント特性アース付
300V/15A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥4,390税込¥4,8291個翌日出荷エスコ品番EA940AG-5色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)10許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル











![T10xT15 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03609051-180824-02.jpg)
![M10x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131886-190802-02.jpg)








![[JIS10K] 15A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634632-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 15A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635104-170413-02.jpg)