カテゴリ

  • 作業工具(136)
  • ねじ・ボルト・釘(128)
  • 機構部品(105)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • 測定用品(34)
  • 物流用品(24)
  • 研磨材(22)
  • 制御機器(20)
  • 電気材料(18)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • メカニカル部品(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 切削工具(10)
  • 清掃用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 事務用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • テープ(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 溶接用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 保管用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(94)
  • SMC(4,774)
  • トヨタ(2,790)
  • KITO(キトー)(1,910)
  • 大阪魂(1,570)
  • 日野自動車(1,353)
  • ホンダ(1,098)
  • Panasonic(パナソニック)(1,076)
  • BIGM(丸山製作所)(777)
  • RS PRO(733)
  • MAZDA(マツダ)(678)
  • スズキ(618)
  • 三菱ふそう(585)
  • ダイハツ(525)
  • スバル(375)
  • 三菱電機(360)
  • 理研計器(338)
  • YAMAHA(ヤマハ)(324)
  • SAMTEC(292)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10-30」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
731件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M10x30mm 蝶ボルト(スチール製/2個) エスコM10x30mm 蝶ボルト(スチール製/2個)エスコ
330税込363
1袋(2個)
当日出荷
ねじ径M10長さ(mm)30材質スチールエスコ品番EA949LF-1030
M10x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコM10x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
ねじ径M10長さ(mm)30材質ステンレスエスコ品番EA949HF-1030
x10/30mm ルーペ エスコx10/30mm ルーペエスコ
4,240税込4,664
1個
当日出荷
エスコ品番EA756D-4
M10x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM10x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
705税込776
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×30
M10x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM10x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
460税込506
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5入数1ねじサイズM10×30
10-30mm/265mm ベースンレンチ エスコ10-30mm/265mm ベースンレンチエスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
鍛造製で耐久力に優れます
全長(mm)265質量(g)475
M10x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコM10x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)エスコ
725税込798
1パック(8本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×30
M10x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM10x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
2,070税込2,277
1パック(6本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-1030Aねじの呼びM4
50mm M10x30mmネジ式自在キャスター エスコ50mm M10x30mmネジ式自在キャスターエスコ(3件のレビュー)
2,590税込2,849
1個
当日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドゴムエスコ品番EA986GF-50材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)22.5(ハブ)サイズM10×30(ネジ)車輪幅(mm)18取付高(mm)69全高(mm)69耐荷重(kg)40ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60平径(mm)21特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
AC100V/DC10-30V 中継機 エスコAC100V/DC10-30V 中継機エスコ
72,000税込79,200
1台
翌日出荷
ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7
DC10-30V/27W 作業灯/LED エスコDC10-30V/27W 作業灯/LEDエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)Φ114×58×142(H)質量(kg)0.65電源DC10V~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球9灯取付ねじサイズM8明るさ(Lm)1700
M10x30mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー エスコM10x30mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバーエスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-91形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)87材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法B1(mm)58寸法C(Φmm)24取付長(mm)30取付穴径(mm)M10
36xM10x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ36xM10x30mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BY-35材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)3寸法B(mm)23取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)36ねじの呼びM10取付長(mm)30材質(取付部)ステンレス(SUS303)
M10x30mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本) エスコM10x30mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)エスコ
580税込638
1パック(5本)
翌日出荷
ねじ径M10長さ(mm)30表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-1030頭部形状六角穴付き
M10x30mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/3本) エスコM10x30mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/3本)エスコ
725税込798
1パック(3本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-1030ねじの呼びM4
M10x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本) エスコM10x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)エスコ
1,360税込1,496
1パック(4本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949MJ-1030Aねじの呼びM4
M10x30mm [焼入]カップリングナット エスコM10x30mm [焼入]カップリングナットエスコ
510税込561
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DS-3寸法A(mm)30寸法B(mm)17寸法CM10
Φ10x30mm 強力マグネット(2本) エスコΦ10x30mm 強力マグネット(2本)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-26材質Alnico5寸法(mm)Φ10×30吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下
M10x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM10x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
660税込726
1袋(2本)
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM10×30
M10x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコM10x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本エスコ
815税込897
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)6.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数1ねじサイズM10×30
75mm M10x30mmネジ式自在キャスター エスコ75mm M10x30mmネジ式自在キャスターエスコ(1件のレビュー)
3,100税込3,410
1個
当日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドゴムエスコ品番EA986GF-75材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)30(ハブ)サイズM10×30(ネジ)車輪幅(mm)25取付高(mm)98全高(mm)98耐荷重(kg)60ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
M10x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM10x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-133形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)30取付穴径(mm)M10
M10x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM10x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
640税込704
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800入数2ねじサイズM10×30
10x30mm/5/16”Hex[Hexagon]インパクトビット エスコ10x30mm/5/16”Hex[Hexagon]インパクトビットエスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
全長(mm)30軸径(Φmm)5/16”先端サイズ10mm両頭機能片頭
6.0/10.0mmx30m 高圧ホース(カプラー付) エスコ6.0/10.0mmx30m 高圧ホース(カプラー付)エスコ
22,300税込24,530
1個
翌日出荷
特性耐圧エスコ品番EA125BW-30材質軟質塩化ビニール樹脂長さ(m)30内径(Φmm)6外径(Φmm)10
6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付) エスコ6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
8,970税込9,867
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BS-30C長さ(m)30内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
[PS300] 1600x10mmx30m エアフィルター エスコ[PS300] 1600x10mmx30m エアフィルターエスコ
188,000税込206,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PA-10
M10x30mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー エスコM10x30mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバーエスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-54形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)131寸法D(mm)22材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法C(Φmm)41表面処理(本体)黒染め取付長(mm)30取付穴径(mm)M10
M10x30mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM10x30mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M10×30、R:96、H:28.5、D:27、L:30、M:1.5
x10.0/30mm ハンドルーペ(LEDライト付) エスコx10.0/30mm ハンドルーペ(LEDライト付)エスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
全長(mm)180電源単2電池×2本(別売)レンズ径(Φmm)30倍率(倍)10光源LED球
6.5/10.0mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125ED-30質量(g)1862長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付) エスコ6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CC-30オレンジ長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/柔軟性
M10x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM10x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-133形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)30取付穴径(mm)M10
DC10-30V/48W 作業灯/LED エスコDC10-30V/48W 作業灯/LEDエスコ
4,130税込4,543
1個
当日出荷
トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)110×72×110(H)質量(g)750電源DC10~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球16灯取付ねじサイズM8明るさ(Lm)3200
10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/グレー エスコ10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/グレーエスコ
670税込737
1巻
翌日出荷
粘着式。すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:グレー●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙
M10x30mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコM10x30mm 高ナット(ステンレス/2個)エスコ
1,010税込1,111
1パック(2個)
翌日出荷
材質ステンレス高さ(mm)30ピッチ(mm)1.5入数2個ねじサイズM10
M10x30mm 高ナット(10個) エスコM10x30mm 高ナット(10個)エスコ
925税込1,018
1袋(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA949GL-110長さ(mm)30
M10x30mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本 エスコM10x30mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本エスコ
435税込479
1パック(3本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-1030ねじの呼びM4
10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/ブラウン エスコ10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/ブラウンエスコ
640税込704
1巻
翌日出荷
粘着式。すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:ブラウン●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙
M10x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付) エスコM10x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅寸法(mm)ねじ:M10×30、D:70、H:36、d:20
...