カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(67)
  • 作業工具(35)
  • 機構部品(28)
  • 物流用品(14)
  • 電動工具(14)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 制御機器(10)
  • 研磨材(10)
  • 電気材料(9)
  • 測定用品(9)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 建築金物(4)
  • 手袋(4)
  • 切削工具(4)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(30)
  • SMC(2,213)
  • 大阪魂(632)
  • ホンダ(610)
  • KITO(キトー)(422)
  • RS PRO(233)
  • Panasonic(パナソニック)(171)
  • BIGM(丸山製作所)(166)
  • スズキ(153)
  • コガネイ(125)
  • アズワン(115)
  • SICK(112)
  • ODELIC(オーデリック)(111)
  • 新ダイワ(102)
  • WURTH ELEKTRONIK(102)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(100)
  • Festo(99)
  • SHIMANO(シマノ)(95)
  • Igus(イグス)(94)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100-12」の検索結果

269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100mm/12枚組 シクネスゲージ エスコ100mm/12枚組 シクネスゲージエスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725RF-5
AC100V/12W/ 237mm 照明灯/LED 防水型 エスコAC100V/12W/ 237mm 照明灯/LED 防水型エスコ
24,000税込26,400
1台
翌日出荷
仕様●電源:AC100~120V●電球:12W、LED球●光源:LED球●コード長:2m●高さ:237mm●重量:約1.4kg●明るさ:1030lm●防水性能:IP67(頭部ケースのみ)●照明部分は320°回転可能●取付ねじ付
照明灯/LED 防水型 AC100V/12W/1037mm エスコ照明灯/LED 防水型 AC100V/12W/1037mmエスコ
33,100税込36,410
1台
3日以内出荷
質量(kg)約2.5高さ(mm)1037電源(V)AC100~120コード長さ(m)2保護等級IP67(頭部ケースのみ)光源LED球電球12W、LED球照度(Lx)5600(1m前方)明るさ(Lm)1030
AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付) エスコAC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)エスコ
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。 取付簡単、エコな照明です。 外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。 二重絶縁なので、工場でもアース無でご使用いただけます。 LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。 マイナス20℃まで使用可能です。 IP66に適応しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。 EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダー)使用可能。
電球の種類LED仕様二重絶縁構造付属品50mm固定ホルダー×2個エスコ品番EA815LD-76材質(LEDカバー)ポリカーボネート寸法(mm)Φ53×680質量(g)950電源AC100Vコード長さ(m)5照明装置LED12W直管型防塵防水性能IP66明るさ(Lm)842
AC100V・DC12V・USBポータブル電源 エスコAC100V・DC12V・USBポータブル電源エスコ
278,700税込306,570
1台
翌日出荷
正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)。通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)
仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能
100mm/M12 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ100mm/M12 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)エスコ
7,770税込8,547
1個
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)耐熱温度(℃)-20~60ねじサイズM12×30
AC100V/Φ12mm 2方向電磁弁 エスコAC100V/Φ12mm 2方向電磁弁エスコ
6,000税込6,600
1個
当日出荷
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気質量(g)69切替方式2方向使用温度範囲(℃)0~55(結露無き事)規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05(水圧にて)周囲温度(℃)-5~55
100mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ100mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
5,890税込6,479
1個
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)耐熱温度(℃)-20~60ねじサイズM12×30
100mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ100mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
4,590税込5,049
1個
翌日出荷
仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-3材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.516車輪幅(mm)32軸長(mm)20全高(mm)133耐熱温度(℃)-25/80
M12x100mm アジャスターボルト エスコM12x100mm アジャスターボルトエスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GW-103
M12x100mm アジャストボルト エスコM12x100mm アジャストボルトエスコ
680税込748
1個
翌日出荷
仕様ユニクロメッキエスコ品番EA949GX-122材質ねじサイズM12×100mm
M12x100mm アジャスターボルト エスコM12x100mm アジャスターボルトエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GY-103
Φ12x100m 反射トラロープ エスコΦ12x100m 反射トラロープエスコ
23,000税込25,300
1個
当日出荷
線径(Φmm)12エスコ品番EA983DN-100材質反射材・PE・不織布質量(kg)約5黄/黒全長(m)100
12.0mmx100m 作業ロープ(OD色) エスコ12.0mmx100m 作業ロープ(OD色)エスコ(1件のレビュー)
12,100税込13,310
1個
当日出荷
エスコ品番EA628TP-12破断荷重(kg)1200
M12x100mm 雄ねじノブ エスコM12x100mm 雄ねじノブエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AL-23材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)42取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)36寸法A(Φmm)100ねじの呼びM12取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
M12x100mm スタッドボルト エスコM12x100mm スタッドボルトエスコ
595税込655
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637GB-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法B2(mm)63寸法B1(mm)15
12mmx100m クレモナロープ(三つ打ち) エスコ12mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)エスコ
48,800税込53,680
1個
翌日出荷
手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-122引張強度(kN)15.6
M12x100mm パイプナット(ステンレス製) エスコM12x100mm パイプナット(ステンレス製)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HK-33長さ(mm)100
M12x100mm アジャスターボルト(重量用) エスコM12x100mm アジャスターボルト(重量用)エスコ
5,140税込5,654
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GW-503
12 x100mm フック(ステンレス製) エスコ12 x100mm フック(ステンレス製)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DG-57
M12x100mm アジャスターボルト(重量用) エスコM12x100mm アジャスターボルト(重量用)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GY-503
12x100mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ12x100mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)12シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)100刃長(mm)60エスコ品番EA824WG-112
8.0/12.0mmx100m ウレタンホース エスコ8.0/12.0mmx100m ウレタンホースエスコ
21,100税込23,210
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BG-8Aオレンジ長さ(m)100使用温度範囲(℃)-40~80内径(Φmm)8外径(Φmm)12常用圧力(MPa)0.9使用流体空気
12.0x100mm ピンポンチ(ロールピン用/真鍮製) エスコ12.0x100mm ピンポンチ(ロールピン用/真鍮製)エスコ
3,710税込4,081
1本
翌日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮全長(mm)150先端径(Φmm)12
12mmx100mテトロンロープ(両側アイ加工) エスコ12mmx100mテトロンロープ(両側アイ加工)エスコ
41,500税込45,650
1個
翌日出荷
仕様8本打ち材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)質量(kg)約11.0ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×100破断荷重(kN[kgf])23(2350)
M12x100mm ステップクランプ エスコM12x100mm ステップクランプエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
ステップブロックと組み合わせて使用できます。
エスコ品番EA637CB-12材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)450寸法A(mm)20寸法D(mm)21寸法E(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)100適合ねじM12・M14
12mmx100mナイロンロープ(両側アイ加工) エスコ12mmx100mナイロンロープ(両側アイ加工)エスコ
37,900税込41,690
1個
翌日出荷
材質ナイロン仕様三ツ打ち質量(kg)約9.0ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×100破断荷重(kN[kgf])28(2850)
M12x100mm [焼入]ヒンジボルト エスコM12x100mm [焼入]ヒンジボルトエスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-18寸法A(mm)100寸法D(mm)14寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)25寸法FM12
M12/呼12/100mm Tスロットボルト エスコM12/呼12/100mm Tスロットボルトエスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FB-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)7寸法B(mm)65寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
M12x100mm プレーンクランプ エスコM12x100mm プレーンクランプエスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CA-12A
AC100V/490kgx12m電動チェーンブロック エスコAC100V/490kgx12m電動チェーンブロックエスコ
259,300税込285,230
1個
4日以内出荷
仕様屋根の低いところや巻上シロの少ないところでも容易に作業ができるショートヘッドタイプです。質量(kg)29.5電源単相100Vモーター出力(W)600巻上速度(m/min)5
M12x100mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM12x100mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
1,798税込1,978特価
1パック(5本)
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA949HJ-123種別全ねじ
M12x100mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM12x100mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,050税込1,155
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-123材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M12x100mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM12x100mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BR-12A材質ステンレスねじ径M12ねじ径(mm)M12
Φ40mm/M12x100mm アジャスターベース エスコΦ40mm/M12x100mm アジャスターベースエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:40、ねじ:M12×100
249x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本) エスコ249x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
耐塩化亜鉛など、耐食性や耐湿性に優れ、低温化の屋内外での使用に適しています
材質耐候性ナイロン12全長(mm)249最大径(Φmm)64幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-60/90
M12x100mm アジャスターボルト(プラスチックカバー付) エスコM12x100mm アジャスターボルト(プラスチックカバー付)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GY-402
292x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本) エスコ292x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本)エスコ
6,180税込6,798
1個
翌日出荷
耐塩化亜鉛など、耐食性や耐湿性に優れ、低温化の屋内外での使用に適しています
材質耐候性ナイロン12全長(mm)292最大径(Φmm)76幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-60/90
36.8x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本) エスコ36.8x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
耐塩化亜鉛など、耐食性や耐湿性に優れ、低温化の屋内外での使用に適しています
材質耐候性ナイロン12幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3全長(mm)368使用温度範囲(℃)-60/90最大径(Φmm)102
1/2"sq/12x100mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"sq/12x100mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618CT-112