カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • IRC(5)
  • DUNLOP(ダンロップ)(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
  • PIRELLI(ピレリ)(4)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(1)
  • METZELER(メッツラー)(2)
  • MICHELIN(ミシュラン)(4)
  • 東京メタル(5)
  • OSRAM(オスラム)(3)
  • Vesrah(3)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • SK11(2)
  • Excellent kobo(1)
  • SMC(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • ヨシカワ(1)
  • EVER GREEN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100/80-17」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管形LEDランプ 昼白色 EA758XAシリーズ エスコ

    直管形LEDランプ 昼白色 EA758XAシリーズ

    エスコ
    1,280税込1,408
    1本
    翌日出荷
    省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ、グローランプが取り付けられる器具に使用できます
  • 250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本 エスコ

    250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本

    エスコ
    880税込968
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター エスコ

    AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター

    エスコ
    34,700税込38,170
    1台
    翌日出荷
    マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。
    仕様●サイズ:395(W)×240(D)×795(H)mm●重量:5.5kg●羽根径:約90mm●消費電力(50/60Hz):80W/85W●適応床面積:150畳まで●電源:AC100V●周波数:50/60Hz●タンク容量:2.5L●ミスト噴出量:140mL/h●連続ミスト吐出時間:17時間●材質:ABS樹脂●調整風量数:4パターン(自然風・弱・中・強)●回転数:強(50Hz/60Hz)/1190/1240回/分 中/714回/分 弱/357回/分
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    530税込583
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:125V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    730税込803
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:30A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    730税込803
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応