カテゴリ

  • バイク部品(15)
  • 農業機械(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「120/80-17」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水スリーブ 矢崎総業

    防水スリーブ

    矢崎総業(7件のレビュー)
    759税込835
    1袋(20個)
    当日出荷
    材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールシリンダーAssy(SW-G) 制研化学工業

    ホイールシリンダーAssy(SW-G)

    制研化学工業
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

    リムバンド

    DUNLOP(ダンロップ)(238件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダンロップ製 リムバンド。
  • バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

    バイク用チューブ

    DUNLOP(ダンロップ)(175件のレビュー)
    2,398税込2,638特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダンロップ製 タイヤチューブ。
  • MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    MCチューブ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
    2,198税込2,418特価
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
  • GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES TT100GP

    DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
  • マルチインパクトドライバー 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    マルチインパクトドライバー 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
    質量(kg)【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本締付能力(普通ボルト)M6~M14ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.5穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本締付能力(高力ボルト)M6~M12チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)18、14六角軸二面幅(mm)6.35クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリー【18V】EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51【14.4V】EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45/EZ9L42振動3軸合成値(m/s2)7.5商品タイプ本体のみねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
  • パームオービタルサンダー 日東工器

    パームオービタルサンダー

    日東工器
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。特殊樹脂を多用し、軽量化。木工などの研磨作業も可能。
    用途板金・塗装の下地磨きなどの精密研磨オービット径(Φmm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.42質量(kg)0.64付属品研磨ペーパ:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本ペーパ外径(Φmm)100仕様空気式トラスコ品番495-7725
  • スタビースパナレンチセット Excellent kobo

    スタビースパナレンチセット

    Excellent kobo(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(6本組)
    当日出荷
    用途自転車の整備等に最適材質S45C全長(mm)6×7mm:80、8×9mm:85、10×11mm:90、12×13mm:100、14×15mm:110、16×17mm:120セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17商品構成セット品
  • ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)

    ARROWMAX GT601

    DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
  • パームオービタルサンダー 日東工器

    パームオービタルサンダー

    日東工器(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。 特殊樹脂を多用し、軽量化。 木工などの研磨作業も可能。 板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。 エアーモータの排気を利用した集塵機構。
    用途板金作業の傷ならし、サンダーの深い傷跡の修正、パテのとぎおろし等種別空気式研磨機オービット径(Φmm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.42質量(kg)0.73付属品研磨ペーパー:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本トラスコ品番116-7120ペーパー径(Φmm)125
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    13,000税込14,300
    1本
    翌日出荷
  • GP SERIES TT900GP DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES TT900GP

    DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
  • オービタルマイトン 日東工器

    オービタルマイトン

    日東工器
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    集塵機能を装備した二重回転式エアサンダ。エアモーターの排気を利用した集塵機構。板金・塗装の下地磨き作業など、精密研磨に。
    オービット径(Φmm)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.68全長(mm)227(本体)質量(kg)1.9付属品研磨ペーパー#40、#60、#80、#120ベルクロ:各2枚カプラ200-30SH:1個ブラシ:1本スパナ17mm:1本仕様空気式研磨機集じん機構付トラスコ品番116-7111ペーパー径(Φmm)125
  • オンロードバイアスタイヤ K555 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードバイアスタイヤ K555

    DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
  • TRAILMAX DUNLOP(ダンロップ)

    TRAILMAX

    DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
    タイプWTパターンTRAILMAX
  • BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX BT46

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷から24日以内出荷
    ツーリングバイアスの新基準:BT46。 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。 ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。
    用途タイヤ・足回り
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    33,980税込37,378
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • BATTLAX BT39SS BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX BT39SS

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    プロダクションレースで、その戦闘力を遺憾なく発揮するハイパフォーマンス・スポーツタイヤ。ドライブグリップを重視し、サーキットでのスポーツ走行やプロダクションレースに出場しているお客様に。
  • 2ポジションキャップ付チューブ 17x95mm 12.0ml P.P.製 T406-2Aシリーズ Simport

    2ポジションキャップ付チューブ 17x95mm 12.0ml P.P.製 T406-2Aシリーズ

    Simport
    42,980税込47,278
    1個(500本)ほか
    4日以内出荷
    2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。
  • BATTLAX BT39 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX BT39

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。 スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。 スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。 リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用
    用途タイヤ・足回り
  • TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

    TUBE ON ROAD用

    MICHELIN(ミシュラン)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • Volume Front 800 自転車用フロントライト BOOKMAN

    Volume Front 800 自転車用フロントライト

    BOOKMAN
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    Volume Front 800 自転車用フロントライトは、通勤やトレーニングライド用にパワフルで軽量なライトをお探しの方におすすめのライトです。Hi-Fiの世界からヒントを得たVolumeのPower wheel(特許出願中)は、ライトを素早く直感的に操作できます。明るさの調節はシンプルで、4つのレベル間で切り替わり、上部のボタンを軽く押すだけで点滅と定常光に切り替え可能。800ルーメンの明るさと安全性向上・効率的なビームパターン、USB-Cで充電可能な大容量バッテリー(3200mAh)を搭載しています。
    用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。適合バッテリーインディケーター:クリアに表示されますが目立ちすぎない設計にしています。バッテリー残量が5%になると点滅します。オフの場合はボタンをすばやく押すとパワー残量が表示されます。質量(g)130取付寸法(mm)直径22~32明るさ(Lx)切替:40・80・200・400・800充電器形名USB-Cバッテリー容量(mAh)3200サイズ(mm)約115×40×40防水性IPX5稼働時間(時間)明るさ800:6 明るさ400:11 明るさ200:12 明るさ80:35 明るさ40:120、明るさ800:3 明るさ400:5 明るさ200:11 明るさ80:17 明るさ40:35
  • Semi-Fシリーズ NK120B17~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120B17~

    KANA(片山チエン)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK120-2B17~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120-2B17~

    KANA(片山チエン)
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)22.7種類スプロケット列数2チェーンNo.120-2
  • EXSENCE BB エクスセンスBB SHIMANO(シマノ)

    EXSENCE BB エクスセンスBB

    SHIMANO(シマノ)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    最先端の防水性能でタフに挑め BBシリーズ初のXプロテクト搭載。高耐久設計モデルへと革新。 BBシリーズでは初となるXプロテクトを搭載し、鉄壁の防水性能モデルへと生まれ変わった新生エクスセンスBB。 さらに、HAGANEギアを搭載したことで、モデル史上最高の高耐久性を手に入れ、ショアゲームをはじめ、ウェーディングやボートなど多彩なシチュエーションで、ガンガン使い込める一台へと革新した。 加えて、ビッグシーバスと対峙しても優位に展開するため、アングラーの瞬時の判断に即座に応えるラピッドファイアドラグを採用。 クラスを超えた高スペックを備えただけでなく、デザインもハイグレードなものへと一新し、ランカーシーバスを目指すアングラーをさらなるステージへと導く。
    ハンドル長さ(mm)55
  • タイヤ RX-02 チューブレス IRC

    タイヤ RX-02 チューブレス

    IRC
    15,980税込17,578
    1本
    7日以内出荷
    路面ウェット時の安心感も重視する方。長距離ツーリングをされる方。耐摩耗を重視される方。コストパフォーマンス重視の方
    タイプTL
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 1.5 歯の数 80, ピッチ円直径 120mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 1.5 歯の数 80, ピッチ円直径 120mm

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様モジュール = 1.5歯の数 = 80材料 = スチールボア内径 = 15mmピッチ円直径 = 120mmハブ径 = 60mmフェイス幅 = 17mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • センカイカンコテイボルト BIGM(丸山製作所)

    センカイカンコテイボルト

    BIGM(丸山製作所)
    8,198税込9,018
    1個
    8日以内出荷
    部品名称センカイカンコテイボルト図解NoMDC-132B オプション部品_No.12、HNJ-132B ブロア部品_No.9、HNJ-1200B ブロア部品_No.26、HNJ-82B-1 ブロア部品_No.17、MDC-1400SB ブロア部品_No.22、HNJ-1250SB ブロア部品_No.26、HNJ-132B オプション部品_No.12、MDC-80B ブロア部品_No.9、HNJ-1400SB ブロア部品_No.22、HNJ-120B ブロア部品_No.17、HNJ-112B ブロア部品_No.9、MDC-132B ブロア部品_No.9、HNJ-112B-1 ブロア部品_No.9
  • トメネジ BIGM(丸山製作所)

    トメネジ

    BIGM(丸山製作所)
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    備考M6X8部品名称トメネジ図解NoMDC-70 クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.2、HNJ-61ML クラッチ、スプロケット部品_No.6、HNJ-1200 ゲンソクボックス部品_No.16、HNJ-82B-1 フンサイブヒダリガワ部品_No.6、HNJ-120 デンジクラッチ部品_No.16、HNJ-120 フンサイブヒダリガワ部品_No.6、HNJ-1250SB ゲンソクボックス部品_No.16、HNJ-1200B デンジクラッチ、チェーンテンショナ部品_No.27、HNT-61ML クラッチ、スプロケット部品_No.6、MDC-131B ゲンソクボックス部品_No.37、HNJ-1200B ゲンソクボックス部品_No.16、MDC-80 コラム ヒダリ部品_No.17、HNJ-120B ゲンソクボックス部品_No.15、HNJ-1200 フンサイブヒダリガワ部品_No.6、HNJ-82B-1 デンジクラッチ部品_No.16、HNJ-1400SB フンサイブヒダリガワ部品_No.10、MNC-101B ゲンソクボックス部品_No.23、MDC-130B ゲンソクボックス部品_No.7など
  • ラベル キケン BIGM(丸山製作所)

    ラベル キケン

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ラベル キケン図解NoHNJ-1250S ハリマーク部品_No.17、MDC-80 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.19、HNJ-112B ハリマーク部品_No.14、HNJ-112B-1 ハリマーク部品_No.14、MDC-132 ハリマーク部品_No.15、HNJ-1250SB ハリマーク部品_No.17、MDC-1400S ハリマーク部品_No.17、MDC-130B ハリマーク部品_No.5、HNJ-1200B ハリマーク部品_No.17、MDC-130 ハリマーク部品_No.5、HNJ-1200 ハリマーク部品_No.17、MDC-80B ハリマーク、フゾクヒン部品_No.19、HNJ-112 ハリマーク部品_No.14、HNJ-82-1 ハリマーク部品_No.17、HNJ-120 ハリマーク部品_No.17、HNJ-1400S ハリマーク部品_No.17、MDC-132B ハリマーク部品_No.15、HNJ-120B ハリマーク部品_No.17、HNJ-1400SB ハリマーク部品_No.17、HNJ-132B ハリマーク部品_No.15、HNJ-82B-1 ハリマーク部品_No.17、HNJ-112-1 ハリマーク部品_No.14、HNJ-132 ハリマーク部品_No.15、MDC-1400SB ハリマーク部品_No.17
  • スペーサ(15-23) BIGM(丸山製作所)

    スペーサ(15-23)

    BIGM(丸山製作所)
    549税込604
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スペーサ(15-23)図解NoMGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.24、MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.24、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.40、MGC-700 ミッション(1軸)部品_No.60、MGC1000 ミッション,後輪(内部下)部品_No.140、MGC1000 ミッション,後輪(内部下)部品_No.110、MGC-S400 ギヤケース部品_No.96、MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.44、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.44、MGC1000 ミッション,後輪(内部上)部品_No.150、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.44、MGC-700 ミッション(3軸,車軸)部品_No.150、MGC-S500 1-3.ミッション内部(旧)部品_No.33、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.24、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.40、MGC-700 ミッション(1軸)部品_No.130、MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.40、MGC-S500 1-4.ミッション内部(新)部品_No.31、MGC-700 ミッション(3軸,車軸)部品_No.120、MGC1000 ミッション,後輪(内部上)部品_No.80、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.17、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.17、MGC-S301 ブレーキ,ギヤケース部品_No.24、MGC-S500 1.ミッション,カリハ部品_No.49、MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.17、MGC-E300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.21
  • カーテンドメ BIGM(丸山製作所)

    カーテンドメ

    BIGM(丸山製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    部品名称カーテンドメ図解NoMDC-80 コラム ウエ部品_No.17、MDC-132 コラム ウエ部品_No.12、HNJ-132B コラム ウエ部品_No.12、HNJ-82B-1 フンサイブウエガワ部品_No.18、HNJ-112B コラム ウエ部品_No.12、HNJ-82-1 フンサイブウエガワ部品_No.18、MDC-80B コラム ウエ部品_No.17、HNJ-112-1 コラム ウエ部品_No.12、MDC-132B コラム ウエ部品_No.12、HNJ-120B フンサイブウエガワ部品_No.18、HNJ-132 コラム ウエ部品_No.12、HNJ-112 コラム ウエ部品_No.12、HNJ-112B-1 コラム ウエ部品_No.12、HNJ-120 フンサイブウエガワ部品_No.18
  • マルチインパクトドライバー 18V3.0Ahセット Panasonic(パナソニック)

    マルチインパクトドライバー 18V3.0Ahセット

    Panasonic(パナソニック)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
    バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285]回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(3.0Ah)×2個質量(kg)1.7ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×226×61ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3500クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)振動3軸合成値(m/s2)7.5
  • シム BIGM(丸山製作所)

    シム

    BIGM(丸山製作所)
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シム図解NoMDC-1400SB ゲンソクボックス、チェーンテンショナ部品_No.20、MDC-1400S ゲンソクボックス、チェーンテンショナ部品_No.20、MDC-132B ゲンソクボックス部品_No.17、MNC-110B ゲンソクボックス部品_No.9、HNJ-112-1 ゲンソクボックス部品_No.17、MNC-101 ゲンソクボックス部品_No.9、HNJ-1250SB デンジクラッチ、チェーンテンショナ部品_No.21、MDC-131B ゲンソクボックス部品_No.9、HNJ-1250S デンジクラッチ、チェーンテンショナ部品_No.21、MDC-132 ゲンソクボックス部品_No.17、MDC-80B ゲンソクボックス部品_No.9、HNJ-132B ゲンソクボックス部品_No.17、HNJ-82-1 デンジクラッチ部品_No.10、MDC-131 ゲンソクボックス部品_No.9、HNJ-1400S ゲンソクボックス、チェーンテンショナ部品_No.20、HNJ-112B-1 ゲンソクボックス部品_No.17、HNJ-132 ゲンソクボックス部品_No.17、HNJ-82B-1 デンジクラッチ部品_No.10、MNC-110 ゲンソクボックス部品_No.9、HNJ-1200 デンジクラッチ、チェーンテンショナ部品_No.21、HNJ-1400SB ゲンソクボックス、チェーンテンショナ部品_No.20、HNJ-112 ゲンソクボックス部品_No.17、MNC-101B ゲンソクボックス部品_No.9、HNJ-112B ゲンソクボックス部品_No.17、HNJ-120B デンジクラッチ部品_No.10、HNJ-1200B デンジクラッチ、チェーンテンショナ部品_No.21、HNJ-120 デンジクラッチ部品_No.10、MDC-80 ゲンソクボックス部品_No.9
  • バイク用タイヤチェーン ワイズギア

    バイク用タイヤチェーン

    ワイズギア
    7,398税込8,138
    1個
    9日以内出荷
    国産、スチール製タイヤチェーン。
  • GC-017用ステダンステー Gクラフト

    GC-017用ステダンステー

    Gクラフト(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    13日以内出荷
    メーカーモンキー用GC-017ビレットフレームにあわせて設計したステアリングダンパーステーになります。フォーク取付径はNSR50/80等のΦ30フォークにあわせてあります。ステアリングダンパーは、ストローク120mm、取り付け穴径8mmのものをご使用ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IPEVO TOTEM 120 マルチモーダルコラボレーションカメラ 5-904-B-08-00 IPEVO

    IPEVO TOTEM 120 マルチモーダルコラボレーションカメラ 5-904-B-08-00

    IPEVO
    29,980税込32,978
    1台
    23日以内出荷
    カメラを目線の高さにすることで直接顔を合わせているような感覚で会話ができ、視界の邪魔にならない超細型の会議用カメラです。机の上にある紙の共有に便利なドキュメントモードや、製品のデモやチュートリアルなど必要なものを表示することに便利なシェアリングモードなどもあります。AIによるフレーミングやノイズキャンセリングなども搭載しています。
    仕様互換性と出力接続性:互換性(プラグアンドプレイ):Mac、Windows PC、またはUSB Type-Cポートを搭載したChromebook●最大キャプチャエリア(下向きの場合):120° レンズ: タブロイド(11.0インチ x 17.0インチ)、80° レンズ: 米国レター(8.5インチ x 11.0インチ)、テキスト文書を表示する際には、オートフォーカスが装備された80°レンズの使用をお勧めします。セット内容IPEVO TOTEM 120、USBケーブル(3.94フィート / 120センチメートル)、説明書ネイビーブルー質量(g)450寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)基本寸法:60×54×335完全に伸ばした状態の長さ:515機能【組み込み機能】カメラのボタン:カメラ切り替え、 画像回転、 AIステージ、 AI音声、マイクロフォン:全方向性、16フィートの範囲、EMIフィルター、感度: -26dB FS、SNR: 64adB(A)保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様メガピクセル:120° レンズ: 8 MP 80° レンズ: 8 MP、解像度:3840 x 2160 (16:9) 3264 x 2448 (4:3)、フレームレート:3840 x 2160 @ 30fps 3264 x 2448 @ 15fps、焦点:120° レンズ: 固定焦点 80° レンズ: オートフォーカス、焦点範囲:120° レンズ: 19.7″ ~ 297.2″ 80° レンズ: 3.93″ ~ ∞モデルCDVU-11IP