カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 測定用品(7)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 梱包用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(339)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(107)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(71)
  • R&G RACING PRODUCTS(61)
  • brembo(60)
  • CKD(50)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(46)
  • Igus(イグス)(45)
  • 南国フレキ工業(41)
  • ニチコン(37)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(37)
  • コクゴ(34)
  • SKC(環境測定)(32)
  • コガネイ(31)
  • SWAGE-LINE(31)
  • RS PRO(31)
  • ニッセイ(30)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000-20」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20x100x1000mm樹脂製角材 エスコ20x100x1000mm樹脂製角材エスコ(1件のレビュー)
3,040税込3,344
1個
当日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)20×100×1000(L)質量(kg)3.6
2.0x20mm ホグリング(ガルバ鋼/1000個) エスコ2.0x20mm ホグリング(ガルバ鋼/1000個)エスコ
2,580税込2,838
1個
当日出荷
エスコ品番EA952BR-21
133x28x20mm/#1000 砥石(剪定鋏用・中砥) エスコ133x28x20mm/#1000 砥石(剪定鋏用・中砥)エスコ(2件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷
粒度1000エスコ品番EA522GA-7
20x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ20x1000mm ポリプロピレン丸棒エスコ(1件のレビュー)
2,050税込2,255
1個
当日出荷
エスコ品番EA441RA-20
菱形替刃(EA762EB-100-110-115-200-210用) エスコ菱形替刃(EA762EB-100-110-115-200-210用)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
適合EA762EB-100、EA762EB-110、EA762EB-115、EA762EBE-200、A762EB-210用替刃エスコ品番EA762EB-110B繰り返し・詰め替え対応
AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコAC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
Φ20x1000mm アクリル丸棒(透明) エスコΦ20x1000mm アクリル丸棒(透明)エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DM-20
2.0x20mm ホグリング(ステンレス/1000個) エスコ2.0x20mm ホグリング(ステンレス/1000個)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BR-26
M20x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製) エスコM20x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
1本
取扱停止中
種別全ねじエスコ品番EA949HL-115ねじの呼びM20
10x20mm 軸付砥石(#1000/3mm軸) エスコ10x20mm 軸付砥石(#1000/3mm軸)エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
粒度1000エスコ品番EA819-120
0-200℃/100mm バイメタル式温度計 エスコ0-200℃/100mm バイメタル式温度計エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA727A-17
100-200V 検電器(アースチェック付) エスコ100-200V 検電器(アースチェック付)エスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707D
20x1000mmマジックストラップ(強力結束/赤) エスコ20x1000mmマジックストラップ(強力結束/赤)エスコ
360税込396
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
20x1000mmマジックストラップ(強力結束/黄) エスコ20x1000mmマジックストラップ(強力結束/黄)エスコ
360税込396
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
呼20x1000mm Tスロットカバー エスコ呼20x1000mm Tスロットカバーエスコ
8,720税込9,592
1個
翌日出荷
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-20材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)150適合T溝幅(mm)20
0-200℃/100mm バイメタル式温度計 エスコ0-200℃/100mm バイメタル式温度計エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
エスコ品番EA727AA-67
デジタルマルチメーター(携帯用ケース付) エスコデジタルマルチメーター(携帯用ケース付)エスコ
59,000税込64,900
1セット
翌日出荷
高性能タイプ。真の実効値式。デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ、フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、サンプリング設定、 測定値の内部メモリ (400データ)、誤挿入防止シャッター、4-20mA パーセント換算。テストリード、携帯ケース付。クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。電工現場での使用を考え安全性を追求したデジタルマルチメーター。電流測定はACクランプの接続ができ、安全に測定を行う事が出来ます。PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。
1000mmx 20m 床面養生シート エスコ1000mmx 20m 床面養生シートエスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
ブルーエスコ品番EA911BA-90
25x20x1000mm 看板枠(壁付け用) エスコ25x20x1000mm 看板枠(壁付け用)エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HX-1
20x1000mmマジックストラップ(強力結束/青) エスコ20x1000mmマジックストラップ(強力結束/青)エスコ
360税込396
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
1000x1100mm/150L ポリ袋(20枚) エスコ1000x1100mm/150L ポリ袋(20枚)エスコ
3,270税込3,597
1個
翌日出荷
エスコ品番EA995AD-150材質LDPE寸法(mm)1000×1100(展開時490×520×720)タイプマチ有入数(枚)20
2.0x20mm ホグリング(ブラックガルバ鋼/1000個) エスコ2.0x20mm ホグリング(ブラックガルバ鋼/1000個)エスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BR-23
8x20mm 軸付砥石(#1000/3mm軸) エスコ8x20mm 軸付砥石(#1000/3mm軸)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
粒度1000エスコ品番EA819-115
20x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ20x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441PA-20
M20x2.5 /60mm/1000kg アジャストベース(スチール製) エスコM20x2.5 /60mm/1000kg アジャストベース(スチール製)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
材質スチールエスコ品番EA949H-46
0-200℃/100mm バイメタル式温度計 エスコ0-200℃/100mm バイメタル式温度計エスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
エスコ品番EA727AB-17
0-200℃/100mm バイメタル式温度計 エスコ0-200℃/100mm バイメタル式温度計エスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA727AA-17
デジタルマルチメーター(携帯用ケース付) エスコデジタルマルチメーター(携帯用ケース付)エスコ
69,000税込75,900
1セット
翌日出荷
高性能タイプ。真の実効値式。デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ、フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、サンプリング設定、 測定値の内部メモリ (400データ)、誤挿入防止シャッター、4-20mA パーセント換算。テストリード、携帯ケース付。クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。研究開発での使用を考え多彩な測定項目を搭載したデジタルマルチメーター。PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。トランスデューサーなどによって変換した温度、圧力、流量などの計装信号4-20mA/0-20mAを%に換算して表示できます。
20x15x1000mm 看板枠(吊下げ用) エスコ20x15x1000mm 看板枠(吊下げ用)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HX-11
2.0x20mm ホグリング(アルミニウム/1000個) エスコ2.0x20mm ホグリング(アルミニウム/1000個)エスコ
4,810税込5,291
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BR-25
タッカー針 (1000ホンコバコx20) エスコタッカー針 (1000ホンコバコx20)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA575A-1
0-200mm/100mm L型クランプ エスコ0-200mm/100mm L型クランプエスコ
4,360税込4,796
1個
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)100材質(本体)スチールエスコ品番EA526TK-3
500x1000x20mm ポリプロピレン板 エスコ500x1000x20mm ポリプロピレン板エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441RC-20
1000-20000rpm マイクログラインダー(中速型) エスコ1000-20000rpm マイクログラインダー(中速型)エスコ
54,000税込59,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA818MB-3A
500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/2枚) エスコ500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/2枚)エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-220
500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/2枚) エスコ500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/2枚)エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-320
500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/2枚) エスコ500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/2枚)エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-120
500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/2枚) エスコ500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/2枚)エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-20
500x1000x20mm発泡ポリエチレンフォーム(青/2枚) エスコ500x1000x20mm発泡ポリエチレンフォーム(青/2枚)エスコ
6,600税込7,260
1個
8日以内出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1厚さ(mm)20発泡倍率約15倍