カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(142)
- 作業工具(27)
- 電気材料(23)
- 測定用品(14)
- 電動工具(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 機構部品(9)
- 研磨材(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 制御機器(5)
- 塗料(5)
- 溶接用品(5)
- 切削工具(5)
- 事務用品(5)
- 物流用品(4)
- 医療(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 日用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 縫製用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 防災用品(2)
- 保管用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(16)
- SMC(6,871)
- RS PRO(356)
- BIGM(丸山製作所)(224)
- アズワン(223)
- IDEC(和泉電気)(222)
- omron(オムロン)(209)
- KITO(キトー)(187)
- CKD(183)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(136)
- 富士電機(109)
- ムトウユニパック(97)
- JAPANNEXT(95)
- イムラ(91)
- SAMTEC(88)
- マルヤス電業(86)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(82)
- ホンダ(81)
- Igus(イグス)(72)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「100M2」の検索結果

100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ホワイト)
エスコ¥2,710税込¥2,9811巻当日出荷材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45色白テープ長さ(m)2
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(イエロー)
エスコ¥2,710税込¥2,9811巻当日出荷材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45色黄テープ長さ(m)2
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(レッド)
エスコ¥2,710税込¥2,9811巻当日出荷材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45色赤テープ長さ(m)2
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ブラック)
エスコ¥2,710税込¥2,9811巻当日出荷材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45色黒テープ長さ(m)2
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ブルー)
エスコ(1件のレビュー)¥2,710税込¥2,9811巻当日出荷材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45色青テープ長さ(m)2
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(クリアー)
エスコ(1件のレビュー)¥2,710税込¥2,9811巻翌日出荷材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45色透明テープ長さ(m)2
20-100N・m(1/2"DR) トルクレンチ
エスコ¥40,500税込¥44,5501個翌日出荷測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。 ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。 ラチェット部は左右切替式。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。寸法(mm)(ラチェットヘッド)33(W)×13.7(T)全長(mm)400質量(g)1200精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)0.5差込角(inch)1/2ギア数36
AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型
エスコ¥7,120税込¥7,8321個当日出荷iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ
100x2mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付)
エスコ¥4,000税込¥4,4001巻翌日出荷材質異方性マグネット(強磁力タイプ)長さ(m)1寸法(幅W×厚さ)(mm)100×2.0着磁力片面特性強力
AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ
エスコ(1件のレビュー)¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造![M12[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131089-190802-02.jpg)
M12[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス)
エスコ¥945税込¥1,0401個翌日出荷ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM12ねじの呼びM12![M12x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131256-220525-02.jpg)
M12x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)
エスコ¥1,430税込¥1,5731本翌日出荷仕様並目ねじサイズM12×100ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90![M16x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131308-190802-02.jpg)
M16x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)
エスコ¥2,550税込¥2,8051本翌日出荷仕様並目ねじサイズM16×100ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M16x100mm 雄ねじアンカー(2本)
エスコ¥860税込¥9461パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-161材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16




























![M10[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131073-190802-02.jpg)
![1000mmx100m 床面養生シート [2巻] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50410876-260410-02.jpg)
![1800mmx100m 床面養生シート [2巻] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50410955-170331-02.jpg)

![M8[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131064-190802-02.jpg)
![M6[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131055-190802-02.jpg)
![M12[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131089-190802-02.jpg)
![M12x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131256-220525-02.jpg)
![M16x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131308-190802-02.jpg)
![M20x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519638-220912-02.jpg)

![M8 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50523113-180221-02.jpg)
![M6 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50523086-180221-02.jpg)
![M12 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/4本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50523165-180221-02.jpg)
![M10 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/4本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50523138-180221-02.jpg)