カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 制御機器(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(107)
- JAPANNEXT(72)
- Hirschmann Test & Measurement(54)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](38)
- Jackery(ジャクリ)(25)
- コガネイ(24)
- オーム電機(20)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- YAMAZEN(山善)(19)
- 富士電機(15)
- 三菱電機(15)
- CKD(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- ノーブランド(14)
- グリーンハウス(13)
- MSTコーポレーション(12)
- ELPA(12)
- 日研工作所(12)
- ブランドをもっと見る
「100a12」の検索結果
![M12[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131089-190802-02.jpg)
M12[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス)
エスコ¥945税込¥1,0401個翌日出荷ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM12ねじの呼びM12![M12x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131256-220525-02.jpg)
M12x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)
エスコ¥1,430税込¥1,5731本翌日出荷仕様並目ねじサイズM12×100ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90![M12x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131956-190802-02.jpg)
M12x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本
エスコ¥945税込¥1,0401パック(2本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×25mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100![M12x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131983-190802-02.jpg)
M12x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本
エスコ¥1,140税込¥1,2541本翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×70mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100![M12x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131999-190802-02.jpg)
M12x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本
エスコ¥1,300税込¥1,4301本翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×80mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100![M12x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131974-190802-02.jpg)
M12x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本
エスコ¥1,010税込¥1,1111本翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×60mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100![M12x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131965-190802-02.jpg)
M12x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本
エスコ¥970税込¥1,0671本翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×55mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100![2本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079654-180226-02.jpg)
2本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷エスコ品番EA557AM-20セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:150mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-12A(300×100mm)種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
タイムスイッチ(24時間)
エスコ¥9,310~税込¥10,241~1個翌日出荷24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。仕様結線式出力方式タイマー出力電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A回路数1回路
タイムスイッチ(24時間)
エスコ¥18,700税込¥20,5701個翌日出荷大容量15A仕様。24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。仕様結線式取付分電盤・DINレール・露出質量(g)180周波数(Hz)50-60電源AC100-240V接点構成1a消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示出力方式タイマー出力設定時間24時間型(1分単位)抵抗負荷15A駆動方式電子式回路数1回路サイズ(mm)50×77×99(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):2万接点容量抵抗:15A 白熱灯:12A 誘導:15A モーター:AC100V・750W、AC200V・1,500W 最小適用負荷:DC12V 100mA回路構成別回路時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従電圧変動許容範囲AC85-264V停電補償10年間(リチウム電池使用)




![M12[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131089-190802-02.jpg)
![M12x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131256-220525-02.jpg)
![M12 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/4本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50523165-180221-02.jpg)
![M 4x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538942-180221-02.jpg)
![M 3x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538827-180221-02.jpg)
![M12x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131956-190802-02.jpg)
![M12x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131983-190802-02.jpg)
![M12x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131999-190802-02.jpg)
![M12x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131974-190802-02.jpg)
![M12x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131965-190802-02.jpg)
![2本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079654-180226-02.jpg)