カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(613)
- 制御機器(69)
- メカニカル部品(53)
- 切削工具(43)
- 農業機械(38)
- 機構部品(34)
- 油圧機器・油圧ホース(29)
- 作業工具(11)
- 物流用品(9)
- 食品・飲料(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 測定用品(8)
- 自動車純正部品(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 電動工具(6)
- 電気材料(5)
- 防犯用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 介護用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 建築金物(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 溶接用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)(10)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- CKD(45)
- KANA(片山チエン)(8)
- KTC(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- ParkerTAIYO(19)
- Qlight(11)
- SMC(520)
- イスカル(8)
- エスコ(13)
- ケナメタル(9)
- コガネイ(49)
- コーセル(5)
- タンガロイ(9)
- マキテック(26)
- 三菱電機(15)
- 富士電機(9)
- 椿本チエイン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

DIA JIS規格すきまゲージ100B12
永井ゲージ製作所¥16,980税込¥18,6781個当日出荷他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。 焼き入れ品です。用途すき間の測定トラスコ品番838-0419セット内容0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30mm、品質保証所材質炭素工具鋼長さ(mm)100形状【リーフ】B質量(g)37枚数12
Semi-Fシリーズ NK100B12~
KANA(片山チエン)¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷から7日以内出荷歯数12軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
スイッチング電源 RWS-Bシリーズ
TDKラムダ(11件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ
TDKラムダ(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から92日以内出荷高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。 小型・軽量・高効率です。用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間温度変動0.02%℃耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
標準スプロケット 100B形
KANA(片山チエン)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6タイプNK100B種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)19.05ローラ外径(Dr)(mm)19.05チェーンピッチ(P)(mm)31.75チェーンNo.100スプロケット形状B形
ソフトパワーディスクα (金属用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481箱(5枚)当日出荷弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅)付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)厚さ(mm)8色ブルー最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー
ステンレス スプロケットNo.100
KANA(片山チエン)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷材質ステンレス GB304形状削出仕様タイプSUS100Bローラリンク内幅(W)(mm)1905ローラ外径(Dr)(mm)1905チェーンピッチ(P)(mm)3175歯幅(T)(mm)180(最大)RoHS指令(10物質対応)対応チェーンNo100
ベースプレート(ブッシングタイプ)
ニューストロング販売¥1,198,000税込¥1,317,8001台3日以内出荷から91日以内出荷タップ穴のベースプレートです。どこを基準にしても正確に決まります。タップ穴が複数開いていますので、どこでも基準を取れます。別売り品ホールキャップを使用して頂くことで、切粉から防ぎます。用途MC用または大型機の冶具プレートとして。材質鋳鉄(FC300)二面幅(mm)50(±0.2)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バルブ付エアシリンダ (CVM5L20~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から26日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付エアシリンダ (CVM5L25~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から23日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼歯数12軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)2.9歯幅(mm)17.6タイプFBN100B種類スプロケット列数1チェーンNo.100歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形![バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72919158-211013-02.jpg)
バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃)
ユニカ¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から翌々日出荷コンボシリーズに排水マス用バイメタルボディ(替刃)登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。用途塩ビ管・VUパイプの切削。有効長(mm)40推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
Semi-Fシリーズ NK100-2B12~
KANA(片山チエン)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数12軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2スプロケット形状B形
DHS250B シリーズ
コーセル¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷から68日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH入力電圧(V)DC200~400定格出力電力(W)250出力形式単一出力
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形
ParkerTAIYO¥41,980税込¥46,1781本4日以内出荷シリンダ内径100取付支持形式軸直角フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形
ParkerTAIYO¥35,980税込¥39,5781本4日以内出荷シリンダ内径100取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形
ParkerTAIYO¥38,980税込¥42,8781本4日以内出荷シリンダ内径100取付支持形式軸方向フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形
ParkerTAIYO¥42,980税込¥47,2781本4日以内出荷シリンダ内径100取付支持形式中間トラニオン形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形
ParkerTAIYO¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷シリンダ内径100取付支持形式ヘッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ
ParkerTAIYO¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷シリンダ内径100クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形
ParkerTAIYO¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷シリンダ内径100取付支持形式ロッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








![MBガタホイル 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68875415-191217-02.jpg)

















![バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72919158-211013-02.jpg)