カテゴリ
- 物流用品(197)
- 保管用品(15)
- 機構部品(14)
- オフィス家具(14)
- 建築金物(6)
- 作業工具(6)
- クリーンルーム用品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- 梱包用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(53)
- TRUSCO(283)
- Panasonic(パナソニック)(180)
- ツヨロン(藤井電工)(158)
- Aron(アロン化成)(88)
- AIOULE(ふじわら)(73)
- PROST's(70)
- タジマツール(TJMデザイン)(61)
- YAMAZEN(山善)(59)
- 吉川化成(51)
- StarTech.com(48)
- サンワサプライ(45)
- イチネンTASCO(44)
- マキテック(41)
- 松永製作所(37)
- ティーエフサービス(36)
- イーグルクランプ(34)
- タニタ(34)
- アイリスオーヤマ(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(10)
「100kg」の検索結果

100kg サクションリフター
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。質量(kg)1.5材質(本体)アルミニウム全高(mm)78パット径(Φmm)120サイズ(mm)376×250材質(パッド)材質(パッド):特殊ゴム吸着能力(kg)100
100kg マグネットリフター
エスコ¥49,000税込¥53,9001台翌日出荷オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。質量(kg)3使用温度(℃)-10~40吊上能力(kg)鋼板:100、丸鋼:30サイズ(mm)131×65×124(H)穴径(mm)フック:45×32
100kg 伸縮式アルミカート(ブレーキ付)
エスコ¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷ノーパンクタイヤ。荷台サイズを調整できる便利な伸縮タイプ。便利な簡易ブレーキ付。S字フックで固定すると傾斜地でも一時停止が可能狭い場所に対応できるタイヤ間幅調整機能(タイヤ中心幅間:228、274、320mm)。ワンタッチブレーキ付。サイドガード&フロントガード伸縮構造
550x350mm/100kg テーブルリフト
エスコ¥50,400税込¥55,4401個翌日出荷右側後輪にストッパー付仕様踏み込み数:13回エスコ品番EA520XH-1全長(mm)830高さ(mm)210~600全幅(mm)355揚程(mm)390全高(mm)750テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550ハンドル高さ(mm)750
100kg(0.2kg) カート式・はかり
エスコ¥83,900税込¥92,2901個翌々日出荷ひょう量(kg)100最小目盛(kg)0.2エスコ品番EA715AG-11幅(mm)445質量(kg)18高さ(mm)850種類カート式・はかり奥行(mm)780電源単2電池×6本(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高22mm)再現性0.4kg型番SD-100計量皿寸法(mm)445×700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×780×850表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約400時間(アルカリ電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.020%/℃非直線性±0.4kg計量皿形状角皿ひょう量単位kg表示書換回数約10回/秒校正分銅値100kg±0.04kg
600x385mm/100kg 運搬車(ポリプロピレン製)
エスコ¥7,898税込¥8,6881個翌日出荷荷台にハンドルが収納でき、コンパクトです。 ハンドルを収納するとドーリーとしても使用できます。エスコ品番EA520B-15車輪径(Φmm)75(エラストマー)荷台寸法(幅)(mm)385ハンドル高さ(mm)820荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン
291x484x1080mm/100kg ハンディーカート
エスコ¥24,300税込¥26,7301個翌日出荷持ち手は3段階に高さが変更できます。 ワンタッチで折りたたむことができ、厚さ63mmの薄さになり、収納にも便利です。エスコ品番EA520AE-11材質アルミ、樹脂質量(kg)6.8車輪径(Φmm)125高さ(mm)1080全幅(mm)484均等荷重(kg)50荷台寸法(mm)291×484折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×63×756
400x720mm/100kg テーブルリフト(低床式)
エスコ¥79,900税込¥87,8901個翌日出荷エスコ品番EA520XA-41A全長(mm)1030寸法H(mm)80テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720寸法H1(mm)635寸法ST(mm)555
450x450mm/100kg 昇降作業台(ガスシリンダー式)
エスコ¥69,400税込¥76,3401個翌日出荷室内での軽作業に最適です。 最大40°の角度調整が可能です。エスコ品番EA520XE-1ストローク(mm)250車輪径(Φmm)63材質(車輪)ゴムテーブル寸法(mm)450×450
600x1800x450mm/100kg 5段軽量棚(ステンレス製)
エスコ¥75,200税込¥82,7201個翌日出荷エスコ品番EA976EK-60質量(kg)18.4高さ(mm)1800材質(本体)ステンレス奥行(mm)450間口(mm)600棚段数5均等耐荷重(kg/段)100
5.3kg/100mm 大ハンマー(スーパープラスティック)
エスコ¥55,100税込¥60,6101個欠品中エスコ品番EA575HC-2全長(mm)1000種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)100材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)プラスチック主な用途打ち込み作業
1.05kg/100x450mm プラスチック大ハンマー
エスコ¥3,710税込¥4,0811個当日出荷エスコ品番EA575SG-1全長(mm)450種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)100材質(柄部)樫材質(頭)ウレタン主な用途打ち込み作業
7kg/100mm 無反動大ハンマー
エスコ¥75,000税込¥82,5001個翌日出荷エスコ品番EA575HK-2全長(mm)1000種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)100材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
Φ100x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個当日出荷エスコ品番EA628WN-100厚さ(mm)11内径(Φmm)63.5折径(mm)100切り幅(mm)6
347x305x342mm ハンディーボックス(パーツケース4個)
エスコ¥33,100税込¥36,4101個翌日出荷簡易的な踏み台、椅子としても使用できます。(100kgまで)エスコ品番EA661AC-113セット内容5点セットパーツケース:EA661AC-13×4個ハンディボックス:EA661AC-110×1個材質ポリカーボネート寸法(mm)347×305×342(ハンディボックス)質量(kg)6.5色ブルー/クリアケース寸法(mm)298×284×55(H)
リフター(EA986DP-1,-2用)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個当日出荷100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので、操作が簡単にできます。仕様EA986DP-1,-2用材質スチール・ABS・PVC寸法(mm)67×44×320(H)質量(g)258積載均等耐荷重(kg)150
150kgリフター&ローラーセット
エスコ¥2,800税込¥3,0801個翌日出荷100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。セット内容リフターx1台 台車x4台材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
150kgリフター&ローラーセット
エスコ(1件のレビュー)¥4,340税込¥4,7741個当日出荷てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
ステンレスワイヤーロープ 30m巻
エスコ(25件のレビュー)¥2,050~税込¥2,255~1個当日出荷から翌々日出荷用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)
エスコ(6件のレビュー)¥5,660~税込¥6,226~1個(100m)当日出荷ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。長さ(m)100
スチールチェーン (ユニクロメッキ)
エスコ(6件のレビュー)¥935~税込¥1,029~1個当日出荷線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
リフター&台車セット
エスコ¥12,900税込¥14,1901セット翌日出荷セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS高さ(mm)床高さ:30質量(g)リフター:280、台車(1台):141サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
309x255mmx0.78m/3段 踏 台(アルミ製)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個当日出荷エスコ品番EA903AL-3材質アルミ合金規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品段数3段踏ざん踏面幅(mm)70最大使用荷重(kg)100収納寸法・幅(mm)467収納寸法・奥行(mm)239収納寸法・高さ(mm)864