カテゴリ

  • 電動工具(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 家電(5)
  • 医療(3)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • カー用品(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(685)
  • イトーキ(248)
  • Panasonic(パナソニック)(138)
  • アズワン(90)
  • 岩崎電気(76)
  • INAX(LIXIL)(56)
  • 日動工業(52)
  • Puig (プーチ)(46)
  • 三菱電機(41)
  • YAMAZEN(山善)(39)
  • omron(オムロン)(28)
  • 東芝ライテック(28)
  • ハタヤリミテッド(28)
  • マキタ(25)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(24)
  • 東和制電工業(TOWA)(23)
  • 富士インパルス(22)
  • ENDO(遠藤照明)(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v 300w」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/300W レフ電球 エスコAC100V/300W レフ電球エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
電球の種類レフ電球仕様300W EA814DF-11~-13用替電球エスコ品番EA814DF-103電球形状レフ電球
300W 半田ゴテ エスコ300W 半田ゴテエスコ(2件のレビュー)
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
全長(mm)384容量(W)300仕様ニクロムヒーターエスコ品番EA304HB-300直径(Φmm)(こて先)22電源(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)(こて先)420/450
AC100V/300W半田ごて エスコAC100V/300W半田ごてエスコ
5,960税込6,556
1個
翌日出荷
消費電力(W)300コテ先温度(℃)587仕様ニクロムヒーター全長(mm)358電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)15プラグ平型
AC100V/300W半田ごて エスコAC100V/300W半田ごてエスコ
7,140税込7,854
1個
翌日出荷
消費電力300W仕様ニクロムヒーター全長(mm)338mm電源AC100V(50/60Hz)プラグ平型
小型ヒートガンセット AC100V/300W エスコ小型ヒートガンセット AC100V/300Wエスコ
10,800税込11,880
1セット
翌日出荷
付属品ノズル5種類、セミハードケース質量(g)約240(電源コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置風量(m3/min)0.088電源コード(m)約1.8(有効帳)アズワン品番65-2118-59
AC100V/300W/150mm ベンチグラインダー エスコAC100V/300W/150mm ベンチグラインダーエスコ
18,600税込20,460
1台
翌日出荷
乾式金属のバリ取り、刃物の研削に刃物の粗研ぎ刃物研磨治具セット付ドレッサ付手元を明るく照らすフレキシブルライト付火花から作業者を守るスパークブレーカー装備商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付
仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セットアズワン品番65-3893-53
AC100V/300W マルチツールセット エスコAC100V/300W マルチツールセットエスコ
34,400税込37,840
1セット
8日以内出荷
(マルチツール)電源/AC100V 消費電力/300W 振り子振動数/8,000~20,000rpm 振り子振動角/2.8° コード長/2.5m サイズ/280(W)×75(H)mm 重量/1.5kg 付属品/バイメタルブレード1本、ラバーパッド1個、サンプルサンディングペーパー5枚 ・電子無段変速 ・二重絶縁構造、過負荷保護装置 ・マグネット付ツールホルダー ・コンスタントスピード機能 ・剥離・研磨作業も可能です。 ・先端ツールはEA857DR-21~-37が使用できます。 ・タイルの切断、ボード壁の切
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)●(パーツケース)サイズ/210×110×38(H)mm 材質/耐衝撃性コポリマー ・仕切板のないフリータイプアズワン品番65-9305-76
300W シーラー エスコ300W シーラーエスコ
56,700税込62,370
1個
翌日出荷
ポリエチレン・ポリプロピレン等の【ビニールフィルム】を溶着できます。
エスコ品番EA305XH質量(kg)3.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×420×185シール長さ(mm)350シール幅(mm)1.6機能溶着
AC100V/160W デスクパネルヒーター エスコAC100V/160W デスクパネルヒーターエスコ
11,000税込12,100
1個
欠品中
6時間自動オフタイマー付。オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。
質量(kg)1.7モスグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:450×300×480電源コード(m)1.5温度調節弱~強(無段階)
AC100V/200W半田ごて エスコAC100V/200W半田ごてエスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
消費電力(W)200コテ先温度(℃)545仕様ニクロムヒーター全長(mm)358電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)8プラグ平型
AC100V/200W半田ごて エスコAC100V/200W半田ごてエスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
消費電力(W)200コテ先温度(℃)510仕様ニクロムヒーター全長(mm)338電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)30プラグ平型
AC100V/160W 電動ドライバードリル エスコAC100V/160W 電動ドライバードリルエスコ
10,200税込11,220
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:CDD-1030●電源:AC100V・160W●回転数:低速/0~300rpm、高速/0~1,000rpm●穴あけ能力:鉄工/8mm、木工/21mm●最大トルク:低速/30Nm、高速/8.3Nm●チャック能力:0.8~10mm●サイズ:222(W)×60(L)×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:(+)ドライバービット(#2×65mm)●替カーボンブラシ:EA813RA-5●電流:1.8A●ネジ締め能力:木ネジ 5.1×40mm●材質:樹脂●打撃数:打撃なし●用途:・各種木材、薄鉄板などの穴あけ・各種ネジ、ボルトなどの締付け、ゆるめ作業●最大トルク 30N・m(ドリルポジション・低速)●作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード●最適なトルクが選べる20段クラッチ●ビットの着脱が簡単キーレスチャック●握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用●作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ●二重絶縁、正逆転、キーレスチャック、無段変速、20段クラッチ付アズワン品番65-3893-19
マルチツールセット ドリルヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット ドリルヘッド付 AC100Vエスコ
17,100税込18,810
1セット
翌日出荷
マルチツール本体とドリルドライバーヘッドのセットですマルチツール本体とドリルドライバーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。DIYでの木工・鉄工の穴あけやねじ締め作業に適しています。
セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) ドリルドライバーヘッド(EA813WA-11) 工具箱 パーツケース寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])0~800本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1チャック能力(mm)1~10適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21アズワン品番65-2227-81
マルチツールセット インフレーターヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット インフレーターヘッド付 AC100Vエスコ
17,100税込18,810
1セット
翌日出荷
マルチツール本体とインフレーターヘッドのセットですマルチツール本体とインフレーターヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) インフレーターヘッド(EA813WA-16) 工具箱 パーツケース ポール用バルブ 浮輪用アダプター寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21表示単位0~6.9bar(0-7kg/cm2)ホース長さ(mm)350アズワン品番65-2227-86
マルチツールセット インパクトヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット インパクトヘッド付 AC100Vエスコ
18,300税込20,130
1セット
翌日出荷
マルチツール本体とインパクトドライバーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。ねじ打ち・ボルト締め作業に適しています。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) インパクトドライバーヘッド(EA813WA-12) 工具箱 パーツケース寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])0~3100能力木工ねじ締め/125mm、 普通ボルト/M12最大トルク(N・m)140打撃数(min-1[回/分])0~4000本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21アズワン品番65-2227-82
マルチツールセット サンダーヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット サンダーヘッド付 AC100Vエスコ
16,800税込18,480
1セット
翌日出荷
マルチツール本体とサンダーヘッドのセットですマルチツール本体とサンダーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。仕上げ、補修作業に適しています。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) サンダーヘッド(EA813WA-21) 工具箱 パーツケース #80サンドペーパー(粗目)×5枚 #120サンドペーパー(細目)×5枚 集じん機アダプター寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])9000本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21ペーパー寸法(mm)132×93アズワン品番65-2227-91
マルチツールセット マルチはさみヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット マルチはさみヘッド付 AC100Vエスコ
17,600税込19,360
1セット
翌日出荷
マルチツール本体とマルチはさみヘッドのセットですマルチツール本体とマルチはさみヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。DIYや屋外の作業など、幅広く活躍します。カーペットや薄い鉄板等幅広い素材の切断が可能です。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) マルチはさみヘッド(EA813WA-14) 工具箱寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300本体寸法(mm)140×70×210(H)切断能力(mm)カーペット/6、ビニール/3、鉄板/0.5、金網/0.5本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21ストローク数(min-1[回/分])1500アズワン品番65-2227-84切断幅(mm)最大6.35
マルチツールセット セーバーソーヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット セーバーソーヘッド付 AC100Vエスコ
18,600税込20,460
1セット
翌日出荷
マルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットですマルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。粗大ごみの解体から枝木の剪定まで、様々な用途で使用可能です。
セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) セーバーソーヘッド(EA813WA-15) 工具箱 パーツケース ブレード(アサリ刃付枝切り用・木工用・金工用×各1枚)寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300能力パイン材/110mm、軟鉄/Φ60mmパイプ本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21ストローク数(min-1[回/分])0~3000アズワン品番65-2227-85ストローク長(mm)20
マルチツールセット 振動ドリルヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット 振動ドリルヘッド付 AC100Vエスコ
17,100税込18,810
1セット
翌日出荷
マルチツール本体とドライバーヘッドのセットですマルチツール本体と振動ドリルドライバーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。レンガ・コンクリートの穴あけ作業に適しています。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) 振動ドライバーヘッド(EA813WA-13) 工具箱 パーツケース寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~1600能力木工/Φ25mm、金工/Φ10mm、コンクリート/Φ10mm最大トルク(N・m)46打撃数(min-1[回/分])0~7500/0~24000本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21アズワン品番65-2227-83
マルチツールセット 丸鋸ヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット 丸鋸ヘッド付 AC100Vエスコ
17,600税込19,360
1セット
翌日出荷
マルチツール本体と丸鋸ヘッドのセットですマルチツール本体と丸鋸ヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。木工の直線切りに適しています。
セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) 丸鋸ヘッド(EA813WA-19) 工具箱寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])0~3400本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21切込深さ(mm)21アズワン品番65-2227-89
AC100V/250W/Φ230mm ダクトファン エスコAC100V/250W/Φ230mm ダクトファンエスコ
34,100税込37,510
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897K-11A
AC100V/1050W/ 12L 掃除機(店舗用) エスコAC100V/1050W/ 12L 掃除機(店舗用)エスコ
38,000税込41,800
1個
翌日出荷
鋼板製ボディ ブロアー機能付(すき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。) フロアーノズルは床の種類に合わせてブラシを切り替え可能。(床、畳用とじゅうたん用があります。) 棚用自在ノズルは場所に合わせて角度を変えられて便利です。
集塵容量(L)12吸込仕事率(W)360電源コード(m)8質量(kg)5.7付属品フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用自在ノズル、ホース1.5mエスコ品番EA899HB-10寸法(mm)388×335×471消費電力(W)1050電源100V騒音値(dB)70
掃除機(サイクロン式)AC100V EA899シリーズ エスコ掃除機(サイクロン式)AC100V EA899シリーズエスコ
34,200税込37,620
1台
翌日出荷
仕様●電源:100V●消費電力:約140~840W●吸込仕事率:約40~300W●騒音値:約54~59dB●サイズ:225(W)×300(D)×287(H)mm●重量:3.8kg●コード長:5m●集じん容量:0.25L●カラー:ホワイト●付属品:すき間用吸口、お手入れブラシ●強力パワー 吸込仕事率300W●やさしい運転音59dBで強い吸引力が続く●空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」●きれいな排気 捕集率99%●細くて軽く、家具へのひっかかりも少ないので取り回しがラクラク「スマートホース」●ごみ捨て簡単「ごみダッシュ」●紙パック不要アズワン品番65-9306-99
AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱) エスコAC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
エスコ品番EA305E-130A
DC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーター エスコDC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーターエスコ
45,200税込49,720
1台
翌日出荷
正弦波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護機能付 AC100V×2口 保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせします。
仕様●定格出力:1500W●入力方式:バッテリー接続●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●サイズ(W×D×H)mm:230×300×110●重量(kg):約2.9(付属コード含まず)●コード長(mm):850●周波数:50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)●使用環境温度:0~40℃●USB端子有無:無●内蔵ヒューズ種類:40A×5(本体に内蔵)●回路方式:P.W.M方式アズワン品番64-7926-18
AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱/キャップ付) エスコAC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱/キャップ付)エスコ(1件のレビュー)
3,910税込4,301
1個
当日出荷
エスコ品番EA305E-130S
DC-ACパワーインバーター DC12V→AC100V/120W エスコDC-ACパワーインバーター DC12V→AC100V/120Wエスコ
5,360税込5,896
1個
翌日出荷
USB機器(1口)もACコンセント(1口)も使えます。用途:DC12V車の中で、家庭用AC100V製品が使用できます。
仕様USB端子付質量(g)385使用温度範囲(℃)-20~40最大出力(W)150出力電圧(V)AC100/DC5定格出力電流(A)2.1入力電圧(V)DC12出力電流(A)最大2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×95.5×41(突起部除く)定格出力(W)120入力方式シガープラグコード長さ(mm)700出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M.方式インバーター保護機能出力過負荷、出力短絡、高温、逆接続、入力電圧低下、入力過電圧ヒューズ15Aアズワン品番64-7926-16瞬間出力(W)最大300(0.1秒以内)出力周波数55Hz
AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機 エスコAC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機エスコ
28,100税込30,910
1台
翌日出荷
45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁アズワン品番65-3895-12
AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機 エスコAC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機エスコ
67,900税込74,690
1台
翌日出荷
カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁アズワン品番65-3895-11
[業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0L エスコ[業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0Lエスコ
89,900税込98,890
1台
翌日出荷
手動式チリ落とし機能によりコンスタントに吸引力を維持できます集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱しやすい構造です。容易に着脱できるフィルターケースにより、ほこりをまき散らしにくいフィルター交換が可能です。誤ったフィルター装着を防止する構造となってます。アクセサリーなどを収納でき、安全に保管・すぐに使用することができます。
付属品エコフィルター ベンディングパイプ サクションパイプ×2 サクションホース(2.5m) フロアノズル コーナーノズル 合成繊維フィルターバック材質【ダストコンテナ】樹脂質量(kg)11.8(アクセサリー除く)容量(L)【コンテナ】30電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1300(最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560コード長さ(m)7.5集塵容量(L)30騒音レベル(dB(A))70吸水量(L)15真空度(hPa)254アズワン品番64-7943-21吸引風量(L/s)74
AC100V/1400W 304x345x54mm IH調理器 エスコAC100V/1400W 304x345x54mm IH調理器エスコ
18,100税込19,910
1台
翌日出荷
鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」を搭載火加減おまかせの自動炊飯機能で手軽に炊き上げます。食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」を搭載鍋の種類や食材の量が変わっても、80℃以上の温度を保つよう自動で火加減を調整。吹きこぼれを抑え、食材をじっくりやわらかく調理します。「揚げ物コース」で温度を自動コントロール油を一定温度に保ち、カラッとおいしく揚げます。運転音が気になりにくい静音設計(弱火以下)火力7段階の「3」以下(弱火・とろ火)が約25dBと静かで、食卓の会話の邪魔にならず、団らんも楽しめます。とろ火・強火は押すだけ「ワンタッチ火力操作」ボタン一つでとろ火・強火の火力調節ができるため、操作が簡単です。ブレーカーが落ちにくい「1000Wセーブ」最大1400Wから1000Wに切り替えることができるので、食事中にブレーカーが落ちる心配を減らせます。電源プラグを抜いても設定を記憶しているので、毎回セットする手間が省けます。キッチンポケットアプリでより楽しく、便利に。IH調理器専用レシピをご紹介、スマホでレシピ検索や確認ができます。
仕様●型式:KZ-PH34-K●火力調節:7段階●サイズ:304(W)×345(D)×54(H)mm●なべ使用可能サイズ:Φ12~26cm●重量:2.5kg●消費電力:1,400W●コード長:1.9m●機能:温度過昇防止機能空焼き検知機能切り忘れ自動OFF鍋なし自動OFF揚げ物そり鍋自動OFF小物自動OFFアズワン品番65-3891-18
AC100V/3.2W はんだこてテスター エスコAC100V/3.2W はんだこてテスターエスコ
100,000税込110,000
1台
8日以内出荷
こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター ヒューマンエラーをなくす新機能追加 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載 EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度分解能:1℃●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧分解能:0.1mV●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗分解能:0.1Ω●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)アズワン品番65-2166-80
AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動 エスコAC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動エスコ
60,500税込66,550
1個
翌日出荷
本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!アズワン品番65-5670-32
AC100V/100W/Φ230mm ダクトファン(低騒音) エスコAC100V/100W/Φ230mm ダクトファン(低騒音)エスコ
56,900税込62,590
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA897K-6A
AC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用) エスコAC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用)エスコ
43,700税込48,070
1個
8日以内出荷
全周バンパー付 布袋フィルター式(くり返し使用出来ます) 紙パックも使用できます。
集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360電源コード(m)15質量(kg)6.6付属品ホース1.7m、すき間ノズル、布袋フィルター1枚エスコ品番EA899HB-6寸法(mm)330×340×397消費電力(W)1000電源100V騒音値(dB)58
AC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用) エスコAC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用)エスコ
39,700税込43,670
1個
8日以内出荷
集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360質量(kg)7.8付属品電源コード8m、ホース1.4m、フロアーノズルエスコ品番EA899HE-2寸法(mm)330×283×416消費電力(W)1050電源100V騒音値(dB)62
照明灯/LED AC100-240V EA815LNシリーズ エスコ照明灯/LED AC100-240V EA815LNシリーズエスコ
16,700税込18,370
1台
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事)電源(V)AC100~240色温度(K)5700
AC100-200V/30-450Ah 自動充電器 エスコAC100-200V/30-450Ah 自動充電器エスコ
87,100税込95,810
1台
翌日出荷
つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)開放型/密閉型
仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5mアズワン品番65-9286-71
300mm [1000V]絶縁 W/Pプライヤー エスコ300mm [1000V]絶縁 W/Pプライヤーエスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
全長(mm)300エスコ品番EA531EK-12
電気工事用工具セット(57点) エスコ電気工事用工具セット(57点)エスコ
42,000税込46,200
1セット
翌日出荷
ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kgアズワン品番65-2166-77