カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 研磨材(4)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(230)
  • コガネイ(166)
  • 三木プーリ(74)
  • Hirschmann Test & Measurement(56)
  • ホンダ(40)
  • イスカル(24)
  • CKD(17)
  • 大洋ツール(12)
  • StarTech.com(11)
  • RS PRO(10)
  • FKD(フクダ精工)(9)
  • MICROCHIP(9)
  • 岡崎精工(7)
  • TRUSCO(7)
  • ミヤコ(7)
  • 小泉製麻(7)
  • 大阪魂(7)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100x32」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100x100x32mm ワイド金折(スチール製) エスコ100x100x32mm ワイド金折(スチール製)エスコ
385税込424
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EE-410
100x 32 mm 溶接丁番(スティール製/2個) エスコ100x 32 mm 溶接丁番(スティール製/2個)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
長さ(mm)100幅(mm)32エスコ品番EA951CN-40板厚(mm)1.6ねじ穴数0
100x 32mm ナイロン車輪 [黒] エスコ100x 32mm ナイロン車輪 [黒]エスコ
920税込1,012
1個
8日以内出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-100軸径(Φmm)12長さ(mm)36(ハブ)ブラック許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)100質量(g)120材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)32ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
100x200x32mm ワイド棚受(スチール製) エスコ100x200x32mm ワイド棚受(スチール製)エスコ
585税込644
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EE-510棚受け金具L型棚受け
#100・20x32mm/6mm軸  軸付ゴム砥石(ハード) エスコ#100・20x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)エスコ
1,180税込1,298
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#100(相当)直径(Φmm)20質量(g)36.0適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~47700アズワン品番64-7931-98
32x100mm/14.7kN スイベル エスコ32x100mm/14.7kN スイベルエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA629CA-4幅(mm)32全長(mm)100質量(g)330溝幅(mm)15耐荷重(kN)14.7
#100・16x32mm/6mm軸  軸付ゴム砥石(ハード) エスコ#100・16x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)エスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#100(相当)直径(Φmm)16質量(g)26.0適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~59600アズワン品番64-7931-96
5.56(7/32”)x100mm ドライブピンポンチ真鍮製) エスコ5.56(7/32”)x100mm ドライブピンポンチ真鍮製)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572CG-5.5
3.97(5/32”)x100mm ドライブピンポンチ(真鍮製) エスコ3.97(5/32”)x100mm ドライブピンポンチ(真鍮製)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572CG-4
2.38(3/32”)x100mm ドライブピンポンチ(真鍮製) エスコ2.38(3/32”)x100mm ドライブピンポンチ(真鍮製)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572CG-2.5
3.0x32mm コンクリート釘(約100本) エスコ3.0x32mm コンクリート釘(約100本)エスコ
770税込847
1セット(100本)
翌日出荷
材質寸法(mm)3.0×32アズワン品番64-7956-91入数100本
3.8x32mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本) エスコ3.8x32mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本)エスコ
615税込677
1パック(100本)
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×32入数100個
3.8x32mm コーススレッド(鉄/ブラウン/100本) エスコ3.8x32mm コーススレッド(鉄/ブラウン/100本)エスコ
615税込677
1パック(100本)
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×32入数100個
3.8x32mm コーススレッド(鉄/ブラック/100本) エスコ3.8x32mm コーススレッド(鉄/ブラック/100本)エスコ
615税込677
1パック(100本)
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×32入数100個
ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズエスコ
345税込380
1個
当日出荷
ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-61
5.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/100本) エスコ5.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/100本)エスコ
1,670税込1,837
1パック(100本)
翌日出荷
材質エスコ品番EA945SR-14
ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズエスコ
3,340税込3,674
1セット(10個)
翌日出荷
ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:10個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-62
410x320x100mmかご角型(ポリプロピレン製) エスコ410x320x100mmかご角型(ポリプロピレン製)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン寸法(mm)410×320×100(H)
100x320mm スクレーパー(SDSプラス) エスコ100x320mm スクレーパー(SDSプラス)エスコ
8,350税込9,185
1個
翌日出荷
仕様付属刃:EA810TC-99軸径(Φmm)15全長(mm)320質量(g)585刃幅(mm)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×320アズワン品番64-7925-88
530x325x100mm パーツトレー(ステンレス製) エスコ530x325x100mm パーツトレー(ステンレス製)エスコ
5,780税込6,358
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)容量(L)12.8外寸(mm)530×325×100(H)アズワン品番64-2215-22適合フタEA508S-131
210x65x32mm/#1000 抗菌砥石 エスコ210x65x32mm/#1000 抗菌砥石エスコ
4,300税込4,730
1個
翌日出荷
粒度1000エスコ品番EA522G-27
45本組 軸付砥石(6mm軸/PA) エスコ45本組 軸付砥石(6mm軸/PA)エスコ
22,700税込24,970
1組
翌日出荷
セット内容軸付砥石、円筒型…24本、砲弾型…4本、球型…6本、平型…7本、テーパー型…4本軸径(Φmm)6.0粒度円筒型…#30(32x20mm/32x32mm/40x20mm)、#36(20x20mm/20x25mm/20x32mm/20x40mm/25x20mm/25x25mm/25x32mm)、#46(13x13mm/13x20mm/16x16mm/16x20mm/16x32mm)、#60(6x10mm/8x10mm/8x16mm/10X10mm/10x20mm/10x32mm)、#80(4x8mm/5x10mm)、#100(3x6mm)、砲弾型…#36(20x32mm),#46(13x20mm)、#60(8x16mm/10x20mm)、球型…#30(32x32mm),#36(20x20mm/25x25mm)、#46(13x13mm/16x16mm)、#60(10x10mm)、平型…#30(40x10mm),#36(25x10mm),#46(32x8mm)、#60(16x4mm/20x6mm/26x6mm)、#80(13x3mm)、テーパー型…#36(20x32mm/20x40mm)、#46(16x32mm/16x40mm)質量(kg)1.7軸長(mm)40砥粒アルミナ適合材スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼アズワン品番64-7931-43
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズエスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズエスコ
1,120税込1,232
1本
翌日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端
仕様●刃先径(mm):3.4●全長(mm):100●有効長(mm):32●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:22g●X型シンニング加工アズワン品番65-9290-06
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズエスコ
1,040税込1,144
1本
翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。