カテゴリ

  • 物流用品(6)
  • 塗料(4)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(77)
  • トヨタ(40)
  • SMC(29)
  • FYH(日本ピローブロック)(13)
  • Whatman(ワットマン)(10)
  • RS PRO(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • パール金属(8)
  • いすゞ自動車(8)
  • Blickle(ブリックレ)(7)
  • KANA(片山チエン)(6)
  • 日動工業(6)
  • Kawasaki(6)
  • アズワン(5)
  • NOK(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 河村電器産業(5)
  • ヤンマー(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「105-140」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー)

    エスコ
    ¥4,660税込¥5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-11材質プラスチック色イエロー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)

    エスコ
    ¥4,660税込¥5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-12材質プラスチック色グリーン寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(グレー) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥4,660税込¥5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチック色グレー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 塗装用具セット エスコ

    塗装用具セット

    エスコ
    ¥5,860税込¥6,446
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109N-100セット内容バケット(230(W)×180(D)×140(H)mm)×1、ミニサゲ缶(Φ165×105mm)×1、ローラー刷毛(100、150mm)×各1、ローラーハンドル(100、150mm兼用)×1、養生用布付マスカー(550mm×25m)×1、養生用マスキングテープ(18mm×18m)×1、軍手、ゴム手袋(極薄)×各1、ブラシ×1、白平筆(1号)×1、白ラック(10号30mm)×1、水仙刷毛(10号30mm、20号50mm)×各1種類ローラーセット容量(L)約6ローラーサイズ(mm)100・150主な用途塗装用
  • 屋内用水性蓄光塗料 エスコ

    屋内用水性蓄光塗料

    エスコ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個(1kg)
    当日出荷から翌日出荷
    光を3~5分程照射すると、暗闇で15~20分程度発光します。 水性のため環境対応型で扱いやすい。
    用途非常階段や非常口等の安全防災の明示、危険箇所のマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942EV-25材質プラスチック色クリーム(発光するとグリーン)質量(g)1050寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105主な用途マーキング指触乾燥時間(分)20℃:約30、冬期:約60使用場所屋内危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~2
  • 100mm キャスター(自在金具・ツインホイール) エスコ

    100mm キャスター(自在金具・ツインホイール)

    エスコ
    ¥70,600税込¥77,660
    1個
    翌日出荷
    ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です
    仕様自在、ボールベアリングエスコ品番EA986KX-12車輪径(Φmm)100材質(車輪)キャストナイロン車輪幅(mm)40×2穴径(Φmm)【ボルト】14硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)160耐荷重(kg)2200(4km/h)プレート寸法(mm)140×175ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)溶接スチール取付穴間(mm)105×140
  • ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコ

    ベアリングナット EA949KBシリーズ

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400
  • 150mm 固定金具付 ナイロンキャスター エスコ

    150mm 固定金具付 ナイロンキャスター

    エスコ
    ¥60,400税込¥66,440
    1個
    翌日出荷
    車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
    仕様固定エスコ品番EA986KX-150質量(kg)6.3材質(車輪)キャストナイロン車輪幅(mm)80穴径(Φmm)【ボルト】14硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)205耐荷重(kg)3000(4km/h)ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)175×140ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~80 (35℃以上では負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(溶接鋼製、亜鉛メッキ、イエロークロメート、六価クロムフリー)特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性取付穴間(mm)140×105キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター (スティール車輪・レール用) エスコ

    キャスター (スティール車輪・レール用)

    エスコ
    ¥32,600税込¥35,860
    1個
    104日以内出荷
    工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。グリスニップル付車輪。取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装。A:110mm、B:140mm、D:100mm、H:157mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。
    仕様固定車輪、グリスニップル付車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-100質量(kg)4.1車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)36硬度【タイヤ】180~220HB全高(mm)157耐荷重(kg)800(4km/h)プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~120フランジ位置M(mm)13取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80
  • キャスター (ナイロン車輪・レール用) エスコ

    キャスター (ナイロン車輪・レール用)

    エスコ
    ¥72,100税込¥79,310
    1個
    104日以内出荷
    取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:150mm、H:200mm。A:110mm、B:140mm、D:150mm、H:200mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様固定車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-1150質量(kg)3.1車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)36硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)200耐荷重(kg)900(4km/h)プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~80フランジ位置M(mm)13取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80
  • キャスター (ナイロン車輪・レール用) エスコ

    キャスター (ナイロン車輪・レール用)

    エスコ
    ¥54,500税込¥59,950
    1個
    104日以内出荷
    取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:125mm、H:170mm。A:110mm、B:140mm、D:125mm、H:170mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様固定車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-1125質量(kg)2.7車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)36硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)170耐荷重(kg)750(4km/h)プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~80フランジ位置M(mm)13取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80
  • キャスター (ナイロン車輪・レール用) エスコ

    キャスター (ナイロン車輪・レール用)

    エスコ
    ¥50,000税込¥55,000
    1個
    105日以内出荷
    取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:100mm、H:157mm。A:110mm、B:140mm、D:100mm、H:157mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様固定車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-1100質量(kg)2.4車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)36硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)157耐荷重(kg)600(4km/h)プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~80フランジ位置M(mm)13取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80