カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • 物流用品(15)
  • 事務用品(8)
  • 測定用品(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 作業服(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 機構部品(4)
  • 日用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • ホンダ(296)
  • SMC(189)
  • SAMTEC(151)
  • TRUSCO(77)
  • 福井クラフト(56)
  • イマオコーポレーション(52)
  • プラス[家具](40)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • ブロードウォッチ(29)
  • GALFER(ガルファー)(29)
  • C’ultiva(カルティバ)(26)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
  • TAKIGEN(タキゲン)(23)
  • タカ印(ササガワ)(22)
  • THK(21)
  • ヤマニパッケージ(21)
  • イハラサイエンス(20)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「105g」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G-105 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコG-105 オーリング (フッ素ゴム/固定用)エスコ
555税込611
1個
当日出荷
内径(Φmm)104.4材質フッ素ゴム(4種D)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RJ-105外径(Φmm)110.6機能耐熱JIS呼びG-105
ステンレス板 エスコステンレス板エスコ(2件のレビュー)
765税込842
1枚
当日出荷
熱・腐食に強いです。 焼入れで強度が増します。 磁石がつきます。
用途鏡の代替、水周りなど。比重7.7溶融点(℃)1427~1510
95x150mm ハンドル付たわし(黒) エスコ95x150mm ハンドル付たわし(黒)エスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
軽くて、作業しやすいハンディタイプのブラシです。
用途ワックスの剥離作業、隅こすりに材質ポリスチレン、ナイロン、ポリエステル不織布エスコ品番EA928AS-48寸法(mm)(たわし)92×153×18質量(g)105全高(mm)95繰り返し・詰め替え対応
パーツボックス(導電性) エスコパーツボックス(導電性)エスコ
700税込770
1個
当日出荷から翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
オーリング (シリコンゴム/固定用) エスコオーリング (シリコンゴム/固定用)エスコ
505税込556
1袋(2個)
翌日出荷
耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
スナップ付宝来鈴(防犯用) エスコスナップ付宝来鈴(防犯用)エスコ
1,870税込2,057
1袋(10個)
当日出荷
用途以外の目的には使用しないでください。鈴の取り付けにより盗難防止を保証するものではありません。 盗難防止対策注意喚起用の鈴です。 宝来鈴(約Φ19mm)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。 ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。 スナップフックなので簡単に取り付けできます。 荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。 宿泊施設の預かり荷物や金庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。 商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×105×25●重量(g):88●材質:宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)二重リング:SUS304スナップ:鉄●カラー:シルバー●表面処理:宝来鈴/スナップ:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理●宝来鈴サイズ:約Φ19mm●二重リングサイズ:内径:10mm、線径:0.8mm●スナップ外寸サイズ:幅最大10mm×長さ36mm●スナップ部開口部有効サイズ:約5mm●入数:10個アズワン品番65-2236-06
はさみ・裁ち(ステンレス製/フッ素コーティング) エスコはさみ・裁ち(ステンレス製/フッ素コーティング)エスコ
7,930税込8,723
1丁
当日出荷
ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 洋裁ハサミとして布やリボンのカットはもちろん、ビニール、テント生地、カッティングシートなどの素材も切ることができます。 高品質ステンレス刃物鋼(6A)を採用しており、気持ちのいい切れ味を長く使用しても持続させる高い耐久性を実現しています。 ブレード部分全面にフッ素加工がされており粘着テープなどのベタつきを防止します。 マスキングテープのカット・接着芯テープなどもサクッと切ることができます。 ハンドルまでブレードが付いてる為力が加わりやすく余計な力を入れることなくスムーズに切ることができます。 ハンドル部分の親指部分が少し凹んでおり、ナチュラルに手にフィットし長時間使用しても疲れにくい形状になっています。 全長245mmは洋裁ハサミでは標準サイズの為場面を問わず使いやすく、マスクのような小物作りから洋服作りまでより楽しく作業ができます。 厚紙やテントの布地切りなどに最適
仕様●全長:245mm●刃長:105mm●重量:172.8g●刃材質:刃:高級ステンレス刃物鋼 高品質フッ素コーティング、ハンドル:ABS樹脂アズワン品番65-2141-91
計算機 エスコ計算機エスコ(1件のレビュー)
1,380税込1,518
1個
当日出荷
早打ち対応。計算状態表示、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示。
桁数10桁質量(g)105電源太陽電池+LR1130×1個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×148.5×27.6機能税計算、四則定数計算、概数計算等アズワン品番64-2262-33寸法(幅×奥行×高さ)(mm)101×148.5×27.6
Rc 1/8" ミニボールバルブ 3方 エスコRc 1/8" ミニボールバルブ 3方エスコ
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷
一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプアズワン品番65-9254-09
スプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズ エスコスプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズエスコ
790税込869
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
#600/100x13mm スティック油砥石(三角) エスコ#600/100x13mm スティック油砥石(三角)エスコ
1,550税込1,705
1個
当日出荷
粒度600エスコ品番EA522G-105
380mm 腕カバー(耐切創/ケブラー) エスコ380mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)エスコ
4,350税込4,785
1個
当日出荷
耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラーゴムひも特性耐切創エスコ品番EA355KD-38全長(mm)380質量(g)105耐熱温度(℃)約400
ヘルメットインナー(防寒) エスコヘルメットインナー(防寒)エスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
使用目的防寒エスコ品番EA915G-105
メッシュケース エスコメッシュケースエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
がばっと180°開く。トラベル&ビジネスで大活躍。かさばるクリアファイルや衣類などもくずれずにスムーズに入ります。がばっと180°開くので、かさばるクリアファイルや衣類などもくずれずにスムーズに入ります。
材質EVA
エアーブローガン(広範囲ノズル・スライドスイッチ) エスコエアーブローガン(広範囲ノズル・スライドスイッチ)エスコ
5,000税込5,500
1個
当日出荷
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”エスコ品番EA123AC-37材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)121質量(g)105使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1騒音値(dB)75(0.4MPa時)ノズル広範囲型ノズル設定圧力範囲(MPa)0~1適合流体空気エア量(L/min)353(0.4MPa時)
折刃回収用ボトル エスコ折刃回収用ボトルエスコ
4,090税込4,499
1個
当日出荷
セーフティー刃折器(EA589CV-20)で集めた刃の回収ボックス 蓋は一度閉めると、サイド開くことは出来ません。 ボックスはこのまま一般ごみとして廃棄できます。 蓋はスライド開閉式
仕様●サイズ:107×105×210mm●重量:260g●材質:プラスチックアズワン品番65-2152-40
円定規 エスコ円定規エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。 リング穴で紛失防止に役立ちます。
じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ エスコじょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
スナップピン エスコスナップピンエスコ
795税込875
1パック(5本)
翌日出荷
入数:5本。
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)耐熱温度(℃)200まで
カラー紙袋(緑/100枚) EA927SBシリーズ エスコカラー紙袋(緑/100枚) EA927SBシリーズエスコ
1,770税込1,947
1パック(100枚)
翌日出荷
HRC58~62以上
板止めクランプ(コーナー) エスコ板止めクランプ(コーナー)エスコ
825税込908
1個
翌日出荷
金具部:厚さ12mm板用 止め穴Φ5mm用8ヶ所 Φ48.6mm用 日本製 単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:コーナー●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:90×105×52mm●重量:540gアズワン品番65-2266-06
105mm にぎり鋏 エスコ105mm にぎり鋏エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
最高の刃物鋼(安来鋼白紙1号)と軟鉄の複合材。 材質、加工方法とも高度の技術で仕上げた本職用の高級品。 表面には、サビに強いイブシ加工。
仕様●全長:105mm●刃長:45mm●刃:特殊鋼(ヤスキハガネ鋼)●重量:20gアズワン品番68-1862-52
8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) エスコ8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
仕様サイズ(最大径×全長):8.3×31・10.4×34・、12.4×35・20.5×41mm、(各1本)材質HSS(ハイス)先端形状90°全質量(g)約105六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
オーリング (固定用) エスコオーリング (固定用)エスコ
480税込528
1袋(5個)
翌日出荷
5個入り。耐油。
材質ニトリルゴム(1種A)線径(mm)3.1
ハンドスプレー エスコハンドスプレーエスコ
1,200税込1,320
1個(1L)
翌日出荷
危険物の類別非危険物
ハンドスプレー(ロングノズル) エスコハンドスプレー(ロングノズル)エスコ
1,480税込1,628
1個(1L)
翌日出荷
危険物の類別非危険物
50x105mm [# 7]溶接用遮光プレート エスコ50x105mm [# 7]溶接用遮光プレートエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
被覆アーク溶接:75A以下までの溶接作業に使用可能です。アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
仕様●型番:P-572●遮光度:#7●サイズ:105(W)×3(D)×50(H)mm●材質:アルカリシリカートガラス●重量:40g●用途:交換用遮光プレート●入数:1枚アズワン品番65-3892-51
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ エスココンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズエスコ
995税込1,095
1本
翌日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
仕様●刃先径(mm):3.8●全長(mm):105●有効長(mm):42●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:22g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)アズワン品番65-9285-08
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコLANケーブルテスター(親機・子機タイプ)エスコ
26,600税込29,260
1個
翌日出荷
PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書アズワン品番65-2167-45
175mm 摘果はさみ エスコ175mm 摘果はさみエスコ
1,260税込1,386
1丁
翌日出荷
デリケートな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニーズにお答えします。
仕様●全長:175mm●刃長:34mm●材質:刃部/高炭素刃物鋼 柄/板金+ビニールコーティング●重量:105g●切断目安:6mm(茎)●ショートタイプの刃長●安全ストッパー付アズワン品番65-9263-49繰り返し・詰め替え対応
ニッパー (プラスティック用/ラウンド刃) エスコニッパー (プラスティック用/ラウンド刃)エスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
ラウンド刃。プラスチックの成型後のゲートの切断、バリ取り作業やプラモデルの製作等に。又部にばねを使用して開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。刃先は薄く鋭利。
全長(mm)160質量(g)105切断能力(mm)Φ5 (樹脂)
10 x234mm  [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ10 x234mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
690税込759
1本
翌日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です
寸法(mm)10質量(g)105軸長(mm)234アズワン品番64-7908-03
[EA800PV-11/-16用]外側カバープレート(3枚) エスコ[EA800PV-11/-16用]外側カバープレート(3枚)エスコ
2,590税込2,849
1組(3枚)
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)391×1×152質量(g)105アズワン品番64-7923-72入数3枚
4サイズバルブキーレンチ エスコ4サイズバルブキーレンチエスコ
995税込1,095
1本
翌日出荷
材質スチール全長(mm)175サイズ【スクエア】3/16”×1/4”【六角】1/2”×9/16”質量(g)105送り角度(°)5ギア数72刃
16mm コンビネーションレンチ エスコ16mm コンビネーションレンチエスコ
3,710税込4,081
1本
翌日出荷
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)16全長(mm)182質量(g)105アズワン品番64-7885-02
1/2" x 5/8"   両口スパナ(ノンスパーキング) エスコ1/2" x 5/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)エスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)105サイズ(inch)1/2×5/8アズワン品番64-7906-29
180mm はさみ・植木 エスコ180mm はさみ・植木エスコ
3,240税込3,564
1本
翌日出荷
材質SK材(鋼付)全長(mm)180質量(g)105刃長(mm)55アズワン品番64-7867-53
320x120x450mm ファンシーバッグ(紺/10枚) エスコ320x120x450mm ファンシーバッグ(紺/10枚)エスコ
3,300税込3,630
1束
翌日出荷
仕様サイズ(幅×マチ×高さ):320×120×450mm材質PP製不織布入数10枚厚さ(g/m2)105
9/16"x 5/8"   両口スパナ(ノンスパーキング) エスコ9/16"x 5/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)エスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)105サイズ(inch)9/16×5/8アズワン品番64-7906-30
530x120x400mm ファンシーバッグ(紺/10枚) エスコ530x120x400mm ファンシーバッグ(紺/10枚)エスコ
4,200税込4,620
1束
翌日出荷
仕様サイズ(幅×マチ×高さ):530×120×400mm材質PP製不織布入数10枚厚さ(g/m2)105