カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(155)
  • 制御機器(94)
  • 空調・電設資材(52)
  • 電気材料(51)
  • 作業工具(49)
  • ねじ・ボルト・釘(44)
  • 機構部品(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 物流用品(20)
  • 照明(16)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 切削工具(14)
  • 電動工具(13)
  • 測定用品(12)
  • 事務用品(8)
  • 研磨材(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 保管用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 家電(5)
  • 農具(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(103)
  • BIGM(丸山製作所)(1,747)
  • オカムラ(岡村製作所)(894)
  • コガネイ(816)
  • Panasonic(パナソニック)(609)
  • 大阪魂(460)
  • omron(オムロン)(425)
  • IDEC(和泉電気)(387)
  • CKD(372)
  • ホンダ(356)
  • ParkerTAIYO(304)
  • KITZ(キッツ)(253)
  • ゴールドメダル(252)
  • RS PRO(244)
  • INAX(LIXIL)(215)
  • メディアカバーマーケット(214)
  • 三菱(211)
  • 富士電機(183)
  • StarTech.com(177)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10A」の検索結果

694件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(13件のレビュー)
590税込649
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
690税込759
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(9件のレビュー)
835税込919
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm) エスコ管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)エスコ(3件のレビュー)
480税込528
1セット(2本)
当日出荷
電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ10.3×38.1
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
525税込578
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ6.4×30
片目片口スパナ エスコ片目片口スパナエスコ(17件のレビュー)
460税込506
1個
当日出荷から翌々日出荷
銅つめ付ヒューズ エスコ銅つめ付ヒューズエスコ(2件のレビュー)
255税込281特価
1袋(2本)
当日出荷から翌々日出荷
用途低圧電路の過電流保護用定格電圧(V)250材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ
30V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ30V/0.11A/E12 パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,650税込1,815
1パック(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(4件のレビュー)
1,520税込1,672
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)6.3エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
24V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ24V/0.11A/E12 パネル球(10個)エスコ
1,670税込1,837
1袋(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-23A寸法(mm)Φ13×33
30V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ30V/0.11A/E10 パイロット球(10個)エスコ(4件のレビュー)
1,850税込2,035
1セット(10個)
当日出荷
口金E10電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-34寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm) エスコ管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm)エスコ
1,150税込1,265
1セット(2本)
当日出荷から翌日出荷
定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ5.2×20
35V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ35V/0.11A/E12 パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,820税込2,002
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)35エスコ品番EA758ZA-24B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
24V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ24V/0.11A/E10 パイロット球(10個)エスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-32寸法(mm)Φ10×28
24V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ24V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-45寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
トリガースナップ エスコトリガースナップエスコ
580税込638
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト種類トリガースナップリング内径(Φmm)16リング幅(mm)16
蒸気用ユニオンパッキン エスコ蒸気用ユニオンパッキンエスコ(1件のレビュー)
460税込506
1個
当日出荷から翌日出荷
100x25x13mm/#1000 油砥石(極細) エスコ100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)エスコ
2,290税込2,519
1個
当日出荷
粒度1000エスコ品番EA522G-4
戸当り エスコ戸当りエスコ
410税込451
1個(4個)
当日出荷から翌日出荷
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
P-22A  オーリング(10個) エスコP-22A オーリング(10個)エスコ
255税込281
1個
当日出荷
内径d(Φmm)21.7±0.24材質ニトリルゴム(1種A)太さW(mm)3.5±0.1エスコ品番EA423RB-22A外径(Φmm)28.7機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A
チェックバルブ エスコチェックバルブエスコ(1件のレビュー)
3,680税込4,048
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
28V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ28V/0.11A/E10 パイロット球(10個)エスコ(2件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)28エスコ品番EA758ZA-33寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
10mmX20m なまし銅管 エスコ10mmX20m なまし銅管エスコ
23,600税込25,960
1個
当日出荷
エスコ品番EA436BA-10材質リン脱酸銅(C1220)厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)10呼び径(A)10
40A サドルバンド(10個) エスコ40A サドルバンド(10個)エスコ(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BA-40R呼び径40A(径称)適合管外径(Φmm)48.6
100V・30A 電磁接触器 エスコ100V・30A 電磁接触器エスコ(1件のレビュー)
3,720税込4,092
1個
当日出荷
種類電磁接触器定格使用電圧(V)100エスコ品番EA940MF-13
12V/0.15A/E12 パネル球(10個) エスコ12V/0.15A/E12 パネル球(10個)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)12エスコ品番EA758ZA-21B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)2
12V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ12V/0.11A/E10 パイロット球(10個)エスコ
1,630税込1,793
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)12エスコ品番EA758ZA-29寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(2件のレビュー)
1,850税込2,035
1袋(10個)
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-49寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
28V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ28V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)28エスコ品番EA758ZA-46寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
25A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ25A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
285税込314
1個
当日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA351CL-25
25mm ホースカップリング エスコ25mm ホースカップリングエスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
形状カップリングエスコ品番EA462A-10
[R134a] M10 クイックジョイント(低圧側) エスコ[R134a] M10 クイックジョイント(低圧側)エスコ
7,320税込8,052
1個
当日出荷
エスコ品番EA405ED-1危険物の類別非危険物
65A/3.0mm 内フランジパッキン(JISA10K) エスコ65A/3.0mm 内フランジパッキン(JISA10K)エスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
呼び径(A)65エスコ品番EA351CN-65
ホースバンドセット エスコホースバンドセットエスコ
8,020税込8,822
1セット
当日出荷
エスコ品番EA463AAセット内容EA463A-16(バンド幅:9mm・適合ホース径:10~16mm)・・・20個、 EA463A-20(バンド幅:9mm・適合ホース径:12~22mm)・・・20個、 EA463A-25(バンド幅:12mm・適合ホース径:16~27mm)・・・20個、 EA463A-32(バンド幅:12mm・適合ホース径:20~32mm)・・・10個材質[ホースバンド]スチール亜鉛メッキ、[ケース]ポリプロピレンケース寸法(mm)255×190×40
18V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ18V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1袋(10個)
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)18エスコ品番EA758ZA-43寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
900ml クリーニングガン(プラグ付) エスコ900ml クリーニングガン(プラグ付)エスコ(1件のレビュー)
16,700税込18,370
1個
当日出荷
泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。
仕様プラグ付きエスコ品番EA124LA-17P質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)関連資料取扱説明書(日本語)(0.12MB) 取扱説明書(日本語)(0.12MB)
P-22A  オーリング (高圧用/10個) エスコP-22A オーリング (高圧用/10個)エスコ
445税込490
1個
欠品中
材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)28.7エスコ品番EA423RC-22A機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A
8.0V/0.15A/E12 パネル球(10個) エスコ8.0V/0.15A/E12 パネル球(10個)エスコ
1,820税込2,002
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)8エスコ品番EA758ZA-21A寸法(mm)Φ13×33
3-10mm ホースカッター エスコ3-10mm ホースカッターエスコ(1件のレビュー)
685税込754
1個
当日出荷
用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に材質本体:ABS樹脂、刃:SUS420J2エスコ品番EA338A-10全長(mm)80切断能力(Φmm)3~10適合チューブ材質ゴム、サンブレ、ポリウレタン
M6/呼8   Tスロットナット エスコM6/呼8 Tスロットナットエスコ(1件のレビュー)
440税込484
1個
当日出荷
適合ねじM6エスコ品番EA637FP-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法C(mm)13適合T溝幅(mm)8
...