カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(832)
- 作業工具(725)
- 物流用品(313)
- 機構部品(288)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(266)
- 研磨材(266)
- 電気材料(202)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(189)
- 切削工具(158)
- 測定用品(150)
- テープ(121)
- 塗装・養生・内装用品(105)
- 建築金物(95)
- 配管・水廻り設備部材(95)
- 空調・照明・電設資材(93)
- 保管用品(92)
- 電動工具(78)
- 清掃用品(74)
- 安全用品(67)
- メカニカル部品(55)
- 科学研究・開発用品(51)
- 梱包用品(49)
- スプレー・オイル・グリス(34)
- 厨房用品(33)
- 建材・エクステリア(31)
- 事務用品(30)
- 安全標識(28)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(27)
- オフィス家具(24)
- 安全保護具(24)
- 接着剤・補修材(22)
- 溶接用品(20)
- 制御機器(19)
- 農具(18)
- パソコン/周辺機器(15)
- 農業・園芸資材(13)
- 測量用品(土木/建設)(12)
- 縫製用品(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 卓上消耗品(10)
- 防犯用品(10)
- 学童・教育用品(10)
- トラック輸送・安全用品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 整備工具・収納(8)
- 手袋(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 家電(7)
- 防災用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 作業服(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- バッテリー・電装(5)
- マスク(5)
- 空圧工具(5)
- 日用品(4)
- タイヤ・足回り(3)
- 農業機械(3)
- 塗料(2)
- 医療(2)
- カー用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(242)
- 大阪魂(7,908)
- BIGM(丸山製作所)(3,119)
- KITO(キトー)(1,620)
- 黒田精工(1,514)
- メディアカバーマーケット(1,057)
- TRUSCO(1,046)
- ダイヤトレンド(1,012)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(846)
- 三菱電機(726)
- Panasonic(パナソニック)(710)
- サンワサプライ(614)
- omron(オムロン)(525)
- アーテック[学校教材・教育玩具](511)
- RS PRO(484)
- StarTech.com(481)
- イマオコーポレーション(470)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(383)
- 三木プーリ(358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
エコマーク認定(2)
グリーン購入法適合(27)
「10M」の検索結果

6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)
エスコ(5件のレビュー)¥3,320税込¥3,6521個当日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EA-10材質PVC色赤質量(g)570長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.0x10m ステンレスチェーン
エスコ¥24,300税込¥26,7301個当日出荷小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。エスコ品番EA980SA-610質量(kg)5使用荷重(kg)350寸法W(mm)9寸法P(mm)31荷重(kg)350チェーン線径(Φmm)6
8.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ)
エスコ(1件のレビュー)¥6,060税込¥6,6661個当日出荷エスコ品番EA980A-68材質ポリエチレン質量(kg)1.2色トラ全長(m)10線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
4.0x10m ステンレスチェーン
エスコ¥12,200税込¥13,4201個当日出荷小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。エスコ品番EA980SA-410質量(kg)2.66使用荷重(kg)200寸法W(mm)6寸法P(mm)26荷重(kg)200チェーン線径(Φmm)4
8.0mmx10m プラスチックチェーン(黄)
エスコ¥6,130税込¥6,7431個当日出荷エスコ品番EA980A-62材質ポリエチレン色黄全長(m)10線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
3.0x10m ステンレスチェーン
エスコ¥9,290税込¥10,2191個当日出荷小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。エスコ品番EA980SA-310質量(kg)1.46使用荷重(kg)100寸法W(mm)5寸法P(mm)24荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3
9.0mmx 10m エアーホース
エスコ¥6,460税込¥7,1061本翌日出荷ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。エスコ品番EA125AA-10使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
5mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ(2件のレビュー)¥420税込¥4621個当日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-5形状丸形直径(Φmm)5長さ(m)10適合目地幅(mm)3~4直径(Φmm)×長さ(m)5×10危険物の類別非危険物
19mmx10m ビニールテープ
エスコ(5件のレビュー)¥835税込¥9191セット(10巻)当日出荷すぐれた電気絶縁性・端末ハガレのない強力な接着力。 カット性にすぐれ、手で切ることができます。仕様脱鉛材質塩化ビニール粘着タイプ強力
8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC)
エスコ¥5,810税込¥6,3911個当日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EB-10材質PVC色赤質量(g)820長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
1.6mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥4,610税込¥5,0711個当日出荷から翌日出荷取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-33材質SUS304全長(m)10線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)3仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)16.8×5.0
8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース
エスコ¥8,620税込¥9,4821個当日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-82材質特殊エラストマー色緑長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40![10m 9mm エアーホース [青] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415343-130509-02.jpg)
10m 9mm エアーホース [青]
エスコ¥4,940税込¥5,4341本翌日出荷エスコ品番EA125AD-10材質天然ゴム色青質量(g)213/m長さ(m)10内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)16.5常用圧力(MPa)0.98使用流体酸素補強層2S
10x 10m ブルーシート(#3000)
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷エスコ品番EA911AB-55形状折りたたみタイプ色ブルー厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)1.8×2.7
10mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)
エスコ¥4,450税込¥4,8951個翌日出荷仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。色ブラック&ホワイト規格CAT7ケーブル長(m)10構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)ケーブル外径(Φmm)5結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
2.6mmx10m リンクチェーン(スチール製)
エスコ¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980TJ-13材質鉄(SWRM6)全長(m)10線径(Φmm)2.6使用荷重(kg)70仕上ユニクロメッキチェーン内寸(mm)13.6×4.4
2.5mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-210材質SUS304全長(m)10線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)60仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)14.0×4.5
2.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-110材質SUS304全長(m)10線径(Φmm)2使用荷重(kg)30仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)12.0×3.5
2.0mmx10m リンクチェーン(スチール製)
エスコ¥2,940税込¥3,2341個翌日出荷リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980TJ-3材質鉄(SWRM6)全長(m)10線径(Φmm)2使用荷重(kg)40仕上ユニクロメッキチェーン内寸(mm)13.0×3.3
8.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥43,800税込¥48,1801個翌日出荷線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-710材質SUS304長さ(m)10使用荷重(t)650全長(m)10線径(Φmm)8使用荷重(kg)650仕上研磨仕上チェーン線径(Φmm)8チェーン内寸(mm)38.0×12.0
1.4mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥4,990税込¥5,4891個翌日出荷取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-23材質SUS304長さ(m)10使用荷重(t)8全長(m)10線径(Φmm)1.4使用荷重(kg)8仕上電解研磨仕上チェーン線径(Φmm)1.4チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1.2mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥4,250税込¥4,6751個翌日出荷取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-13材質SUS304全長(m)10線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)5仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)7.7×3.0
6.5/10.0mm x10m ソフトエアーホース
エスコ¥6,050税込¥6,6551個当日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-62使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
...





























![10m 9mm エアーホース [青] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415343-130509-02.jpg)