カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- BOURNS(34)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(76)
- CKD(21)
- DAYTONA(デイトナ)(30)
- EATON(イートン)(14)
- EKチェーン(29)
- KEMET(24)
- MAZDA(マツダ)(16)
- SIEMENS(31)
- SMC(49)
- エスアンドエスサイクル(17)
- オリエンタルモーター(55)
- プロト(14)
- ホンダ(26)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(84)
- ユニ・チャーム(13)
- 三菱ふそう(13)
- 多摩電子(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「10cc」の検索結果
特価

ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥7,470税込¥8,2171本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)![[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070735-250905-02.jpg)
[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台
エスコ¥12,400税込¥13,6401組(2台)当日出荷電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向け
ローヤル缶(スチール製)
エスコ¥2,570税込¥2,8271袋(10個)当日出荷から翌日出荷塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
ブロワー(精密機器用)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個当日出荷100cc大容量ポンプによる強力噴射でゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー ブロアー本体に立体的なライン形状を施しており、ポンピング時に滑りにくくしっかりと握ることができます。 ノズル先端まで全てソフトなシリコン素材のため、使用時に機材と接触してしまうような場面でも、傷をつける心配がありません。 ブロアーの底部を幅広のスタンド形状にしており、テーブルの上などに安定して置くことができます。 独自の3穴吸気口により大容量のポンピングをストレスなく行うことができます。 ノズル付け根には持ち運びに便利なストラップホールを設けており、紐などを括り付けることができます。仕様●ポンプ径(mm):約Φ55●ノズル長(mm):30●全長(mm):約140●材質:シリコンゴム
刷毛付ネジ口缶(スチール製)
エスコ(1件のレビュー)¥4,860税込¥5,3461袋(10個)当日出荷ふた裏に刷毛付。 ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
ステンレス ミニチュアバルブ
エスコ¥9,800税込¥10,7801個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)0~2最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ミニチュアバルブ
ネジ口缶(スチール製)
エスコ(1件のレビュー)¥2,750~税込¥3,025~1袋(10個)当日出荷塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
万能フラックス (100cc)
エスコ(1件のレビュー)¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷アルミニウム、マグネシウム、鉄を除くほとんどの金属に半田付可能の万能無機酸系フラックスです。 塩化亜鉛非含有。エスコ品番EA311A-100種別半田付け温度(℃)ハンダ付/95~290適合母材銅、鉄合金危険物の類別非危険物![240x1300mm デッキブラシ[5本] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50444406-170331-02.jpg)
240x1300mm デッキブラシ[5本]
エスコ¥9,460税込¥10,4061個当日出荷エスコ品番EA928CC-10奥行(mm)65毛丈(mm)40材質(ブラシ部)ポリエステルハンドル長さ(mm)1300ブラシ幅(mm)240材質(ハンドル)スチール商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
1.0ton パンタグラフジャッキ(油圧式)
エスコ(1件のレビュー)¥9,490税込¥10,4391個翌日出荷仕様●能力(t):1●揚高(mm):140~380●重量(kg):6.6(ハンドル含まず)●サイズ:384(W)×130(D)×140(H)mm●ハンドル長:365mm●オイル量:50cc●使用オイル:ISO VG10●使用温度範囲:-10~60℃●ハンドル操作力:200N
1000cc カップ付スプレーガン
エスコ¥27,800税込¥30,5801組翌日出荷スプレーパターンの安定性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装エスコ品番EA121BA-6材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)790穴径(Φmm)1.5使用圧力(MPa)0.34吐出し空気量(L/min)150取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1000ノズル口径(Φmm)1.5所要圧縮機(kw)0.75
M10x100mm テーパーフォーククランプ
エスコ¥2,560税込¥2,8161個翌日出荷エスコ品番EA637CC-10材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)300寸法A(mm)20寸法B(mm)31寸法C(mm)100適合ねじM10
油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ
エスコ¥9,760税込¥10,7361箱(12本)翌々日出荷特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。仕様●つや無し●色:青●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄/600℃、ステンレス/800℃、セラミックス/1,000℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本
油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ
エスコ¥9,760税込¥10,7361箱(12本)翌々日出荷特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ
エスコ¥9,760税込¥10,7361箱(12本)翌々日出荷特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。仕様●つや無し●色:赤●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄・ステンレス・セラミックス/500℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本
油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ
エスコ¥9,760税込¥10,7361箱(12本)翌々日出荷。特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ
エスコ¥9,760税込¥10,7361箱(12本)翌々日出荷特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。仕様●つや無し●色:緑●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄/600℃、ステンレス/800℃、セラミックス/1,000℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本





![[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070735-250905-02.jpg)







![240x1300mm デッキブラシ[5本] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50444406-170331-02.jpg)











![[1000cc]メジャーカップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03723842-180827-02.jpg)