カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(76)
- DAYTONA(デイトナ)(29)
- EBM(江部松商事)(10)
- EKチェーン(29)
- ParkerTAIYO(11)
- SHIFTUP(シフトアップ)(12)
- TAKEGAWA(武川)(11)
- アドテック(9)
- エスアンドエスサイクル(19)
- エレコム(7)
- オリエンタルモーター(44)
- サンドビック(10)
- プロト(14)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(84)
- ユニ・チャーム(11)
- 多摩電子(24)
- 旭精工(10)
- 雅(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「10cc」の検索結果
特価

ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥7,470税込¥8,2171本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ステンレス ミニチュアバルブ
エスコ¥9,800税込¥10,7801個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)0~2最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ミニチュアバルブ
万能フラックス (100cc)
エスコ(1件のレビュー)¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷アルミニウム、マグネシウム、鉄を除くほとんどの金属に半田付可能の万能無機酸系フラックスです。 塩化亜鉛非含有。エスコ品番EA311A-100種別半田付け温度(℃)ハンダ付/95~290適合母材銅、鉄合金危険物の類別非危険物
M10x100mm テーパーフォーククランプ
エスコ¥2,560税込¥2,8161個翌日出荷エスコ品番EA637CC-10材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)300寸法A(mm)20寸法B(mm)31寸法C(mm)100適合ねじM10










![[1000cc]メジャーカップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03723842-180827-02.jpg)