カテゴリ
- 作業工具(98)
- 科学研究・開発用品(72)
- 測定用品(65)
- 機構部品(62)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 事務用品(23)
- 切削工具(22)
- 研磨材(21)
- 物流用品(20)
- パソコン/周辺機器(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- 安全用品(12)
- クリーンルーム用品(11)
- 梱包用品(9)
- 接着剤・補修材(8)
- 電気材料(8)
- 安全標識(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- メカニカル部品(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 溶接用品(6)
- 建築金物(6)
- テープ(5)
- 安全保護具(5)
- 家電(5)
- 電動工具(5)
- 制御機器(4)
- オフィス家具(4)
- 医療(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 学童・教育用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 防災用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 塗料(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(75)
- ホンダ(15,165)
- SMC(3,154)
- スズキ(1,800)
- MAZDA(マツダ)(1,602)
- BIGM(丸山製作所)(1,100)
- トヨタ(929)
- サンエス(912)
- ニッサン(615)
- KITO(キトー)(568)
- Festo(477)
- メディアカバーマーケット(448)
- Merck(メルクミリポア)(377)
- StarTech.com(373)
- エレコム(369)
- TRUSCO(328)
- omron(オムロン)(284)
- イマオコーポレーション(283)
- RS PRO(277)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
グリーンマーク認定(1)
「10g」の検索結果
特価

12kg( 10g) デジタルはかり
エスコ¥9,450税込¥10,3951個欠品中エスコ品番EA715CF-12種類上皿式はかりひょう量(kg)12計量皿寸法(mm)230×190目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
60kg( 10g) 台はかり
エスコ¥48,000税込¥52,8001個翌日出荷エスコ品番EA715DF-60種類台はかりひょう量(kg)50計量皿寸法(mm)390×530表示形式デジタル最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿ひょう量単位kg![[10g-31kg] 台はかり エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567261-180824-02.jpg)
[10g-31kg] 台はかり
エスコ¥39,300税込¥43,2301個翌々日出荷エスコ品番EA715DC-30種類台はかりひょう量(kg)30計量皿寸法(mm)300×380目量(kg)0.005表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
60kg(10g) 防塵・防水台はかり
エスコ¥64,200税込¥70,6201個翌日出荷ひょう量(kg)60最小目盛(kg)0.01エスコ品番EA715DE-60種類台はかり計量皿寸法(mm)300×380表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
10kg(10g) デジタルはかり(検定付)
エスコ¥13,300税込¥14,6301個翌日出荷エスコ品番EA715DB-10A種類上皿式はかりひょう量(kg)10目量(g)10計量皿寸法(mm)230×190表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
10g ウルトラ多用途接着剤(ハード/クリヤー)
エスコ¥565税込¥6221個翌々日出荷エスコ品番EA935B-24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
防水・防塵台はかり 100kg 10g EA715AGシリーズ
エスコ¥81,100税込¥89,2101台翌日出荷ひょう量(kg)100最小目盛(kg)0.01付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかり電源ACアダプター(付属)最大計数値100000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.02kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)390×530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.02kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
21mm ハンマードリル 無段変速
エスコ¥27,200税込¥29,9201個翌日出荷ハンマードリル(SDSプラスシャンク)。コンパクト。電子無段変速。正転・逆転機構。軽破つりモード(バイオロック機能)。ビット別売。ハンマードリルには打撃穴あけ、穴あけ、破つりの3つのモードがあり、様々な用途に確実に対応可能仕様●型番:GBH2-21●穴あけ能力:コンクリート/Φ21mm、ダイヤモンドコア/Φ65mm、鉄工/Φ13mm、木工/Φ30mm●電源:AC100V 720W●回転数:0~2000rpm●打撃数:0~4800回/分●打撃力:2.0J●サイズ:334×88×205(H)mm●重量:2.3kg●コード長:5m●付属品:サイドハンドル・深さゲージ・ケース
ナイロンシート・布(裏面PUコート)
エスコ¥4,730~税込¥5,203~1巻当日出荷打込本数(1インチ角)110本 カバー、袋物、エプロン、敷物など雑貨に最適。 裏面にPU(ポリエステル)コートをしている為、裁断してもほつれにくい。
330kg ベルト荷締機 (ラチェット式)
エスコ¥3,910税込¥4,3011個翌日出荷ラチェット式 スチールバックル フックは樹脂コーティングされています仕様●使用荷重:330kg●サイズ:ベルト幅:50mm、固定側:0.4m、調整側:5.4m●材質:ポリプロピレン●色:OD●フック内径:30mm
ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ)
エスコ¥2,280~税込¥2,508~1本翌日出荷ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど精度STD食付2.5P
スプレー缶ノズル 2Way 120mm
エスコ(7件のレビュー)¥350税込¥3851個欠品中注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミスト
両面粘着スポンジシート(鏡固定用)
エスコ¥1,450税込¥1,5951枚当日出荷多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。 鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。 鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません)
G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル
エスコ¥435税込¥4791個欠品中エスコ品番EA991C-131材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5六角対辺(mm)13ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)
G- 80 オーリング (固定用/10個)
エスコ¥740税込¥8141個当日出荷エスコ品番EA423RG-80材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)79.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)85.6JIS呼びG-80
G- 90 オーリング (固定用/10個)
エスコ¥740税込¥8141個当日出荷エスコ品番EA423RG-90材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)89.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)95.6JIS呼びG-90
G- 55 オーリング (固定用/10個)
エスコ¥410税込¥4511個当日出荷エスコ品番EA423RG-55材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)54.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)60.6JIS呼びG-55
G- 25 オーリング (固定用/10個)
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷エスコ品番EA423RG-25材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)24.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)30.6JIS呼びG-25
G- 95 オーリング (固定用/10個)
エスコ¥890税込¥9791個当日出荷エスコ品番EA423RG-95材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)94.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)100.6JIS呼びG-95
G- 30 オーリング (固定用/10個)
エスコ¥225税込¥2481個当日出荷エスコ品番EA423RG-30材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)29.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)35.6JIS呼びG-30
LANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性) EA764BBシリーズ
エスコ¥56,300税込¥61,9301本翌日出荷。自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。仕様●カラー:ホワイト●ケーブル長:300m●ケーブル直径:6.4mm●ケーブル構造:単線(23AWG)ツイストペア、十字介在付き●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6A
10x20x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)10厚さ(mm)4外径(Φmm)20適合温度(℃)-25~120入数1枚
10x25x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥315税込¥3471枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)10厚さ(mm)5外径(Φmm)25適合温度(℃)-25~120入数1枚
...






![[10g-31kg] 台はかり エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567261-180824-02.jpg)















![[EA992BL-10A用] ラジエーターキャップB エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76612157-220419-02.jpg)