カテゴリ

  • 機構部品(50)
  • 作業工具(21)
  • 測定用品(18)
  • 切削工具(9)
  • 物流用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • オフィス家具(4)
  • 研磨材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(40)
  • BIGM(丸山製作所)(1,100)
  • サンエス(912)
  • KITO(キトー)(556)
  • メディアカバーマーケット(446)
  • StarTech.com(372)
  • TRUSCO(309)
  • omron(オムロン)(278)
  • CKD(229)
  • リスパック(205)
  • 住友電工ハードメタル(188)
  • イマオコーポレーション(176)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(174)
  • コガネイ(157)
  • サンワサプライ(150)
  • ダイヤトレンド(147)
  • ヱスビー食品(144)
  • Flash Forge(136)
  • PGA(130)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10g」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
159件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12kg( 10g) デジタルはかり エスコ

    12kg( 10g) デジタルはかり

    エスコ
    ¥9,450税込¥10,395
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA715CF-12種類上皿式はかりひょう量(kg)12計量皿寸法(mm)230×190目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 60kg( 10g) 台はかり エスコ

    60kg( 10g) 台はかり

    エスコ
    ¥48,000税込¥52,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715DF-60種類台はかりひょう量(kg)50計量皿寸法(mm)390×530表示形式デジタル最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • [10g-31kg] 台はかり エスコ

    [10g-31kg] 台はかり

    エスコ
    ¥39,300税込¥43,230
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA715DC-30種類台はかりひょう量(kg)30計量皿寸法(mm)300×380目量(kg)0.005表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 60kg(10g) 防塵・防水台はかり エスコ

    60kg(10g) 防塵・防水台はかり

    エスコ
    ¥64,200税込¥70,620
    1個
    翌日出荷
    ひょう量(kg)60最小目盛(kg)0.01エスコ品番EA715DE-60種類台はかり計量皿寸法(mm)300×380表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 10kg(10g) デジタルはかり(検定付) エスコ

    10kg(10g) デジタルはかり(検定付)

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715DB-10A種類上皿式はかりひょう量(kg)10目量(g)10計量皿寸法(mm)230×190表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 10g  ウルトラ多用途接着剤(ハード/クリヤー) エスコ

    10g ウルトラ多用途接着剤(ハード/クリヤー)

    エスコ
    ¥565税込¥622
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA935B-24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 920mmx10m PVC発泡シート(緑) エスコ

    920mmx10m PVC発泡シート(緑)

    エスコ
    ¥17,200税込¥18,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AP-10G形状ビニールカーテン
  • #180 10x10mm/3mm軸 フラップホイール エスコ

    #180 10x10mm/3mm軸 フラップホイール

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AD-10G
  • ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ) エスコ

    ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥6,490税込¥7,139
    1本
    翌日出荷
    ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど精度STD食付2.5P
  • 10x10mm 角型保護キャップ(グレー/2個) エスコ

    10x10mm 角型保護キャップ(グレー/2個)

    エスコ
    ¥425税込¥468
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    エスコ品番EA983FN-10G
  • カラーゴムシート (グリーン) エスコ

    カラーゴムシート (グリーン)

    エスコ
    ¥98,500税込¥108,350
    1個
    翌日出荷
    ●倉庫、工場、工事現場の足元及び通路のクッションとして御利用下さい。 ●材質…SBR系ゴム板 ●耐熱温度…70℃
  • Φ10x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個) エスコ

    Φ10x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FN-210G
  • 10-14mm/G5/8" ケーブルグランド(10個) エスコ

    10-14mm/G5/8" ケーブルグランド(10個)

    エスコ
    ¥4,720税込¥5,192
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HB-5適合電線径(Φmm)10~14
  • G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル エスコ

    G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル

    エスコ
    ¥435税込¥479
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA991C-131材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5六角対辺(mm)13ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)
  • G- 50 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 50 オーリング (固定用/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥370税込¥407
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-50JIS呼びG-50
  • G- 80 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 80 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-80材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)79.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)85.6JIS呼びG-80
  • G- 65 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 65 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-65JIS呼びG-65
  • [EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー エスコ

    [EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-201
  • G- 75 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 75 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥630税込¥693
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-75JIS呼びG-75
  • G- 70 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 70 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥630税込¥693
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-70JIS呼びG-70
  • G- 45 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 45 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥335税込¥369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-45JIS呼びG-45
  • G- 90 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 90 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-90材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)89.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)95.6JIS呼びG-90
  • G- 55 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 55 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-55材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)54.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)60.6JIS呼びG-55
  • G- 40 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 40 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥300税込¥330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-40JIS呼びG-40
  • G- 25 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 25 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥230税込¥253
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-25材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)24.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)30.6JIS呼びG-25
  • G- 95 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 95 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥890税込¥979
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-95材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)94.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)100.6JIS呼びG-95
  • G- 85 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 85 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-85JIS呼びG-85
  • G- 35 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 35 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥260税込¥286
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-35JIS呼びG-35
  • G- 30 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 30 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥225税込¥248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-30材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)29.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)35.6JIS呼びG-30
  • G 3/8"/ 75mm/0- 10KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0- 10KPa 微圧計

    エスコ
    ¥7,900税込¥8,690
    1個
    当日出荷
    圧力レンジ(kPa)0~10精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DW-10ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ接続ねじ種類G
  • 冷媒自動充填はかり エスコ

    冷媒自動充填はかり

    エスコ
    ¥50,000税込¥55,000
    1個
    翌日出荷
    デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続して測定値を表示。オプションのスマートバルブと組み合わせて重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。堅牢かつ軽量コンパクトなデザイン、グリップ付きハウジング、ショルダーバッグ付属。IP44。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。オプションのスマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。すべての範囲で10gの高い分解能で正確に測定。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能。オート電源オフ機能も搭載
    質量(kg)4.36(バッテリとバッグを含む)電源単3電池×4本(付属)精度動作温度 +22℃: ≦±(10g+0.03)(0~30kg) ≦±(10g+0.05)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命70時間 (25℃の時)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)310(W)×287(D)×58(H)使用範囲(m)電波:30保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100
  • G 3/8"/100mm/0- 10KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0- 10KPa 微圧計

    エスコ
    ¥8,800税込¥9,680
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(kPa)0~10精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DX-10ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)100質量(g)572種類微圧計接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ接続ねじ種類G
  • G 3/8"/100mm/ 0- 10MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0- 10MPa 圧力計

    エスコ
    ¥4,470税込¥4,917
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DB-100種類汎用圧力計
  • G 1/4" 雌ねじプラグ(Oリング付/10個) エスコ

    G 1/4" 雌ねじプラグ(Oリング付/10個)

    エスコ
    ¥2,160税込¥2,376
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DC-32ソケットorプラグプラグ
  • G 3/8"/ 75mm/ 0- 10MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/ 0- 10MPa 圧力計

    エスコ
    ¥4,180税込¥4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DA-100種類汎用圧力計
  • G 1/4"/ 60mm/ 0-10MPa 圧力計(ステンレス製) エスコ

    G 1/4"/ 60mm/ 0-10MPa 圧力計(ステンレス製)

    エスコ
    ¥17,300税込¥19,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DJ-100種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付/10個) エスコ

    G 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付/10個)

    エスコ
    ¥2,160税込¥2,376
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DB-32ソケットorプラグプラグ
  • G 3/8"/100mm/ 0-10MPa つば付圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0-10MPa つば付圧力計

    エスコ
    ¥6,610税込¥7,271
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DH-100種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • ステンボールチェーン エスコ

    ステンボールチェーン

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥550~税込¥605~
    1個
    当日出荷
    ねじれないことと、手ざわりが良い。
    材質ステンレスSUS305材質/仕上ステンレス(SUS305)/電解研磨
  • G 1/2”xG 1/2” 定流量弁(10L/分) エスコ

    G 1/2”xG 1/2” 定流量弁(10L/分)

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BR-70