カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(31)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • KITZ(キッツ)(176)
  • 桑名金属工業(121)
  • 東洋バルヴ(92)
  • ベン(53)
  • BIGM(丸山製作所)(45)
  • 日本バルカー(36)
  • 大和バルブ(32)
  • ヨシタケ(31)
  • CoolHeat(28)
  • ONK(オーエヌ工業)(27)
  • ニチアス(23)
  • MICROCHIP(23)
  • ダイコー(17)
  • イノック(16)
  • リケン(16)
  • スリーエム工業(16)
  • SMC(15)
  • イシグロ(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10k 32a」の検索結果

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 32A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    32A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    ¥1,390税込¥1,529
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径32A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 32A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    32A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    ¥1,560税込¥1,716
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径32A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 32A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    32A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CL-32厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)32呼び圧力10K
  • 32A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    32A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径32A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 32A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    32A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • [JIS10K] 32A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K] 32A/1.6mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    ¥1,520税込¥1,672
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DJ-32厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)32呼び圧力10K
  • 32A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ

    32A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CP-32形状包み形厚さ(mm)2.8呼び径(A)32呼び圧力10K
  • 32A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    32A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    ¥2,090税込¥2,299
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 32A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ

    32A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K

    エスコ
    ¥570税込¥627
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • [JIS10K] 32A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K] 32A/3.0mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    ¥1,780税込¥1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DK-32厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)32呼び圧力10K
  • 32A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    32A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CM-32厚さ(mm)2呼び径(A)32呼び圧力10K
  • 32A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    32A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    ¥1,610税込¥1,771
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 32A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ

    32A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 32A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ

    32A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 32A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    32A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CN-32厚さ(mm)3JIS規格JIS 10K呼び径(A)32呼び圧力10K
  • 32A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ

    32A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 32A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    32A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    ¥1,370税込¥1,507
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 32A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    32A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    ¥2,820税込¥3,102
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 32A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    32A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    ¥1,810税込¥1,991
    1枚
    翌日出荷
  • 32A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ

    32A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 32A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ

    32A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K

    エスコ
    ¥590税込¥649
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 32A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    32A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    ¥845税込¥930
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 32A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ

    32A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

    エスコ
    ¥605税込¥666
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径32A呼び圧力10K
  • 32A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    32A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    ¥1,680税込¥1,848
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 32A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    32A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 32A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ

    32A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径32A呼び圧力10K
  • 32A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ

    32A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

    エスコ
    ¥325税込¥358
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径32A呼び圧力10K
  • 渦巻き形ガスケット エスコ

    渦巻き形ガスケット

    エスコ
    ¥1,430税込¥1,573
    1枚
    翌日出荷
    JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
    用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
  • 渦巻き形ガスケット エスコ

    渦巻き形ガスケット

    エスコ
    ¥2,820税込¥3,102
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
    用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SUS304厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体呼び圧力10K圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス、腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
  • Rc1・1/4” ねじ込みフランジ(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4” ねじ込みフランジ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥6,760税込¥7,436
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AK-12A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
  • リフトチャッキバルブ エスコ

    リフトチャッキバルブ

    エスコ
    ¥27,000税込¥29,700
    1個
    4日以内出荷
    RoHS相当品。最高使用圧力 静流水(120℃以下):1.4MPa、蒸気・空気・不燃性ガス・油(150℃以下):1.1MPa。
    材質(ボディ)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応