カテゴリ

  • 測定用品(43)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 保管用品(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 清掃用品(11)
  • 溶接用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 物流用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 作業工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(21)
  • ホンダ(331)
  • SMC(215)
  • 長野計器(186)
  • アズワン(131)
  • RS PRO(96)
  • 右下精器製造(86)
  • 第一計器(82)
  • エレコム(81)
  • 旭計器工業(75)
  • ADVANTEC(62)
  • 潤工社(61)
  • 日東工器(54)
  • KITZ(キッツ)(48)
  • ノーブランド(48)
  • テクノフレックス(47)
  • ParkerTAIYO(44)
  • スーパー工業(33)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10mpa」の検索結果

256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G 3/8"/ 75mm/ 0- 10MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/ 0- 10MPa 圧力計

    エスコ
    4,180税込4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DA-100種類汎用圧力計
  • 60mm/ 0-10MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ

    60mm/ 0-10MPa 圧力計(耐脈動圧形)

    エスコ
    7,200税込7,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GK-100種類汎用圧力計
  • 0~10MPa 圧 力 計(指示針式) エスコ

    0~10MPa 圧 力 計(指示針式)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA105A-13
  • 75mm/ 0-10MPa つば付圧力計(グリセリン入) エスコ

    75mm/ 0-10MPa つば付圧力計(グリセリン入)

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GH-100ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~10
  • G 3/8"/100mm/ 0- 10MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0- 10MPa 圧力計

    エスコ
    4,470税込4,917
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DB-100種類汎用圧力計
  • G 3/8"/100mm/ 0-10MPa つば付圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0-10MPa つば付圧力計

    エスコ
    6,610税込7,271
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DH-100種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 1/4"/ 60mm/ 0-10MPa 圧力計(ステンレス製) エスコ

    G 1/4"/ 60mm/ 0-10MPa 圧力計(ステンレス製)

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DJ-100種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 1/4"/ 50mm 0- 10MPa 圧力計 エスコ

    G 1/4"/ 50mm 0- 10MPa 圧力計

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA729D-100種類汎用圧力計
  • G 3/8"/75mm/0-10MPa 圧力計 つば付密閉 エスコ

    G 3/8"/75mm/0-10MPa 圧力計 つば付密閉

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    3日以内出荷
    ブルドン管方式 プラスチック密閉ケースになっており、屋外や湿気や埃の多い所等雰囲気の悪い場所でご使用頂ける商品です。
    仕様●圧力(MPa):0~10●ゲージ径:75mm●外径:97.4mm●接続:G(PF)3/8"●ケース材質:プラスチック●精度:±1.6%F.S
  • 60mm/ 0-10MPa つば付圧力計(グリセリン入) エスコ

    60mm/ 0-10MPa つば付圧力計(グリセリン入)

    エスコ
    8,740税込9,614
    1個
    6日以内出荷
    エスコ品番EA729GG-100種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • 17.5-19.0mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ

    17.5-19.0mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    945税込1,040
    1個
    当日出荷
    適合Φ17.5~19.0エスコ品番EA947FE-10A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
  • 1100x1100x220mmパレットキャップ エスコ

    1100x1100x220mmパレットキャップ

    エスコ
    8,120税込8,932
    1個
    当日出荷
    雨天時の輸送や保管時のホコリから荷物の天井面を保護します。
    材質不織布両面ラミネート寸法(mm)1100×1100×220(H)
  • 82x100mm パレットトラックローラー エスコ

    82x100mm パレットトラックローラー

    エスコ(1件のレビュー)
    11,700税込12,870
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA986RP-82材質スチール(リム)車輪径(Φmm)82車輪幅(mm)100種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
  • M8x100mm パイプナット(ステンレス製) エスコ

    M8x100mm パイプナット(ステンレス製)

    エスコ
    870税込957
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949HK-13長さ(mm)100
  • 0.05x1200x2000x1500mm パレットカバー(10枚) エスコ

    0.05x1200x2000x1500mm パレットカバー(10枚)

    エスコ
    15,300税込16,830
    1枚(10枚)
    当日出荷
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05透明寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×2000×1500入数10枚
  • 127x200x100mm パーツトレー (赤色) エスコ

    127x200x100mm パーツトレー (赤色)

    エスコ
    610税込671
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA957AD-107材質ポリプロピレン寸法(mm)127×200×100質量(g)200有効内寸法・奥行(mm)109有効内寸法・高さ(mm)87有効内寸法・幅(mm)104
  • 6.5mm [ウレタンホース用] プラグ エスコ

    6.5mm [ウレタンホース用] プラグ

    エスコ
    310税込341
    1個
    当日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CK-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)サイズPT1/4inch取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
  • ウレタンホース用 スイブルソケット エスコ

    ウレタンホース用 スイブルソケット

    エスコ(6件のレビュー)
    2,040税込2,244
    1個
    当日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転
    材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)寸法H(mm)19取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法D(Φmm)25最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • PT1/4” [雌ネジ] プラグ エスコ

    PT1/4” [雌ネジ] プラグ

    エスコ
    270税込297
    1個
    当日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CC-1材質鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • 910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブラック) エスコ

    910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブラック)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1枚
    当日出荷
  • プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ

    プレッシャーホース(PVC耐油)

    エスコ
    12,800税込14,080
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
  • 雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ エスコ

    雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ

    エスコ
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
  • 0.05x 900x1200x1000mm パレットカバー(2枚) エスコ

    0.05x 900x1200x1000mm パレットカバー(2枚)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1枚(2枚)
    翌日出荷
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05透明寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1200×1000入数2枚
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
  • 85x100mm パレットトラックローラー エスコ

    85x100mm パレットトラックローラー

    エスコ
    11,880税込13,068
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA986RP-85材質スチール(リム)車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)100種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
  • 650x530x100mm パーツトレー(ステンレス製) エスコ

    650x530x100mm パーツトレー(ステンレス製)

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(18-8)容量(L)29外寸(mm)650×530×100(H)適合フタEA508S-132
  • 1810x380x1670mm パーテーション エスコ

    1810x380x1670mm パーテーション

    エスコ
    54,200税込59,620
    1台
    当日出荷
    仕様キャスター付材質パネル:ポリエステル(防炎加工)フレーム:スチールパイプΦ22.2mm(塗装ホワイト)脚部:アルミ(塗装ホワイト)キャスター:ナイロンアジャスター:PE寸法(mm)1810(W)×380(D)×1670(H)質量(kg)12ブルータイプ3連
  • 910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブロンズ) エスコ

    910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブロンズ)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1枚
    当日出荷
  • 910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー) エスコ

    910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1枚
    当日出荷
  • G 3/8"/100mm/ 0-0.6MPa つば付圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0-0.6MPa つば付圧力計

    エスコ
    809税込890
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA729DD-6種類汎用圧力計
  • ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ エスコ

    ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
    仕様●取付ねじ:Rc1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):244●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型
  • 食品用ホース(糸入り) エスコ

    食品用ホース(糸入り)

    エスコ
    3,520税込3,872
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    糸入り 焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。
  • 超ロングウォーターホース(糸入り) エスコ

    超ロングウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    39,200税込43,120
    1巻
    当日出荷
    テトロン糸編み べたつきにくい長持ち仕様 耐圧ホースの為、ノズル止水できます。 紫外線をカットして藻、水アカが発生しにくい。
    仕様●内径×外径(mm):15×20●全長(m):90●使用圧力(MPa):0.7Mpa(23℃時目安)●使用温度範囲:-10~60℃●耐寒性:脆化温度-40℃●使用流体:水●色:黒●材質:軟質塩化ビニル
  • ボールバルブ(ステム式・アングル) EA425BHシリーズ エスコ

    ボールバルブ(ステム式・アングル) EA425BHシリーズ

    エスコ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
    仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/8"●重量(g):71●タケノコ径:7mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:6mm●アングル形状
  • ミニボールバルブ EA425BMシリーズ エスコ

    ミニボールバルブ EA425BMシリーズ

    エスコ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
    仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):61
  • Rc 1/8" ミニボールバルブ 3方 エスコ

    Rc 1/8" ミニボールバルブ 3方

    エスコ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    。一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
    仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプ
  • ニードルバルブ(アングル/RoHS対応) EA426CMシリーズ エスコ

    ニードルバルブ(アングル/RoHS対応) EA426CMシリーズ

    エスコ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
    仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):61●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品アズワン品番65-9254-36RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ エスコ

    ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ

    エスコ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
    仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):111●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • 超柔軟フッ素チューブ(ETFE) エスコ

    超柔軟フッ素チューブ(ETFE)

    エスコ
    4,700税込5,170
    1本
    翌日出荷
    耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
    用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管