カテゴリ
- 測定用品(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 保管用品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 清掃用品(5)
- 物流用品(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- 右下精器製造(84)
- 第一計器(78)
- 長野計器(59)
- 旭計器工業(56)
- 日東工器(53)
- ParkerTAIYO(43)
- KITZ(キッツ)(40)
- 高島計器(35)
- エレコム(33)
- SK本舗(31)
- ニューマシン(28)
- H&H(22)
- ケルヒャー(22)
- コフロック(20)
- 東洋バルヴ(19)
- NAC(長堀工業)(16)
- 日本バルカー(14)
- アソー(13)
- ブランドをもっと見る
「10mpa」の検索結果

75mm/ 0-10MPa つば付圧力計(グリセリン入)
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷エスコ品番EA729GH-100ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~10
17.5-19.0mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
エスコ(2件のレビュー)¥945税込¥1,0401個当日出荷適合Φ17.5~19.0エスコ品番EA947FE-10A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
1100x1100x220mmパレットキャップ
エスコ¥8,120税込¥8,9321個当日出荷雨天時の輸送や保管時のホコリから荷物の天井面を保護します。材質不織布両面ラミネート寸法(mm)1100×1100×220(H)
82x100mm パレットトラックローラー
エスコ(1件のレビュー)¥11,700税込¥12,8701個当日出荷エスコ品番EA986RP-82材質スチール(リム)車輪径(Φmm)82車輪幅(mm)100種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
127x200x100mm パーツトレー (赤色)
エスコ¥610税込¥6711個当日出荷エスコ品番EA957AD-107材質ポリプロピレン寸法(mm)127×200×100質量(g)200有効内寸法・奥行(mm)109有効内寸法・高さ(mm)87有効内寸法・幅(mm)104![6.5mm [ウレタンホース用] プラグ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152544-141210-02.jpg)
6.5mm [ウレタンホース用] プラグ
エスコ¥310税込¥3411個当日出荷小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。用途エアー用エスコ品番EA140CK-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)サイズPT1/4inch取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
ウレタンホース用 スイブルソケット
エスコ(6件のレビュー)¥2,040~税込¥2,244~1個当日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)寸法H(mm)19取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法D(Φmm)25最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]![PT1/4” [雌ネジ] プラグ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152501-130313-02.jpg)
PT1/4” [雌ネジ] プラグ
エスコ¥270税込¥2971個当日出荷小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。用途エアー用エスコ品番EA140CC-1材質鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
85x100mm パレットトラックローラー
エスコ¥13,800税込¥15,1801個当日出荷から翌日出荷エスコ品番EA986RP-85材質スチール(リム)車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)100種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
127x200x100mm パーツトレー (乳白色)
エスコ¥610税込¥6711個翌日出荷エスコ品番EA957AD-106材質ポリプロピレン寸法(mm)127×200×100質量(g)200有効内寸法・奥行(mm)109有効内寸法・高さ(mm)87有効内寸法・幅(mm)104
G 3/8"/100mm/0-3.0MPa 圧力計
エスコ¥4,740税込¥5,2141個翌日出荷エスコ品番EA729DF-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~3
10-70mm/250mm パイプグリッププライヤー(Pジョー)
エスコ¥12,200税込¥13,4201個翌日出荷エスコ品番EA531KP-7全長(mm)250種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75
G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 密閉型圧力計
エスコ¥7,810税込¥8,5911個翌日出荷エスコ品番EA729DR-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~1
1100x1100x500mmパレットキャップ
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷雨天時の輸送や保管時のホコリから荷物の天井面を保護します。材質不織布両面ラミネート寸法(mm)1100×1100×500(H)
1100x1100x150mm パレット・PP製(2枚)
エスコ¥34,800税込¥38,2801個翌日出荷エスコ品番EA985P-3幅(mm)【差込口】260寸法(mm)1100×1100×150(H)質量(kg)15.2積載荷重(kg)1000
9.5mmx1.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥3,880税込¥4,2681個翌日出荷エスコ品番EA125TB-10B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14.7最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
6.3mmx1.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷エスコ品番EA125TB-10A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.5最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
9.5mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥5,220税込¥5,7421個翌日出荷エスコ品番EA125TB-20B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14.7最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油


















![6.5mm [ウレタンホース用] プラグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152544-141210-02.jpg)

![PT1/4” [雌ネジ] プラグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152501-130313-02.jpg)













![[EA162MC用] 75x100mm パッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50584442-170518-02.jpg)