カテゴリ

  • 照明(120)
  • 空調・電設資材(46)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 電動工具(34)
  • 測定用品(33)
  • 清掃用品(32)
  • 物流用品(28)
  • 作業工具(28)
  • 事務用品(25)
  • メカニカル部品(23)
  • 安全用品(20)
  • 家電(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 梱包用品(17)
  • 研磨材(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 防犯用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 電気材料(9)
  • 建築金物(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • オフィス家具(8)
  • 防災用品(8)
  • 医療(8)
  • カー用品(8)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 制御機器(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 溶接用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 作業服(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(56)
  • オカムラ(岡村製作所)(17,111)
  • Panasonic(パナソニック)(2,936)
  • SMC(1,595)
  • 黒田精工(1,512)
  • ODELIC(オーデリック)(1,057)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,027)
  • 富士インパルス(853)
  • ニッサン(736)
  • 三菱電機(667)
  • MAZDA(マツダ)(586)
  • VISHAY(546)
  • トヨタ(531)
  • コイズミ(小泉成器)(513)
  • BOURNS(480)
  • 日野自動車(477)
  • TRACO POWER(475)
  • オーム電機(407)
  • YAGEO(398)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w」の検索結果

関連キーワード
689件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10W スピーカー エスコ10W スピーカーエスコ
11,300税込12,430
1台
翌日出荷
10W 殺菌灯 エスコ10W 殺菌灯エスコ
3,030税込3,333
1本
翌日出荷
220V/ 10W/E12 中ナツメ球 エスコ220V/ 10W/E12 中ナツメ球エスコ(1件のレビュー)
2,000税込2,200
1セット(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-58寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
10W ワイヤレススピーカー エスコ10W ワイヤレススピーカーエスコ
88,000税込96,800
1個
翌日出荷
ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本、ライン入力2系統同時使用可能 ワイヤレス・有線マイクロホンによる拡声を行いながら、BGMや効果音を使用できるワイヤレススピーカーです。 高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。 USBポートを装備していますので、パソコンから音楽を流せます。
仕様入力:ワイヤレスマイク:1回路、有線マイク:1回路、ライン入力:モノラルホーンジャック、ステレオミニジャック(ミキシング)、USBポートエスコ品番EA763CF-15寸法(mm)175×208.5×236.6質量(kg)3.7タイプ800MHz帯電源AC100V(50/60Hz)定格出力(W)10(最大15)周波数特性100~15000Hz音圧レベル(dB)出力89(1W、1m)受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択)アンテナ方式内蔵アンテナ
DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコDC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)エスコ
780税込858
1セット(3個)
当日出荷
口金BA15光色クリア仕様24V-10Wエスコ品番EA758ZK-64寸法(mm)18×35ベースシングル
10W トランス付スピーカー エスコ10W トランス付スピーカーエスコ
12,700税込13,970
1台
翌日出荷
仕様出力音圧レベル:106dB(1W/1m)寸法(mm)Φ212×259質量(kg)1.6取付金具U字形ブラケットL形再生周波数帯域(Hz)315~7k定格入力(W)10インピーダンス(Ω)1kIP等級65
DC24V/10W 自動車用サイドターン電球 エスコDC24V/10W 自動車用サイドターン電球エスコ
305税込336
1個
当日出荷
サイドターン用 UN部品認証取得品
仕様●定格:24V・10W●ガラス球:G18●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ19×38.2mmアズワン品番65-2178-95
AC220V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個) エスコAC220V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)エスコ(2件のレビュー)
1,580税込1,738
1セット(3個)
当日出荷
口金BA15光色クリア仕様220V-10Wエスコ品番EA758ZK-68寸法(mm)Φ18×35
30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,800税込1,980
1袋(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-52寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
2,130税込2,343
1セット(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)250エスコ品番EA758ZA-60寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-54寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
10W メガホン(防水型/充電式) エスコ10W メガホン(防水型/充電式)エスコ
39,000税込42,900
1個
翌日出荷
豪雨にも使える軽量コンパクトメガホンです。 耐侯性・耐衝撃性が優れています。 電池の誤装着や、装着時の飛び出しのない電池ボックス方式を採用。 操作はワンハンド・ワンタッチ。 バランスのとれたグリップは軽く手にフィットします。
到達距離(m)音声:約250、サイレン(JEITA):約400最大出力(W)10エスコ品番EA916X-20寸法(mm)直径155×250材質(本体)ASA樹脂質量(g)約810電源(V)DC9.6(専用密閉型ニッケルカドミウム蓄電池)定格出力(W)6充電時間(時間)約50電池使用時間(時間)音声時:約10、サイレン(JEITA):約0.5IP等級65
AC110V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個) エスコAC110V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)エスコ(3件のレビュー)
1,460税込1,606
1個
当日出荷
口金BA15光色クリア仕様110V-10Wエスコ品番EA758ZK-67寸法(mm)Φ18×35ベースダブル
110V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個)エスコ(1件のレビュー)
1,780税込1,958
1個
当日出荷
口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-62寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
220V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ220V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個)エスコ
1,970税込2,167
1個
当日出荷
口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-66寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-57寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
DC12V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコDC12V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)エスコ
780税込858
1個
当日出荷
口金BA15光色クリア仕様12V-10Wエスコ品番EA758ZK-62寸法(mm)Φ18×35ベースシングル
作業灯/LED クリップ式 AC100V/10W/800lm エスコ作業灯/LED クリップ式 AC100V/10W/800lmエスコ(1件のレビュー)
8,590税込9,449
1台
翌日出荷
本体は360度回転、前後120度のポールジョイント型で角度の調節が可能です。
材質PC質量(g)820電源(V)AC100コード長さ(m)5寸法(Φ×Lmm)136×238アズワン品番64-7917-63明るさ(Lm)800電球の種類10W電球形LEDランプくわえ幅(mm)【クリップ】50
作業灯/LED 屋内用・電球色 AC100V/10W エスコ作業灯/LED 屋内用・電球色 AC100V/10Wエスコ
8,900税込9,790
1台
翌日出荷
手元に照明ON/OFFスイッチと、2P補助コンセントがついています。ランプを守る金属製ガードネットです。
質量(kg)1.7電源(V)AC100電圧(V)100(50/60Hz兼用)寸法(幅W×高さH)(mm)95×353コード長さ(m)10光源10W電球形LEDランプ電線仕様VCT 1.25mm2×2心使用場所屋内用アズワン品番64-7927-85コンセント2P×1個明るさ(Lm)800電球の種類LED
雌ねじアンカー用打込棒(M10・W3/8"-40mm用) エスコ雌ねじアンカー用打込棒(M10・W3/8"-40mm用)エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945BL-31
1/4インチ 雌フレアー継手 エスコ1/4インチ 雌フレアー継手エスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
エスコ品番EA410W-2全長(mm)33
1/2インチ 雌フレアー継手 エスコ1/2インチ 雌フレアー継手エスコ
2,420税込2,662
1個
当日出荷
エスコ品番EA410W-4全長(mm)45
5/8インチ 雌フレアー継手 エスコ5/8インチ 雌フレアー継手エスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
エスコ品番EA410W-5
3/8インチ 雌フレアー継手 エスコ3/8インチ 雌フレアー継手エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA410W-3全長(mm)37
AC125V/15A ビームプラグ(白) エスコAC125V/15A ビームプラグ(白)エスコ
320税込352
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-10W
M10 ワッシャー(塩化ビニール製/10個) エスコM10 ワッシャー(塩化ビニール製/10個)エスコ
619税込681特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA945AY-10W
110V/5.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ110V/5.0W/E10 パイロット球(10個)エスコ
3,010税込3,311
1個
予約販売
口金E10電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-38寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)5
[EA597BM-1,-6用] ワイヤーヘッド エスコ[EA597BM-1,-6用] ワイヤーヘッドエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597BM-10W
310x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ310x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)エスコ
1,610税込1,771
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)310使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)89アズワン品番64-7859-40
24V/1.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ24V/1.0W/E10 パイロット球(10個)エスコ(1件のレビュー)
2,180税込2,398
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-31寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型 エスコAC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型エスコ
22,600税込24,860
1台
翌日出荷
100V専用50mまで連結可能自由に曲げれるフレキシブルタイプスペースが狭くても邪魔にならない帯状LEDトンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)アズワン品番65-9286-58
48V/2.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ48V/2.0W/E10 パイロット球(10個)エスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)48エスコ品番EA758ZA-35寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
110V/3.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ110V/3.0W/E10 パイロット球(10個)エスコ(1件のレビュー)
3,520税込3,872
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-37寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
265mm 大工鋸 替刃(EA599W-10用・横挽き) エスコ265mm 大工鋸 替刃(EA599W-10用・横挽き)エスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599W-11
30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,910税込2,101
1袋(10個)
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
DC10-30V/48W 作業灯/LED エスコDC10-30V/48W 作業灯/LEDエスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)110×72×110(H)質量(g)750電源DC10~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球16灯アズワン品番64-2270-88取付ねじサイズM8明るさ(Lm)3200
DC10-30V/27W 作業灯/LED エスコDC10-30V/27W 作業灯/LEDエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)Φ114×58×142(H)質量(kg)0.65電源DC10V~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球9灯アズワン品番64-2270-87取付ねじサイズM8明るさ(Lm)1700
1/10   ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/10 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
仕様60・90W用エスコ品番EA968CZ-10寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:3.97、60Hz:3.18(許容トルクは60Wの値です。)
1/10   ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/10 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
仕様40W用エスコ品番EA968CY-10寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:2.7、60Hz:2.23
1/10   ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/10 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
仕様25W用エスコ品番EA968CX-10寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.74、60Hz:1.43
関連キーワード
...