カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • マルヤス電業(52)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • CKD(36)
  • 三菱電機(24)
  • 富士電機(20)
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • SHIMANO(シマノ)(17)
  • SMC(15)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • アズワン(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • FSA(7)
  • スバル(6)
  • トヨタ(5)
  • KSフィルター(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • ホーザン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110-06-04」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4本組 コーキングヘラ エスコ

    4本組 コーキングヘラ

    エスコ
    ¥1,850税込¥2,035
    1セット(4本)
    当日出荷
    用途コーキングの塗込み作業、パテ埋め作業にエスコ品番EA579AF-1セット内容ヘラ幅×ヘラ長×全長×柄長(mm): 6×65×150×85、10×75×170×95、12×100×195×95、14×110×200×95 の4本セット材質刃:ステンレス、柄:ポリプロピレン(PP)タイプソフトタイプ刃厚(mm)0.2(公差+0.1~0.2mm)
  • 110型 カプラー&平型端子セット エスコ

    110型 カプラー&平型端子セット

    エスコ
    ¥3,430税込¥3,773
    1個
    当日出荷
    電線の接続に。2・3・4・6・9極のカプラー&端子セット。
    セット内容2極カプラー・3極カプラー、4極カプラー、6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス各2個、平型端子110型オス・メス(各100)材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅ケース寸法(mm)180(W)×150(D)×30(H)
  • 熱収縮チューブ エスコ

    熱収縮チューブ

    エスコ
    ¥3,000税込¥3,300
    1袋(4本)
    当日出荷から翌日出荷
  • 熱収縮チューブセット エスコ

    熱収縮チューブセット

    エスコ
    ¥3,770税込¥4,147
    1組
    翌日出荷
    入数 接続子:透明8本、赤6本、青4本、黄2本 チューブ(黒と緑・黒と赤・黒と青):各15本。接続子は110℃の加熱で33%収縮(直径)します。チューブは110℃の加熱で50%収縮(直径)します。RoHS対応品。
    全長(mm)チューブ:150、【接続子】透明:25 赤・青:37 黄:42内径(Φmm)接続子(収縮前・収縮後)透明:Φ5.5・Φ3.67 赤:Φ6.4・Φ4.27 青:Φ8.0・Φ5.34 黄:Φ3.5・Φ2.33チューブ内径(Φmm)(収縮前・収縮後)黒・緑:Φ3.5・Φ1.75 黒・赤:Φ5.0・Φ2.5 黒・青:Φ7.0・Φ3.5収縮率(%)50材質(チューブ)ポリオレフィン適合サイズ(mm2)【接続子 透明:0.2~0.5 赤:0.5~1.5 青:1.5~2.5 黄:4~6材質(接続子)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600
  • 六角軸ドリルセット(ブロック・モルタル用 エスコ

    六角軸ドリルセット(ブロック・モルタル用

    エスコ
    ¥9,600税込¥10,560
    1セット(10本)
    当日出荷
    ブロック・モルタル用 インパクトドライバードリル用 超硬チップ付 ホルダ付 ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。
    仕様●入数:10本●サイズ(刃先径×全長×有効長):3.0×90×42mm、3.2×90×42mm、3.4×90×42mm、3.5×90×42mm、4.0×95×50mm、4.3×95×50mm、4.8×95×50mm、5.0×95×50mm、6.0×110×65mm、6.4×110×65mm●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●適合材:ブロック、モルタル、窯業系サイディングボードなど●穿孔可能材:塩ビ管、押し出し成型セメントなどドリル径(Φmm)3
  • [+-]ドライバー(差替・アクショングリップ EA564KLシリーズ エスコ

    [+-]ドライバー(差替・アクショングリップ EA564KLシリーズ

    エスコ
    ¥1,930~税込¥2,123~
    1セット
    翌日出荷
    早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。
  • ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

    エスコ
    ¥19,300税込¥21,230
    1セット(3本)
    翌日出荷
  • AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量0.89C) エスコ

    AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量0.89C)

    エスコ
    ¥8,760税込¥9,636
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB110-06電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量0.89C
  • AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量0.89C) エスコ

    AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量0.89C)

    エスコ
    ¥8,760税込¥9,636
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB110-06電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量0.89C
  • AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.0C) エスコ

    AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.0C)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)200切替方式5方向規格4F110-06電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量2.0C
  • AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.0C) エスコ

    AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.0C)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)200切替方式5方向規格4F110-06電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量2.0C
  • [Ball Hexagon] キーレンチ エスコ

    [Ball Hexagon] キーレンチ

    エスコ
    ¥15,200~税込¥16,720~
    1セット(9本)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

    エスコ
    ¥13,600税込¥14,960
    1セット(3本)
    翌日出荷
  • ジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用) エスコ

    ジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用)

    エスコ
    ¥17,400税込¥19,140
    1個
    翌日出荷
    バッテリー上がりのエンジン始動に 暗所での作業や緊急時に 車のシガーソケットで、本体を充電可能 12V車専用
    仕様●入力電圧:DC5V、2.1A(最大)●セルスタート:12V、400A●始動電流:200A●サイズ:本体:78×146×27(H)mmスマートクランプ:40×98×41(H)mm●重量:本体:330gスマートクランプ:230g●充電時間:4~6時間(2.1A)8~12時間(1A)●コード長:スマートクランプ:170mm(赤)/:110mm(黒)MicroUSBケーブル:450mm●LEDライト:110lm●使用温度範囲:-10~55℃●保存温度範囲:-20~60℃●付属品:スマートクランプシガープラグ充電アダプターMicroUSBケーブルソフトケース
  • [27個組] 機械修理用工具セット エスコ

    [27個組] 機械修理用工具セット

    エスコ
    ¥23,700税込¥26,070
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。
    仕様中目やすり:平・半丸・丸・角・三角寸法(mm)(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100、ウォーターポンププライヤー:250、ニッパー:160、バッグサイズ:310×110×110(H) (キャンバス製)、ペンチ:180、ボールピンハンマー:335 (頭質量:454g)、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160、六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、圧着ペンチ:235 (圧着範囲:1.25・2.0・5.5)質量(kg)約5入組点数27寸法(mm×m)メジャー:16×3.5
  • # 2x6.0mm [+ -]ドライバー 差替・アクショングリップ エスコ

    # 2x6.0mm [+ -]ドライバー 差替・アクショングリップ

    エスコ
    ¥2,070税込¥2,277
    1個
    4日以内出荷
    早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。 ビットは錆に強い無電解ニッケル表面処理 セット内容2点 マグネット付
    仕様●メーカー:ESCOオリジナル●サイズ:(+)#2×(-)6●ビット全長:125mm●ドライバーハンドル:110mm●ハンドル六角対辺:1/4"●セット時全長:208mm