カテゴリ

  • クリーンルーム用品(4)
  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • IRC(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • CST(チェンシンタイヤ)(1)
  • DUNLOP(ダンロップ)(3)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(1)
  • 三笠産業[工具](2)
  • SHIMANO(シマノ)(14)
  • SMC(10)
  • リオン(6)
  • AFAM(アファム)(6)
  • UDトラックス(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • ASSIST(アシスト)[ヘルスケア](4)
  • アズワン(3)
  • Excellent kobo(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • コガネイ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110/90-10」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 90-110mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個) エスコ

    90-110mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1袋(10個)
    当日出荷
    手締で簡単にクランプができるハンドル付
    材質430SSバンド厚さ(mm)0.6入数10個適合ホース径(Φmm)90~110
  • 熱収縮キャップ(端末保護用) エスコ

    熱収縮キャップ(端末保護用)

    エスコ
    470税込517
    1袋
    当日出荷から翌日出荷
    電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。 キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。 RoHS対応品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    13,000税込14,300
    1本
    翌日出荷
  • 6.0mm 5本用ケース エスコ

    6.0mm 5本用ケース

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース 5本入り用 6mm軸が入れられるように、5本溝が切ってあります。
    仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:60g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン
  • [Ball Hexagon] キーレンチ エスコ

    [Ball Hexagon] キーレンチ

    エスコ
    15,200税込16,720
    1セット(9本)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 軸付砥石セット(6mm軸)4本組 EA819GAシリーズ エスコ

    軸付砥石セット(6mm軸)4本組 EA819GAシリーズ

    エスコ
    2,620税込2,882
    1セット
    翌日出荷
    ※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。付属のケースは6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。
    仕様●<セット内容>:#24(茶/A)#36(桃/PA)#46(橙/WA)#80(緑/GC)●サイズ(直径×幅):Φ20×40(H)mm●軸径:6.0mm●推奨回転数:#24/38,200~47,700rpm #36/19,100~33,400rpm #46/23,800~38,200rpm #80/23,800~38,200rpm●適合材質:#24/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 #36/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼 #46/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼 #80/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金●ケース:外寸/110×95×25(H)mm 内寸/105×90×10(H)mm 重量/61g 材質/プラスチック 中敷/発泡ウレタン
  • AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型 エスコ

    AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型

    エスコ
    22,600税込24,860
    1台
    翌日出荷
    100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
    付属品万能フッカー仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)材質塩化ビニル樹脂質量(g)1900周波数(Hz)50/60消費電力(W)101スイッチなし全長(m)10コード長さ(m)1.6定格寿命(時間)50000電源電圧(V)100保護等級IP65入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000フックあり設置場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)10000光色昼白色演色指数(Ra)83電球の種類LED発光方式片面連結可否エコロジー商品省エネ
  • 3.0mm 5本用ケース エスコ

    3.0mm 5本用ケース

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌々日出荷
    3mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース 5本入り用 3mm軸が入れられるよう5本溝が切ってあります。
    仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:63g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン
  • 6.0mm 6本用ケース エスコ

    6.0mm 6本用ケース

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    3日以内出荷
    6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース 6本入り用 6mm軸が入れられるように、6本溝が切ってあります。
    仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:60g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン
  • 6.0mm 4本用ケース エスコ

    6.0mm 4本用ケース

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    3日以内出荷
    6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース 4本入り用 6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。
    仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:61g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン