カテゴリ
- バイク部品(9)
- スクータータイヤ(5)
- オンロードタイヤ(2)
- オフロードタイヤ(1)
- 制御機器(18)
- メカニカル部品(16)
- 測定用品(11)
- 切削工具(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 測定関連サービス(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 防犯用品(7)
- 家電(6)
- 作業工具(6)
- 梱包用品(4)
- 厨房用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 医療(4)
- 自動車補修部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 日用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 救急・衛生(2)
- 作業服(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- バッテリー・電装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
タイプ
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- IRC(2)
- DUNLOP(ダンロップ)(3)
- CST(チェンシンタイヤ)(1)
- SHINKO(シンコータイヤ)(1)
- PIRELLI(ピレリ)(1)
- 東都化学工業(1)
- シグマ光機(15)
- エスコ(9)
- SMC(8)
- エスロン(8)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
- リオン(6)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](6)
- StarTech.com(5)
- コーセル(4)
- 北陽電機(4)
- マノール(4)
- アズワン(3)
- ブランドをもっと見る
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・IRC・DUNLOP(ダンロップ)・CST(チェンシンタイヤ)・SHINKO(シンコータイヤ)・PIRELLI(ピレリ)・東都化学工業・シグマ光機・エスコ・SMC・エスロン・TAKEX(竹中エンジニアリング)・リオン・トンボ[ウエア・白衣・検診衣]・StarTech.com・コーセル・北陽電機・マノール・アズワン・ブランドをもっと見る
「120/90-10」の検索結果

ホースニップル H9×2M
SK11¥299税込¥3291個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5MPa接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
滅菌メディマット ライト 90×120cm 1個 10袋入
オオサキメディカル¥5,458税込¥6,0041個(10袋)5日以内出荷高吸収ポリマーにより、多量な湿性生体物質(血液、体液など)を素早く吸収・保水します。ダイヤ柄プレスが血液や体液などを拡散させ、より効率的に吸収します。吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。材質不織布、ポリエチレン寸法(cm)90×120アズワン品番69-4867-39
らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus
アース製薬(35件のレビュー)¥729~税込¥802~1個(420mL)ほか当日出荷から翌日出荷スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄し、フィンの奥まで消臭・除菌・ウイルス除去・防カビします。(全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。)用途エアコンフィン用液性中性使用方法※缶をよく振ってから使用する※エアコン1台につき1本を使い切る(1)使用開始時にストッパーを上に持ちあげ折りとる(2)エアコンの電源をオフにし必ずプラグをコンセントから抜き、換気する(3)前面パネルを開け、エアフィルターを外し、フィン(熱交換器)を露出させる(4)噴射が霧状になるまでくり返し5回から6回以上缶を強くよく振る・振り方が足りないと、噴射が霧状にならない(5)フィンから5cmほど離してフィンの向きにそってフィンだけにスプレー(全量を使用)・1本で約90秒から120秒間噴射される・逆さでスプレーしない※電装部に噴射液がかからないように注意(6)約10分間放置したら終了エアフィルターを戻した後、エアコンを使用できる(7)洗浄水は排水管から出る※エアコン内部の構造や乾燥状態などで、排水管から排水しないことがあるが、異常ではなく、通常のエアコン排水と共に排水される。【警告】必ず用法用量を守って使用すること。エアコン電装部(センサーや電子基板、スイッチ、モーター等)には決して噴射液がかからないようにすること。誤った方法で使用すると、電気部品の故障等の原因となる場合がある。【対応機種】●排水管付きタイプの家庭用エアコンのみ自動お掃除機能付きエアコンにも対応(※センサー部分や配線部分には噴射しない。)【使用不可】天井埋込タイプ、天井吊り下げタイプ、床置タイプ、窓取付けタイプ、カバーの開けられないエアコン、カーエアコン、室外機、送風口、クロスフローファンシリーズらくハピ
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
コーセル(39件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷から93日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
VM120/Σ90 ブラケット正面打(吊) 固定式 0-10
エスロン¥31,980税込¥35,1781箱(50個)6日以内出荷用途戸建・住宅用材質ポリカ―ボネート樹脂寸法(mm)10出色トーメイサイズVM120シリーズVM120勾配鼻隠板:直角(0寸)
VM120/Σ90 ブラケット正面打(吊) 自在式 6-10~45
エスロン¥39,980税込¥43,9781箱(50個)6日以内出荷用途戸建・住宅用材質ポリカ―ボネート樹脂寸法(mm)10~45出(自在式)色トーメイサイズVM120シリーズVM120勾配鼻隠板:6寸
VM120/Σ90 ブラケット正面打(吊) 自在式 0-10~45
エスロン¥39,980税込¥43,9781箱(50個)6日以内出荷用途戸建・住宅用材質ポリカ―ボネート樹脂寸法(mm)10~45出(自在式)色トーメイサイズVM120シリーズVM120勾配鼻隠板:直角(0寸)
クールネックバンド 冷やりんネック
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷溶けづらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です。最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。保冷時間目安:屋外使用時で約90~120分は溶けず約28℃に温度コントロールします。冷却時間目安:冷凍約10分、流水約15分、車エアコン約25分冷やして再度使用可能です。首には大動脈があり、首を冷やすと全身に流れる血液を冷やすことができる為、全身を効果的に冷やし熱中症予防の効果が見込めます。結露しないので濡れません。耐久性が高く軽量で持ち運びやすいです。心地良いひんやり感が長持ちします。用途熱中症対策材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:PCM(Phase Change Material)色水色稼働時間(分)約90~120
VM120/Σ90 ブラケット正面打(吊) 自在式 4-10~46
エスロン¥39,980税込¥43,9781箱(50個)6日以内出荷用途戸建・住宅用材質ポリカ―ボネート樹脂寸法(mm)10~45出(自在式)色トーメイサイズVM120シリーズVM120勾配鼻隠板:4寸
VM120/Σ90 ブラケット正面打(吊) 自在式 5-10~45
エスロン¥39,980税込¥43,9781箱(50個)6日以内出荷用途戸建・住宅用材質ポリカ―ボネート樹脂寸法(mm)10~45出(自在式)色トーメイサイズVM120シリーズVM120勾配鼻隠板:5寸
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ
コーセル(12件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~特価1台当日出荷から93日以内出荷徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイスシリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ)
WISE(若穂囲製作所)(6件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881セット(9本組)当日出荷どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品トリプルハンドル付トラスコ品番219-7952セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36)材質ハードクローム質量(g)630二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
エポキシ系接着剤 ベストン
東都化学工業(12件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット(1.5kg)当日出荷特に強力な接着や耐薬品性・耐熱性を必要とする場合に適しています。 常温(30℃)で9時間後に硬化、さらに加熱することにより急速に硬化が進みます(130℃5分)。用途金属・ガラス・石材・プラスチック・ゴム等の接着に。アズワン品番1-6268-01硬化速度30℃(9時間)60℃(90分)90℃(40分)120℃(10分)130℃(5分)可使時間(分)20℃(240分)25℃(200分)30℃(120分)35℃(90分)40℃(60分)外観主剤:白色ペースト状硬化剤:淡黄橙色ペースト状引張剪断強度(N/mm2)18粘度(mPa・s)主剤/ 45000~65000、硬化剤/ 25000~45000(at30℃)混合比主剤:2硬化剤:1~2主な用途金属、ガラス、石材、プラスチック、ゴム危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
MS912+ 2D QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー
unitech¥19,980税込¥21,9781個当日出荷スタイリッシュデザインで人気のMS912シリーズにQRコード読み取り対応の2次元バーコードリーダーモデルが追加されました。 2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。 本体のインターフェースがUSB-C仕様に改良されています。 接続時にコネクタの向きを気にする必要がありません。 また、USB-HID接続に対応し、USBケーブル経由の有線バーコードリーダーとしてもご利用頂けます。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS912+ 2D スキャナ本体、USB ケーブル (タイプ C USB)、リストストラップ質量(g)30.7角度(°)ピッチ角度:±60、ロール角度:360センサー640×480照準625nm 可視赤色 LED読取(mm)5 Mil Code 39: 55~100、13 Mil UPC/EAN: 55~270、15 Mil QR Code: 40~190、6.7 Mil PDF417: 45~120、10 Mil Data Matrix: 40~90(環境: 800 lux)消費電流(mA)動作時電流 < 230、スタンバイ時電流 < 25バッテリーリチウムポリマーバッテリ解像度光学的:5mil / 0.125mm (1D)、10mil / 0.25mm (2D)バッテリー電圧(V)3.7落下距離(m)1.5充電時間(時間)満充電まで約2使用周囲照度(Lx)70000(太陽光)バッテリー容量(mAh)350読み取り速度30 フレーム/秒傾斜角度(°)±60寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×30×72RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間> 5000 スキャン (1 スキャン/ 5 秒で約7時間, Bluetooth 接続時)伝送プロトコルBT HID/BT SPP/USB HID/USB VCP/メモリBluetooth5.0 デュアルモード (クラス 2)インジケータLED, ブザー通信距離(m)20 (見通し距離)対応コード【1D】UPC-A/ UPC-E0/ UPC-E1/EAN(JAN)-8/ EAN(JAN)-13/Code128/Code39/Code93/Codabar(NW7)/Interleaved 2 of 5(ITF)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Standard 2 of 5 (IATA)/China Post 25/Code11/MSI Plessey/Plessey/GS1 Databar/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded、【2D】QR Code/Micro QR Code/PDF417/MicroPDF417/Data Matrix/Aztec/MaxiCode/Han Xin/Code 16K商品タイプワイヤレス読取方式無線動作電圧(V)3.7DC ± 5%メモリ容量(MB)2
HOOP B01(Front・Rear共用)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081本当日出荷から13日以内出荷経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。用途スクータータイヤ
M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥7,590税込¥8,3491個当日出荷表面処理ユニクロエスコ品番EA949AF-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)頭部形状皿頭
使い切り温度ロガー『ログみ~る』
カスタム(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷電池&センサー内蔵、USB 2.0コネクタ付きの使い切りタイプ。 Windows PC(7/8)につないで、PDFデータをスムーズ回収。 記録途中で任意のタイミング8件を記憶できる「マーキング機能」も採用。 LEDアラーム機能も搭載。 軽量フラット・コンパクトデザイン。 付属のチャック付ポリ袋に入れてIP65の防水準拠。用途物品輸送中の温度管理仕様ログタイプ:使い切り質量(g)約10規格EN12830、FDA21 CFR Part11電源リチウム電池(CR2032)1個内蔵、電池交換不可寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約80×43×4(本体)、約105×65×4(チャック付ポリ袋)センサータイプNTCサーミスタ精度(℃)±0.5防塵防水性能IP65(付属のチャック付ポリ袋に密封時)測定間隔30秒/5分/10分/30分/60分/90分/120分ポイント数(記録可能)最大8192回
定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)
エフケイシステム¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能仕様PCS値:30%以上材質ABSプラスチック使用温度範囲(℃)0~50光源illumination: 6500K LED消費電流(mA)作動時:150/スタンバイ時:80解像度イメージセンサー:640×480 pixel使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)入力電源(V)DC5±5%ケーブル種類ストレート読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90%読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
熱収縮キャップ(端末保護用)
エスコ¥470税込¥5171袋当日出荷から翌日出荷電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。 キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。 RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
スティックボールレンチセット(ステッキ型)補助ハンドル付
WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181セット(9本)当日出荷特に狭い場所で六角レンチを差し込めるように曲げ部分を短くしてあります。 ボールポイントを使う時は、補助ハンドルの六角穴にレンチ切株部をさしこんでハンドルと延長することができます。 硬度はHRC59~61です。セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)420トラスコ品番212-2626形状L型全長(mm)80(1.5mm)・90(2mm)・105(2.5mm)・120(3mm)・142(4mm)・160(5mm)・184(6mm)・203(8mm)・227(10mm)先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥7,480税込¥8,2281個当日出荷エスコ品番EA949AF-91セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個当日出荷エスコ品番EA949AD-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)材質ステンレス頭部形状皿頭
サージカルマスク 5枚入
横井定¥109税込¥1201袋(5枚)当日出荷通気性の良い3層構造の不織布マスク。ノーズフィットピース内蔵。ラテックスフリー。耳が痛くなりにくいソフトなゴムを採用。隙間ができにくい立体密着構造。米国の医療用マスク規格 ASTM-F2100適合。人工血液バリア性 120mmHg。圧力損失 3.4mmH2O/仕様●入数:5枚●本体サイズ:90mm×175mm●商品サイズ:220mm×120mm×10mmアズワン品番65-4330-19
定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から7日以内出荷LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能材質ABSプラスチック入力電源(V)DC5±5%
スタビースパナレンチセット
Excellent kobo(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(6本組)当日出荷用途自転車の整備等に最適材質S45C全長(mm)6×7mm:80、8×9mm:85、10×11mm:90、12×13mm:100、14×15mm:110、16×17mm:120セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17商品構成セット品
ヘクサロビュアボールポイントレンチ
エイト¥5,498税込¥6,0481セット(8本組)当日出荷国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ呼び寸法(mm)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(各1本)トラスコ品番432-8621セット内容トルクス両穴付きボールポイント(TXBH-8、10、15、20、25、27、30、40)寸法(mm)(T8):90(T10):95(T15):103(T20):109(T25):115(T27):120(T30):128(T40):138質量(g)160.5