カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Excellent kobo(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
  • DUNLOP(ダンロップ)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • GMB(1)
  • MICHELIN(ミシュラン)(1)
  • IRC(1)
  • PIRELLI(ピレリ)(1)
  • Vesrah(1)
  • 松吉医科器械(1)
  • brembo(1)
  • UDトラックス(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • ASSIST(アシスト)[ヘルスケア](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110/90-17」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型 エスコ

    AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型

    エスコ
    1台
    取扱停止中
    100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
    付属品万能フッカー仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)材質塩化ビニル樹脂質量(g)1900周波数(Hz)50/60消費電力(W)101スイッチなし全長(m)10コード長さ(m)1.6定格寿命(時間)50000電源電圧(V)100保護等級IP65入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000フックあり設置場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)10000光色昼白色演色指数(Ra)83電球の種類LED発光方式片面連結可否可エコロジー商品省エネ