カテゴリ

  • 清掃用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • KEMET(87)
  • 東芝ライテック(25)
  • omron(オムロン)(18)
  • 日動工業(11)
  • スワロー電機(10)
  • ELPA(8)
  • 三菱電機(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • 東和制電工業(TOWA)(6)
  • TDKラムダ(5)
  • 岩崎電気(4)
  • ウシオライティング(4)
  • 旭光電機工業(4)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
  • イメージニクス(4)
  • オーム電機(3)
  • ツインバード(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110v 150w」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC240V/1500W 海外用マルチプラグ変圧器 エスコAC240V/1500W 海外用マルチプラグ変圧器エスコ
9,098税込10,008特価
1個
当日出荷
用途熱器具専用コンセント個数2P×1個コード長さ(m)1プラグ形状A・C・O・BF・SEマルチタイプ仕様温度保護(サーモスタット)の安全装置付。エスコ品番EA940CD-124質量(g)310入力電圧(V)AC110~130・AC220~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105定格容量(W)1500
インバーターパルスTIG溶接機 エスコインバーターパルスTIG溶接機エスコ
159,000税込174,900
1台
当日出荷
【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)アズワン品番65-2114-38
AC100V/1150W 掃除機 乾湿両用 エスコAC100V/1150W 掃除機 乾湿両用エスコ
20,600税込22,660
1台
翌日出荷
電源(V)100消費電力(W)1150
DC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーター エスコDC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーターエスコ
45,200税込49,720
1台
翌日出荷
正弦波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護機能付 AC100V×2口 保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせします。
仕様●定格出力:1500W●入力方式:バッテリー接続●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●サイズ(W×D×H)mm:230×300×110●重量(kg):約2.9(付属コード含まず)●コード長(mm):850●周波数:50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)●使用環境温度:0~40℃●USB端子有無:無●内蔵ヒューズ種類:40A×5(本体に内蔵)●回路方式:P.W.M方式アズワン品番64-7926-18
AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機 エスコAC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機エスコ
81,000税込89,100
1個
欠品中
コード長さ(m)7.5m付属品ベンディングパイプ付2.5mサクションホース、サクションパイプ(2本)、 フロアノズル、コーナーノズル、 筒型フィルター、 筒型フィルター用固定ノブ、 ペーパーフィルターバック、 スポンジフィルターサイズ390×485×770(H)mm電源100V(50/60Hz)消費電力1150W騒音値(dB)72dB吸引風量67L/秒真空度(hPa)174hPa
ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用) エスコディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)エスコ
71,600税込78,760
1台
翌日出荷
安全なX-LOCKシステム コード式1500W機種並みのハイパワーです(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時) 本体の状態確認や回転数の選択が可能なユーザーインターフェース コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能
仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(80%)約55分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:3400~11000rpm●サイズ:368×260×110(H)mm●重量:2.3kg●スピンドル径:M16×2.0●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、コネクティビティチップ、樹脂ケースアズワン品番65-2220-92