カテゴリ

  • 照明(10)
    • ナツメ・小丸球(7)
    • 用途別電球(1)
    • パネル球(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ELPA(1)
  • オーム電機(27)
  • 旭光電機工業(32)
  • 東西電気産業(3)
  • 三菱電機(17)
  • omron(オムロン)(9)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
  • TRACO POWER(4)
  • Jackery(ジャクリ)(4)
  • 坂口電熱(3)
  • アズワン(2)
  • ドリテック(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 東和制電工業(TOWA)(2)
  • レッツコーポレーション(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • 泰和電気工業(2)
  • ASAGAO(2)
口金
  • E10(1)
  • E12(5)
  • その他(3)
電球形状
電球形状
パネル球(1)
電球形状
小丸球/ナツメ球(7)
電圧(V)
  • 110(9)
消費電力(W)
  • 5~10未満(4)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(2)
5~10未満・10~20未満・20~30未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110v5w」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
110V/5.0W/E12  パネル球 エスコ110V/5.0W/E12 パネル球エスコ(1件のレビュー)
3,910税込4,301
1セット(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
110V/5.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ110V/5.0W/E10 パイロット球(10個)エスコ
3,010税込3,311
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-38寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)5
110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-53寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
110V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ110V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)エスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-61寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-54寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個)エスコ
1,980税込2,178
1個
欠品中
口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-63寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-55寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
110V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個)エスコ(1件のレビュー)
1,780税込1,958
1個
当日出荷
口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-62寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ(1件のレビュー)
1,780税込1,958
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 エスコ[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用エスコ
13,300税込14,630
1台
翌日出荷
電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3アズワン品番65-3893-47