カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 清掃用品(10)
  • 測定用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 家電(6)
  • 作業工具(6)
  • 電動工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 日用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 作業服(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(22)
  • オーム電機(187)
  • Panasonic(パナソニック)(173)
  • 三菱電機(164)
  • パール金属(163)
  • 日野自動車(137)
  • 三木プーリ(129)
  • 福井クラフト(116)
  • ニッサン(100)
  • MAZDA(マツダ)(96)
  • SMC(87)
  • KEMET(84)
  • HEADS(ヘッズ)(75)
  • TRACO POWER(71)
  • 東芝ライテック(63)
  • ENDO(遠藤照明)(60)
  • ATEN(57)
  • 岩崎電気(55)
  • ホームテイスト(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110w」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 110mm W貫抜(スチール) エスコ

    110mm W貫抜(スチール)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951B-31
  • 110V/5.0W/E12  パネル球 エスコ

    110V/5.0W/E12 パネル球

    エスコ(1件のレビュー)
    3,910税込4,301
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33電圧(V)110消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • 110V/5.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ

    110V/5.0W/E10 パイロット球(10個)

    エスコ
    3,010税込3,311
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-38寸法(mm)Φ10×28電圧(V)110消費電力(W)5口金E10
  • 110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-53寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)5口金E12電球形状ナツメ球
  • 110V/3.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ

    110V/3.0W/E10 パイロット球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,520税込3,872
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-37寸法(mm)Φ10×28電圧(V)110消費電力(W)3口金E10
  • 110V/3.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    110V/3.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24D寸法(mm)Φ13×33電圧(V)110消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
  • 110V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-61寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)5口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
  • AC110V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個) エスコ

    AC110V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,460税込1,606
    1個
    当日出荷
    仕様110V-10Wエスコ品番EA758ZK-67寸法(mm)Φ18×35口金BA15ベースダブル光色クリア
  • 110V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,780税込1,958
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-62寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)10口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
  • 110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-55寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)15口金E12電球形状ナツメ球
  • 110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-54寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
  • 110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-63寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)20口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
  • 110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,780税込1,958
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)20口金E12電球形状ナツメ球
  • 50x50x110mm角当て(ベルトスリング&荷締機) エスコ

    50x50x110mm角当て(ベルトスリング&荷締機)

    エスコ
    320税込352
    1枚
    当日出荷
    材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×50×50適合バンド幅(mm)50以下
  • 165x120mmマグネットポケット エスコ

    165x120mmマグネットポケット

    エスコ
    540税込594
    1個
    当日出荷
    仕様しっかり貼り付きズレにくい、裏面全面マグネットサイズA6耐荷重0.3kg外寸(mm)120×165mm収納サイズ110(W)×88(H)×9/24(T)mm
  • モップハンガー(マグネット付) エスコ

    モップハンガー(マグネット付)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    マグネットタイプ。ほうきを取り付け部分にカチッと押し込むだけの簡単作業。柄がΦ16~23mmで1.2kgまでのモップを挟み込めます。
    材質アルミ、ポリプロピレン、シリコンゴム質量(g)110耐荷重(kg)1.2(1ヶ所当り)収納本数(本)1ホルダー数1サイズ(mm)110(W)×65(D)×51(H)サイズ(Φmm)装着:16~23繰り返し・詰め替え対応
  • デジタルタイマー(防水/大音量型) エスコ

    デジタルタイマー(防水/大音量型)

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    当日出荷
    付属品モニタ用電池、取扱説明書仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能)材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による)設定範囲最小1秒~最大99分59秒動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能防水性IPX7相当電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
  • 照明灯 エスコ

    照明灯

    エスコ
    16,300税込17,930
    1本
    翌々日出荷
    直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。
    材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート全長(mm)1313質量(kg)0.8コード長さ(m)1定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源直管型LEDランプ昼白色定格入力電流(A)0.2明るさ(Lm)2200エコロジー商品省エネ
  • 小物ポーチ エスコ

    小物ポーチ

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    カラビナ、D管付。
    材質(本体)ポリエステルベルト通し幅(mm)50材質(カラビナ)アルミカラビナ開口幅(mm)15
  • 68mm キーボックス(可変ダイアル式) エスコ

    68mm キーボックス(可変ダイアル式)

    エスコ
    6,580税込7,238
    1個
    当日出荷
    仕様ツルサイズ:径:7.93mm、長さ:250mm材質本体:亜鉛合金、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)幅(mm)68寸法(mm)外寸:77(W)×45(D)×132(H)、内寸:688(W)×25(D)×110(H)クリアランス(mm)タテ:117、ヨコ:42
  • パンチ[2穴] エスコ

    パンチ[2穴]

    エスコ
    890税込979
    1台
    翌日出荷
    センター割出しゲージ付。ボタン式ハンドルロック付。A4用紙4穴対応。ハンドルロックによりコンパクトになります。デスクの引き出しに収納する際など引っかからないので便利です。屑受キャップは前面から開き、捨てる際にパンチ屑が散らばりにくい構造です。
    材質スチール製質量(g)344奥行(mm)穴:9穿孔能力(枚)PPC用紙20穴間隔(mm)80サイズ(mm)110(W)×100(D)×95(H)穴径(mm)6グリーンマーク認定
  • 電子天秤 エスコ

    電子天秤

    エスコ
    29,400税込32,340
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能
    付属品取扱説明書、ACアダプター、風防電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100本体寸法(mm)幅190感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS304
  • 297x110x 19mm テーブル(軽量/折畳式) エスコ

    297x110x 19mm テーブル(軽量/折畳式)

    エスコ
    4,400税込4,840
    1台
    当日出荷
    材質天板:アルミニウム、フレーム:ステンレス、収納ケース本体・ひも:ナイロン、ひも留め:樹脂質量(g)約395耐荷重(kg)3収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×110×19使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×210×78
  • ダンボール箱 エスコ

    ダンボール箱

    エスコ
    2,900税込3,190
    1束(20枚)
    翌日出荷
    材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)1.5クラフト入数(枚)20
  • デスク(立ち作業用) エスコ

    デスク(立ち作業用)

    エスコ
    33,400税込36,740
    1個
    当日出荷
    立作業用デスクとして最適 オフィスの壁際などに設置しやすい、奥行き500mmタイプです。 向かいあわせで設置すると奥行き1000mmのミーティングデスクとしても使用でき、短時間で効率的にミーティングが行えます。 脚フレームにはガタツキを押さえるアジャスター付きです。 別売りの補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すればモニターアームの取り付けも可能です。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:1200×500×1000●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:19.8kg●耐荷重:30kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/1220×520×110mm・20.3kg●出荷形態:ノックダウン組立式
  • 65x110x35mmカメラポーチ(ブラック) エスコ

    65x110x35mmカメラポーチ(ブラック)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    仕様ベルト通し、カラビナ付材質ポリウレタン、ナイロンブラック外寸(mm)85(W)×45(D)×130(H)mm内寸(mm)65(W)×35(D)×110(H)mm
  • ショルダーバッグ エスコ

    ショルダーバッグ

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
  • 角通し(大) エスコ

    角通し(大)

    エスコ
    7,350税込8,085
    1個(1個)
    翌日出荷
    組つぎ加工で、四隅は隅金付で丁寧で丈夫な仕上げになっています。砂、石など、左官用に。穀物、豆ふるいに。道路の補修時の最後のならしなど、より広い面積に対しての作業に。EA992CT-40(砂ふるい台)を併用すると作業が楽になります。
    材質枠:国産杉 網:亜鉛金網寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×900×110目合い(mm)6.0(2分)
  • 結束バンド用 EA475GHシリーズ エスコ

    結束バンド用 EA475GHシリーズ

    エスコ
    2,180税込2,398
    1ケース(5個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ホイールクリーナー エスコ

    ホイールクリーナー

    エスコ
    3,650税込4,015
    1本
    翌日出荷
    中性。アルカリ性で頑固なホイール汚れをしっかり浮かせることで、確実に汚れを落とします。豊かな泡立ちで泡切れもよく、柑橘系の爽やかな香り成分が含まれています。希釈せず、原液のままご使用ください。ドイツ生まれのホイールクリーナーです。輸入車の真っ黒なホイール汚れもしっかり落とします。
    材質水、界面活性剤等質量(g)3100内容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220危険物の類別非危険物
  • AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機 エスコ

    AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機

    エスコ
    63,500税込69,850
    1個
    翌日出荷
    低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
    付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホースエスコ品番EA899TD-40C寸法(mm)470×390×500質量(kg)15.5消費電力(W)1100電源100V/11Aタンク容量(L)40(吸水26)吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5ホース長さ(m)3騒音値(dB)74ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.6
  • AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機 エスコ

    AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機

    エスコ
    69,200税込76,120
    1台
    翌日出荷
    低騒音・安全設計・大容量
    付属品フロアノズル、ブラシノズル、スクイージノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管パイプ(2本)、ホース仕様給水容量:38L寸法(mm)490×440×770(H)質量(kg)16.6消費電力(W)1100電源AC100V・11Aホース寸法(全長)(m)6吸込仕事率(W)203集塵容量(L)55騒音値(dB)74ホース径(Φmm)ノズル側:31、タンク側:43最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)19.6
  • 220x110x305mm 溶接面 手持ち エスコ

    220x110x305mm 溶接面 手持ち

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    アーク溶接時の目・顔の保護に適しています。遮光プレート、素ガラスは付属しておりません。
    仕様●型番:P-2●レンズサイズ:95(W)×40(H)mm●サイズ:220(W)×110(D)×305(H)mm●重量:290g●付属品:押さえ板バネ、パッキン●材質:面部:パスコ、柄:木●色:赤茶
  • AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機 エスコ

    AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機

    エスコ
    67,900税込74,690
    1台
    翌日出荷
    カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁
  • 折りたたみチェアー エスコ

    折りたたみチェアー

    エスコ
    9,040税込9,944
    1脚
    翌日出荷
    スライド折り畳み機構付。床面にも垂直にスタッキングできます。椅子と椅子を簡単に連結できる機能が標準装備されています。
    材質背座:ポリプロピレン樹脂成型品 フレーム:スチール 脚部:丸パイプΦ22.2mm (粉体焼付塗装)質量(kg)3.6ブラックサイズ(mm)495(W)×475(D)×768(H)折りたたみ寸法(mm)495(W)×110(D)×889(H)グリーンマーク認定
  • 工具箱(スチール製) エスコ

    工具箱(スチール製)

    エスコ
    7,990税込8,789
    1個
    翌日出荷
    材質スチール
  • 55x110x170mm 流せるトイレブラシスタンド エスコ

    55x110x170mm 流せるトイレブラシスタンド

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    材質ABS樹脂質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×110×170耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-40繰り返し・詰め替え対応
  • 宅配袋 EA927SCシリーズ エスコ

    宅配袋 EA927SCシリーズ

    エスコ
    1,870税込2,057
    1束(25枚)
    翌日出荷
    テープ付なので作業効率がアップします。
    材質未晒クラフト紙厚さ(g/m2)120
  • 防災寝具セット (4人用) エスコ

    防災寝具セット (4人用)

    エスコ
    12,700税込13,970
    1セット(1セット)
    欠品中
    災害・緊急時のオフィス宿泊時にご活用ください。4人分もの寝具セットがA4サイズの化粧箱に入って、狭い場所でも保管できます。エアーマットの端を曲げて枕に。保温性抜群なエアーマットとアルミブランケット。べたつきを防ぐの不織布シーツ。危険を知らせるホイッスル(紐付き)。騒音を低減する耳栓。エアーマット用空気入れ。災害時に相手の安否を確認するためのツールとして、災害時用無料Wi-Fiサービスや災害用伝言ダイヤルの内容を記載したガイドを同梱しました。
    セット内容1.エアーマット×4個 2.簡易アルミ毛布×4枚 3.不織布シーツ×4枚 4.空気入れ×1個 5.防災用ホイッスル×4個 6.耳栓×4セット 7.安否確認ガイド×1枚質量(g)約1.8収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×110×297
  • ホットプレート エスコ

    ホットプレート

    エスコ
    19,700税込21,670
    1個(1台)
    翌日出荷
    同時にたくさん調理できる「48cmワイドタイプ」。丈夫で長持ち 耐久性が高い 。「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」。料理が取りやすい「薄型ボディ」(調理面までの高さ5cm)。かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。カンタン丸洗い!本体ガード&プレート。プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」。長くて便利な2.5mコード。清潔!汚れが拭き取りやすい「ステンレスボディ」(ふたはステンレスではありません)。プレートをセットしなければ通電しない安全機構。樹脂取手付きプレート。約48cmの横長ワイドタイプなので、一度にたくさん焼ける!
    質量(kg)5.5消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5最高温度(℃)250(ふたなし)プレート寸法(mm)内寸:484×318×26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×110