カテゴリ
- 物流用品(9)
- 研磨材(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 切削工具(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 保管用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- SMC(391)
- トヨタ(212)
- BIGM(丸山製作所)(179)
- YAMAHA(ヤマハ)(141)
- MAZDA(マツダ)(134)
- 三木プーリ(69)
- Qlight(54)
- 三菱電機(47)
- ダイハツ(42)
- CKD(35)
- FYH(日本ピローブロック)(33)
- スズキ(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
- 旭精工(29)
- シーケー金属(25)
- TRUSCO(22)
- 扶桑精機(22)
- スバル(19)
- ブランドをもっと見る
「112b」の検索結果

B112 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥5,950税込¥6,5451個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-112種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)345寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージ
エスコ¥55,900税込¥61,4901台翌日出荷人気と信頼を兼ね備えた定番の真空ポンプです。小型から大型までカバーできます。仕様●モーター:400W●排気速度(L/分):50Hz/100 60Hz/113●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●回転数(rpm):50Hz/1440 60Hz/1720●サイズ:138×337×244(H)mm●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)、UNF7/16-20(1/4"フレア)●重量:10.5kg●オイル封入量:325mL●使用温度範囲:5~40℃●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載●適合クラス/~10馬力(HP)程度●真空ポンプオイル1本付(300mL)危険物の類別非危険物
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥4,910税込¥5,4011本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥3,560税込¥3,9161本当日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。仕様●タップサイズ:M12×1.5●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.5mm●重量:36g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
エスコ¥1,640税込¥1,8041本翌日出荷から4日以内出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付
エスコ¥5,530税込¥6,0831セット翌日出荷仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付![[EA112BK-11用]18.0V/9.0Ah バッテリー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69666618-240924-02.jpg)
[EA112BK-11用]18.0V/9.0Ah バッテリー
エスコ¥49,500税込¥54,4501個3日以内出荷仕様●仕様:DC18V/9.0Ah●連続使用時間:120分●【EA112BK-11用】替バッテリー危険物の類別非危険物![[丸軸]カウンターシンク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48572048-231110-02.jpg)
[丸軸]カウンターシンク
エスコ¥3,220税込¥3,5421本翌日出荷から4日以内出荷TiNコーティングにより耐久性があります。用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。材質HSS(TiNコーティング)刃数3先端角(°)90
1220x655mm ポリカ波板(ブロンズ/2枚)
エスコ¥3,340税込¥3,6741個3日以内出荷エスコ品番EA952CA-112B材質ポリカーボネイト長さ(mm)1220幅(mm)655寸法(mm)1220×655色ブロンズ
キンチョール
エスコ¥950税込¥1,0451本翌日出荷ジェット型の3倍長持ちする大容量タイプ。ジャスミンの香り。お部屋にまいてハエ・蚊を一網打尽。見つけた害虫は直撃で駆除します。ハエや蚊はもちろん、ゴキブリなど色々な虫を駆除します。マダニにも高い効果を発揮します。使用方法・空間噴射:室内のハエ成虫、蚊成虫には閉切って6畳あたり約5秒間噴射してください。 ・直接噴射:ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニには直接噴射してください。内容量(mL)450有効成分ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、d-T80-レスメトリン)対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキン虫)、イエダニ、マダニ
防寒ウェアー
エスコ¥24,400税込¥26,8401個翌日出荷【A】EA915GD-112~114の防寒オーバーオールを組み合わせて使用できます。【B】内側の綾織生地が暖かさを保ちます。 反射テープ付。 撥水性と防風性に優れたポリエステル製ソフトシェルとシルバーツイル反射ライニングが冷気の侵入を防ぎ、優れた保温性能を発揮します。 調節可能な袖口とウエストのドローコードで冷気をシャットアウトし、軽量ながらタフな構造で、常に快適な着心地を実現します。 ハンドウォーマージッパーポケット×2、胸ポケット×1、内側ジッパーポケット×1付きで、手やツール、貴重品をしっかり収納できます。種別防寒ジャケット材質ポリエステル、スパンデックス適合温度(℃)約-29
150mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥3,190税込¥3,5091個翌日出荷仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-63材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160
160mm 交換用ロール フローリング用/60巻
エスコ¥31,700税込¥34,8701箱(60巻)翌日出荷EA922B-11、-12用替テープ 特殊ミシン目入り 2巻入の30パックです。 フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。 クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C1762●材質:クッション性粘着加工PE●内径:32mm●テープサイズ:160(W)mm×25周巻
125mm キャスター(固定金具付・静電防止)
エスコ¥3,330税込¥3,6631個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:125×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11取付高H(mm)165プレート寸法X×Y(mm)140×80取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53・(100×56)
DC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナーセット 充電式
エスコ¥56,400税込¥62,0401セット翌日出荷紙パック不要 静音で快適作業 パワー変わらず静音化 トリガスイッチでこまめにON・OFF可能 ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。 ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。 サイクロン一体形のため狭い隙間にもノズルが入り、手が届きにくい隙間や奥の掃除にも便利です。 ハンディ作業でもサイクロンが使えます。さらに軽量床用ノズルで取り回しやすいです。 サイクロン式ユニットにスキマノズルが直接付けられ便利仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)※ESCOオリジナルセット品●仕様:充電器・バッテリー付●使用電池:18V仕様リチウムイオン5.0Ah(付属)●集じん容量:560ml●連続使用時間:約40分●吸込仕事率:40W●騒音値:68dB●本体サイズ:476×112×170(H)mm、(床用ノズル取付時/1003×112×170(H)mm)●重量:1.7kg(充電池装着時)●充電時間:約32分(充電器【EA813H-10B】使用時)●付属品:床用ノズル延長管(ノズルホルダ付)すき間用ノズル急速充電器(EA813H-10B)蓄電池(EA813HF-17B)繰り返し・詰め替え対応
引き出し式収納ケース用キャスター(4個)
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷EA506L-31~-43、EA506L-11A~-12B、-31A~-38BA、-41~-43用。エスコ品番EA506L-50材質ポリプロピレン・スチール寸法(mm)39×49×68質量(g)(全部まとめて)130
125mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-32材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165
125mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥2,810税込¥3,0911個翌日出荷仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-62材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165耐荷重(kg)150
150mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌日出荷仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-33材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160








![[充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48144260-231025-02.jpg)
![[充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48543829-231110-02.jpg)
![[充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48543786-231110-02.jpg)

![[充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48543847-231110-02.jpg)
![[充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48543804-231110-02.jpg)





![12x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50378992-180221-02.jpg)




![[EA112BK-11用]18.0V/9.0Ah バッテリー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69666618-240924-02.jpg)

![12x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50380252-180221-02.jpg)
![[丸軸]カウンターシンク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48572048-231110-02.jpg)


![12x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50379254-180221-02.jpg)


![[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05062106-241204-02.jpg)