カテゴリ
- 研磨材(6)
- 物流用品(5)
- 切削工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(179)
- Qlight(54)
- 三菱電機(43)
- CKD(34)
- 旭精工(29)
- FYH(日本ピローブロック)(28)
- シーケー金属(25)
- 扶桑精機(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- ハンマーキャスター(17)
- TRUSCO(16)
- 雅(16)
- 日本継手(旧:JFE継手)(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- omron(オムロン)(13)
- ダイヤトレンド(13)
- R&G RACING PRODUCTS(13)
- NTN(エヌティーエヌ)(8)
- ブランドをもっと見る
「112b」の検索結果

B112 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥5,950税込¥6,5451個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-112種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)345寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥4,910税込¥5,4011本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック![[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50379148-180221-02.jpg)
[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸)
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷から4日以内出荷kカット(ファインダイヤモンドカット)は精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます。 すぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。材質タングステンカーバイド、TiAlNコーティング軸径(Φmm)6タイプ【刃】ファインダイヤモンドカット適合材ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金
(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
エスコ¥1,640税込¥1,8041本翌日出荷から4日以内出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック![[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50380155-180221-02.jpg)
[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸)
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷kカット(ファインダイヤモンドカット)は精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます。 すぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。材質タングステンカーバイド、TiAlNコーティング軸径(Φmm)6タイプ【刃】ファインダイヤモンドカット適合材ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金![[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50378895-180221-02.jpg)
[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸)
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷kカット(ファインダイヤモンドカット)は精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます。 すぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。材質タングステンカーバイド、TiAlNコーティング軸径(Φmm)6タイプ【刃】ファインダイヤモンドカット適合材ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金
キンチョール
エスコ¥950税込¥1,0451本翌日出荷ジェット型の3倍長持ちする大容量タイプ。ジャスミンの香り。お部屋にまいてハエ・蚊を一網打尽。見つけた害虫は直撃で駆除します。ハエや蚊はもちろん、ゴキブリなど色々な虫を駆除します。マダニにも高い効果を発揮します。使用方法・空間噴射:室内のハエ成虫、蚊成虫には閉切って6畳あたり約5秒間噴射してください。 ・直接噴射:ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニには直接噴射してください。内容量(mL)450有効成分ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、d-T80-レスメトリン)対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキン虫)、イエダニ、マダニ
防寒ウェアー
エスコ¥24,400税込¥26,8401個翌日出荷【A】EA915GD-112~114の防寒オーバーオールを組み合わせて使用できます。【B】内側の綾織生地が暖かさを保ちます。 反射テープ付。 撥水性と防風性に優れたポリエステル製ソフトシェルとシルバーツイル反射ライニングが冷気の侵入を防ぎ、優れた保温性能を発揮します。 調節可能な袖口とウエストのドローコードで冷気をシャットアウトし、軽量ながらタフな構造で、常に快適な着心地を実現します。 ハンドウォーマージッパーポケット×2、胸ポケット×1、内側ジッパーポケット×1付きで、手やツール、貴重品をしっかり収納できます。種別防寒ジャケット材質ポリエステル、スパンデックス適合温度(℃)約-29
150mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥3,190税込¥3,5091個翌日出荷仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-63材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160
引き出し式収納ケース用キャスター(4個)
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷EA506L-31~-43、EA506L-11A~-12B、-31A~-38BA、-41~-43用。エスコ品番EA506L-50材質ポリプロピレン・スチール寸法(mm)39×49×68質量(g)(全部まとめて)130
125mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-32材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165
125mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥2,810税込¥3,0911個翌日出荷仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-62材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165耐荷重(kg)150
150mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌日出荷仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-33材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160







![[充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48144260-231025-02.jpg)


![[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50379148-180221-02.jpg)





![[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50380155-180221-02.jpg)
![[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50378895-180221-02.jpg)