カテゴリ

  • 物流用品(9)
  • 研磨材(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 切削工具(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • SMC(391)
  • トヨタ(212)
  • BIGM(丸山製作所)(179)
  • YAMAHA(ヤマハ)(141)
  • MAZDA(マツダ)(134)
  • 三木プーリ(69)
  • Qlight(54)
  • 三菱電機(47)
  • ダイハツ(42)
  • CKD(35)
  • FYH(日本ピローブロック)(33)
  • スズキ(32)
  • 旭精工(29)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
  • シーケー金属(25)
  • TRUSCO(22)
  • 扶桑精機(22)
  • スバル(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「112b」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B112 スタンダード Vベルト エスコ

    B112 スタンダード Vベルト

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967B-112種類Vベルト規格B112
  • B112 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B112 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    5,950税込6,545
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-112種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)345寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • 113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージ エスコ

    113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージ

    エスコ
    55,900税込61,490
    1台
    翌日出荷
    人気と信頼を兼ね備えた定番の真空ポンプです。小型から大型までカバーできます。
    仕様●モーター:400W●排気速度(L/分):50Hz/100 60Hz/113●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●回転数(rpm):50Hz/1440 60Hz/1720●サイズ:138×337×244(H)mm●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)、UNF7/16-20(1/4"フレア)●重量:10.5kg●オイル封入量:325mL●使用温度範囲:5~40℃●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載●適合クラス/~10馬力(HP)程度●真空ポンプオイル1本付(300mL)危険物の類別非危険物
  • 38mmダイス(左ねじ用/SKS2) エスコ

    38mmダイス(左ねじ用/SKS2)

    エスコ
    9,290税込10,219
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質SKS-2外径(Φmm)38
  • [充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ

    [充電式]真空ポンプ(ツーステージ)

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    翌日出荷
    【EA112BK-11用】充電器
  • [充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ

    [充電式]真空ポンプ(ツーステージ)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    18V。【EA112BK-11専用】のバッテリーアダプターボッシュの18V充電池が取り付けられます。
  • [充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ

    [充電式]真空ポンプ(ツーステージ)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    18V。【EA112BK-11専用】のバッテリーアダプターマキタの18V充電池が取り付けられます。
  • 真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ エスコ

    真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ

    エスコ
    47,600税込52,360
    1個ほか
    翌日出荷
    パッケージエアコンの真空引に適しています。
  • [充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ

    [充電式]真空ポンプ(ツーステージ)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    18V。【EA112BK-11専用】のバッテリーアダプターHiKOKIの18V充電池が取り付けられます。
  • [充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ

    [充電式]真空ポンプ(ツーステージ)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    18V。【EA112BK-11専用】のバッテリーアダプターパナソニックの18Vの充電池が取り付けられます。
  • スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    4,910税込5,401
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
  • スクリュープラグ エスコ

    スクリュープラグ

    エスコ
    270税込297
    1袋(10個)
    翌日出荷
  • スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    3,560税込3,916
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
    仕様●タップサイズ:M12×1.5●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.5mm●重量:36g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
  • 12x25mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ

    12x25mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)

    エスコ
    7,110税込7,821
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819JB-112B
  • 12x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ

    12x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819VA-112B
  • 12x25mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ

    12x25mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)

    エスコ
    7,130税込7,843
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819JA-112B
  • Rc1”xR 1・1/4”  ブッシング エスコ

    Rc1”xR 1・1/4” ブッシング

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    形状ブッシングエスコ品番EA469BH-112B
  • 筆ペン用替カートリッジ エスコ

    筆ペン用替カートリッジ

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    [EA765MH-101A用]替カートリッジ。
  • [EA112BK-11用]18.0V/9.0Ah バッテリー エスコ

    [EA112BK-11用]18.0V/9.0Ah バッテリー

    エスコ
    49,500税込54,450
    1個
    3日以内出荷
    仕様●仕様:DC18V/9.0Ah●連続使用時間:120分●【EA112BK-11用】替バッテリー危険物の類別非危険物
  • 2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付 エスコ

    2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付

    エスコ
    5,530税込6,083
    1セット
    翌日出荷
    仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付
  • 12x25mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ

    12x25mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)

    エスコ
    7,480税込8,228
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819JJ-112B
  • 12x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ

    12x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819VJ-112B
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • [丸軸]カウンターシンク エスコ

    [丸軸]カウンターシンク

    エスコ
    3,220税込3,542
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    TiNコーティングにより耐久性があります。
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。材質HSS(TiNコーティング)刃数3先端角(°)90
  • 1220x655mm ポリカ波板(ブロンズ/2枚) エスコ

    1220x655mm ポリカ波板(ブロンズ/2枚)

    エスコ
    3,340税込3,674
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)1220×655ブロンズ材質ポリカーボネイトエスコ品番EA952CA-112B長さ(mm)1220幅(mm)655
  • フタ (EA506LD-25,25B用) エスコ

    フタ (EA506LD-25,25B用)

    エスコ
    4,820税込5,302
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    10個入り。
    適合EA506D-25、-25B用材質ポリプロピレンブルー
  • 12x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ

    12x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA819VB-112B
  • キンチョール エスコ

    キンチョール

    エスコ
    950税込1,045
    1本
    翌日出荷
    ジェット型の3倍長持ちする大容量タイプ。ジャスミンの香り。お部屋にまいてハエ・蚊を一網打尽。見つけた害虫は直撃で駆除します。ハエや蚊はもちろん、ゴキブリなど色々な虫を駆除します。マダニにも高い効果を発揮します。
    使用方法・空間噴射:室内のハエ成虫、蚊成虫には閉切って6畳あたり約5秒間噴射してください。 ・直接噴射:ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニには直接噴射してください。内容量(mL)450有効成分ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、d-T80-レスメトリン)対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキン虫)、イエダニ、マダニ
  • 防寒ウェアー エスコ

    防寒ウェアー

    エスコ
    24,400税込26,840
    1個
    翌日出荷
    【A】EA915GD-112~114の防寒オーバーオールを組み合わせて使用できます。【B】内側の綾織生地が暖かさを保ちます。 反射テープ付。 撥水性と防風性に優れたポリエステル製ソフトシェルとシルバーツイル反射ライニングが冷気の侵入を防ぎ、優れた保温性能を発揮します。 調節可能な袖口とウエストのドローコードで冷気をシャットアウトし、軽量ながらタフな構造で、常に快適な着心地を実現します。 ハンドウォーマージッパーポケット×2、胸ポケット×1、内側ジッパーポケット×1付きで、手やツール、貴重品をしっかり収納できます。
    種別防寒ジャケット材質ポリエステル、スパンデックス適合温度(℃)約-29
  • [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ

    [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ

    エスコ
    200税込220
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    パイプ径Φ28mmパイプラック用
  • 150mm キャスター(固定金具付) エスコ

    150mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    3,190税込3,509
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-63材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160
  • 160mm 交換用ロール フローリング用/60巻 エスコ

    160mm 交換用ロール フローリング用/60巻

    エスコ
    31,700税込34,870
    1箱(60巻)
    翌日出荷
    EA922B-11、-12用替テープ 特殊ミシン目入り 2巻入の30パックです。 フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。 クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。
    仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C1762●材質:クッション性粘着加工PE●内径:32mm●テープサイズ:160(W)mm×25周巻
  • 125mm キャスター(固定金具付・静電防止) エスコ

    125mm キャスター(固定金具付・静電防止)

    エスコ
    3,330税込3,663
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:125×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11取付高H(mm)165プレート寸法X×Y(mm)140×80取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53・(100×56)
  • DC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナーセット 充電式 エスコ

    DC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナーセット 充電式

    エスコ
    56,400税込62,040
    1セット
    翌日出荷
    紙パック不要 静音で快適作業 パワー変わらず静音化 トリガスイッチでこまめにON・OFF可能 ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。 ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。 サイクロン一体形のため狭い隙間にもノズルが入り、手が届きにくい隙間や奥の掃除にも便利です。 ハンディ作業でもサイクロンが使えます。さらに軽量床用ノズルで取り回しやすいです。 サイクロン式ユニットにスキマノズルが直接付けられ便利
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)※ESCOオリジナルセット品●仕様:充電器・バッテリー付●使用電池:18V仕様リチウムイオン5.0Ah(付属)●集じん容量:560ml●連続使用時間:約40分●吸込仕事率:40W●騒音値:68dB●本体サイズ:476×112×170(H)mm、(床用ノズル取付時/1003×112×170(H)mm)●重量:1.7kg(充電池装着時)●充電時間:約32分(充電器【EA813H-10B】使用時)●付属品:床用ノズル延長管(ノズルホルダ付)すき間用ノズル急速充電器(EA813H-10B)蓄電池(EA813HF-17B)繰り返し・詰め替え対応
  • 引き出し式収納ケース用キャスター(4個) エスコ

    引き出し式収納ケース用キャスター(4個)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    EA506L-31~-43、EA506L-11A~-12B、-31A~-38BA、-41~-43用。
    エスコ品番EA506L-50材質ポリプロピレン・スチール寸法(mm)39×49×68質量(g)(全部まとめて)130
  • 1000x 500x0.5mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ

    1000x 500x0.5mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製)

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952B-112ピッチ(mm)3
  • クイックリング スチール/Zinc EA638HGシリーズ エスコ

    クイックリング スチール/Zinc EA638HGシリーズ

    エスコ
    6,170税込6,787
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
  • 125mm キャスター(固定金具付) エスコ

    125mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-32材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165
  • 150mm キャスター(固定金具付) エスコ

    150mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-33材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160
  • 125mm キャスター(固定金具付) エスコ

    125mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-62材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165耐荷重(kg)150