カテゴリ

  • 作業工具(22)
  • 梱包用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(677)
  • RS PRO(102)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(58)
  • YAMAHA(ヤマハ)(41)
  • 鈴木ブロンズ継手(19)
  • GOAL(ゴール)(17)
  • イスカル(16)
  • 岩崎電気(12)
  • カーメックス(11)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • コクヨ(8)
  • レイ・アウト(8)
  • HAMMOND(7)
  • 富士電機(6)
  • ミニター(6)
  • 松永製作所(6)
  • タイテックス(6)
  • 京セラ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「11bs」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1800x1200x4mm プラダン OD/8枚 エスコ

    1800x1200x4mm プラダン OD/8枚

    エスコ
    20,100税込22,110
    1セット(8枚)
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン形状プラダン幅(mm)1200厚さ(mm)4ODグリーン奥行(mm)1800寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1200×1800×4
  • [Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ エスコ

    [Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1本
    翌日出荷
    仕様●メーカー:Wera●型番:134859●サイズ:T25●商品名:3867/4●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):5.5●防錆に優れた特殊加工ステンレス製
  • [Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ エスコ

    [Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1本
    翌日出荷
    仕様●メーカー:Wera●型番:134860●サイズ:T30●商品名:3867/4●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):6.0●防錆に優れた特殊加工ステンレス製
  • #1x89mm [+]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    #1x89mm [+]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
    材質ステンレス
  • T30x89mm [Bore Torx]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    T30x89mm [Bore Torx]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611BS-25全長(mm)89先端サイズT30先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • 6.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    6.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611BS-14全長(mm)65対辺寸法(mm)14先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • [Square] ドライバービット エスコ

    [Square] ドライバービット

    エスコ
    1,180税込1,298
    1本
    翌日出荷
    差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
  • T25x89mm [Bore Torx]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    T25x89mm [Bore Torx]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611BS-24全長(mm)89先端サイズT25先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • T10x89mm [Bore Torx]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    T10x89mm [Bore Torx]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611BS-21全長(mm)89先端サイズT10先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • [Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ エスコ

    [Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1本
    翌日出荷
    仕様●メーカー:Wera●型番:134857●商品名:3867/4●サイズ:T15●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):4.0●防錆に優れた特殊加工ステンレス製
  • T20x89mm [Bore Torx]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    T20x89mm [Bore Torx]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611BS-23全長(mm)89先端サイズT20先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • T15x89mm [Bore Torx]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    T15x89mm [Bore Torx]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611BS-22全長(mm)89先端サイズT15先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • [Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ エスコ

    [Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1本
    翌日出荷
    仕様●メーカー:Wera●型番:134856●商品名:3867/4●サイズ:T10●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):4.0●防錆に優れた特殊加工ステンレス製
  • #2x89mm[+]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    #2x89mm[+]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)89差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
  • [ステンレス製]TORXビットセット(イジリ止付) エスコ

    [ステンレス製]TORXビットセット(イジリ止付)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1セット
    翌日出荷
    イジリ止め付・防錆性に優れた特殊加工ステンレス製・
    セット内容5本組(T10・T15・T20・T25・T30)全長(mm)89サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
  • 4.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    4.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
    材質ステンレス寸法(mm)4.0全長(mm)89先端形状六角差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • 3.0x89mm[Hexagon]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    3.0x89mm[Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)89差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
  • [ステンレス製]Hex-Plusビットセット エスコ

    [ステンレス製]Hex-Plusビットセット

    エスコ
    8,790税込9,669
    1セット
    翌日出荷
    防錆性に優れた特殊加工ステンレス製・
    セット内容4本組(3.0・4.0・5.0・6.0)全長(mm)89サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
  • 5.0x89mm[Hexagon]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    5.0x89mm[Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)89差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
  • 5本組 [+ -]ビットセット ステンレス製 エスコ

    5本組 [+ -]ビットセット ステンレス製

    エスコ
    5,030税込5,533
    1セット
    翌日出荷
    仕様●型番:※ESCOオリジナルセット品●サイズ:(+)#1・#2(2本)・#3、(-)5.5×1.0mm(5本組)●全長:89mm●六角シャンク:1/4"●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
  • 3/8"sqx11mm ソケット エスコ

    3/8"sqx11mm ソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    220税込242
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687BS-11
  • ダンボール箱 エスコ

    ダンボール箱

    エスコ
    2,500税込2,750
    1束(20枚)
    翌日出荷
    材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)1.5クラフト入数(枚)20
  • 520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/白) エスコ

    520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/白)

    エスコ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様両面着磁エスコ品番EA781BS-11材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)長さ(mm)930幅(mm)520厚さ(mm)1.0赤/白吸着力15gf/cm2以上商品タイプ両面
  • 441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様 エスコ

    441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様

    エスコ
    5,940税込6,534
    1台
    翌日出荷
    使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。
    仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレン
  • R 1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ エスコ

    R 1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425BS-11バルブ種類ボールバルブ
  • 6.4-8.0mm/4.0mm ブラインドリベット(スチール/75本) エスコ

    6.4-8.0mm/4.0mm ブラインドリベット(スチール/75本)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1パック(75本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA527BS-11材質スチールリベット径(Φmm)4板厚(mm)6.4~8.0
  • 900x600mm/500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製) エスコ

    900x600mm/500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製)

    エスコ
    169,800税込186,780
    1個
    翌日出荷
    ストッパースタンド付。耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 ステンレス製による運搬台車(溶接仕上げ・完成品)です。 耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。 ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。 ストッパースタンドのご使用で、傾斜場所でも安心です。 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
    エスコ品番EA520BS-11車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)600車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)800荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ステンレス
  • 62x250mm モーターレンチ(ステンレス製) エスコ

    62x250mm モーターレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)250質量(g)575口幅(mm)62
  • [EA127BS-1用] ブースターキット エスコ

    [EA127BS-1用] ブースターキット

    エスコ
    50,600税込55,660
    1個
    翌日出荷
    仕様空気圧範囲:30~90PSI空気注入口:G1/4"最大空気圧:90PSI寸法(mm)220(W)×190(D)×50(H)
  • 真鍮ハンマー エスコ

    真鍮ハンマー

    エスコ
    30,700税込33,770
    1本
    翌日出荷
    厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
  • レーザー墨出し器(グリーンレーザー/クランプ・受光器セット エスコ

    レーザー墨出し器(グリーンレーザー/クランプ・受光器セット

    エスコ
    98,800税込108,680
    1台
    翌日出荷
    コンパクトなフルライングリーンレーザー 入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能 地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備
    仕様●仕様:セット(クランプ・受光器付)●ライン:垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス(4V4H)●使用距離:約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/7.5m鉛直:±1mm/3m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515nm±2% 緑色半導体レーザー●レーザー出力:1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード:約6時間●防塵・防水:IP54●電源:充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)●サイズ:105×80×94mm●重量:本体:500g(電池含む)●付属品:充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプ