カテゴリ

  • 作業工具(167)
  • 物流用品(131)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
  • 切削工具(68)
  • ねじ・ボルト・釘(65)
  • 機構部品(46)
  • 研磨材(31)
  • 建築金物(19)
  • 梱包用品(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 安全用品(13)
  • 電動工具(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 事務用品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 保管用品(9)
  • 防犯用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 電気材料(5)
  • 空圧工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(160)
  • 大阪魂(2,059)
  • TRUSCO(519)
  • OSG(オーエスジー)(363)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(323)
  • ハンマーキャスター(317)
  • 京セラ(297)
  • NACHI(不二越)(254)
  • 住友電工ハードメタル(251)
  • PISCO(ピスコ)(250)
  • イマオコーポレーション(249)
  • グーリング(218)
  • ユーエイキャスター(213)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(210)
  • 水本機械製作所(206)
  • 三菱マテリアル(189)
  • NTN(エヌティーエヌ)(178)
  • 三木プーリ(176)
  • 岩田製作所(169)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「11mm」の検索結果

789件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングニップル エスコロングニップルエスコ(3件のレビュー)
785税込864
1本
当日出荷
材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
100税込110
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
25mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) エスコ25mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)エスコ(10件のレビュー)
105税込116
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RA-25材質プラスチック寸法(mm)34×76×11タイプサイドリリース適合バンド幅(mm)25
ビラカン エスコビラカンエスコ(18件のレビュー)
210税込231
1セット(10個)
当日出荷
ホースニップル エスコホースニップルエスコ(2件のレビュー)
680税込748
1個
当日出荷
ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
用途水用材質鉄製亜鉛メッキ形状ホースニップル材質/仕上鉄製亜鉛メッキ使用圧力(MPa)1.6耐圧(MPa)0.98適合用途圧縮空気、液体
ガラスオイラー エスコガラスオイラーエスコ(5件のレビュー)
2,790税込3,069
1個(27mL)ほか
当日出荷
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス危険物の類別非危険物
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ(3件のレビュー)
290税込319特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
11-13mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ11-13mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)エスコ(5件のレビュー)
565税込622
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA463AE-13
オーリング高圧用 エスコオーリング高圧用エスコ(3件のレビュー)
260税込286特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
6.0-26.0mm アルミパッキンセット(16サイズ) エスコ6.0-26.0mm アルミパッキンセット(16サイズ)エスコ
3,980税込4,378
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YWセット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1mm(25)8×12×1mm(25)9×14×1mm(25)12×16×1mm(20)14×18×1mm(20)15×20×1mm(20)8×14×1.5mm(20)10×16×1.5mm(20)11×17×1.5mm(20)12×18×1.5mm(15)14×20×1.5mm(15)16×20×1.5mm(15)18×24×1.5mm(15)21×26×1.5mm(15)24×30×2mm(15)26×34×2mm(10)
ステンレス製 丸リング エスコステンレス製 丸リングエスコ(3件のレビュー)
1,500税込1,650
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類リンク
[黒]熱収縮チューブ エスコ[黒]熱収縮チューブエスコ(7件のレビュー)
4,210税込4,631
1巻(100m)
当日出荷から翌日出荷
材質硬質収縮性塩化ビニール全長(m)100黒(つや有)厚さ(mm)0.08耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
3.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ エスコ3.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチエスコ(4件のレビュー)
2,650税込2,915
1個
当日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA613XR-4材質スチール二面幅(mm)3商品構成単品ピン径(Φmm)3
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から翌日出荷
8.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ) エスコ8.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ)エスコ(1件のレビュー)
6,060税込6,666
1個
欠品中
トラ材質ポリエチレン全長(m)10エスコ品番EA980A-68質量(kg)1.2線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
M4 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコM4 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/11本)エスコ
250税込275
1セット(11本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)15頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-415ピッチ(mm)0.7
Φ 90x800mm ガードポール(赤・白) エスコΦ 90x800mm ガードポール(赤・白)エスコ(1件のレビュー)
4,320税込4,752
1個
当日出荷
柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
エスコ品番EA983FT-100本体寸法(mm)直径90×800取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売)ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)光度(cd)【反射板】350
モンキーレンチセット エスコモンキーレンチセットエスコ
6,020税込6,622
1セット
当日出荷
口幅目盛付。ツールポーチ付。
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)9.4・11・19質量(g)45・127・570呼び寸法(mm)100・150・300口幅(mm)最大:13・23・38
4.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ エスコ4.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチエスコ(1件のレビュー)
2,660税込2,926
1個
当日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA613XR-5材質スチール二面幅(mm)4商品構成単品ピン径(Φmm)4
六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ
8,490税込9,339
1箱(500本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状六角頭
8.0mmx10m プラスチックチェーン(黄) エスコ8.0mmx10m プラスチックチェーン(黄)エスコ
6,130税込6,743
1個
当日出荷
材質ポリエチレン全長(m)10エスコ品番EA980A-62線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
ステンレス掛金 エスコステンレス掛金エスコ(1件のレビュー)
385税込424
1個
当日出荷から翌日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304付属品取付ねじ付仕上研磨仕上げ
M3 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコM3 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(11本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-330材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M3頭部形状鍋頭
M2 x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコM2 x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本)エスコ
250税込275
1パック(11本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-225材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M2頭部形状鍋頭
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
110税込121
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質
11x13mm メガネレンチ エスコ11x13mm メガネレンチエスコ
665税込732
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)11×13エスコ品番EA686A-5
オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ) エスコオーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)エスコ
4,300税込4,730
1セット
当日出荷
材質ニトリルゴムエスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
8.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ) エスコ8.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ)エスコ
11,700税込12,870
1個
当日出荷
トラ材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-68B質量(kg)3.6線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
PTハーフユニオン エスコPTハーフユニオンエスコ(1件のレビュー)
395税込435特価
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
90税込99
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質
穴用スナップリング[ステンレス] エスコ穴用スナップリング[ステンレス]エスコ
405税込446
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質ステンレス
M3 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/11本) エスコM3 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/11本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(11本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)50頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-350関連資料仕様(0.14MB)
ステンレス管用ユーボルト エスコステンレス管用ユーボルトエスコ
520税込572
1個
当日出荷から翌日出荷
最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
4mm シンブル(ステンレス製) エスコ4mm シンブル(ステンレス製)エスコ(3件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
エスコ品番EA638KA-22材質ステンレス(SUS316)質量(g)4.1種類シンブル寸法a(mm)4寸法C(mm)11寸法l(mm)17
11x13mm 両口スパナ エスコ11x13mm 両口スパナエスコ(1件のレビュー)
450税込495
1個
当日出荷
二面幅(mm)11×13エスコ品番EA685A-6商品構成単品
戸当り エスコ戸当りエスコ
380税込418
1個(4個)
当日出荷から翌日出荷
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
66x28mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック) エスコ66x28mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)エスコ
500税込550
1個
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-73材質ステンレス幅(mm)28厚さ(mm)7全長(mm)66質量(kg)14ブラック種類Sカン使用荷重(kg)11口の開き(mm)11
丸ダイスハンドル エスコ丸ダイスハンドルエスコ
1,220税込1,342
1本
当日出荷から翌日出荷
材質亜鉛
R 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-112全長(mm)23.6質量(g)約14六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)7.6×11
ウレタンホース エスコウレタンホースエスコ(1件のレビュー)
8,520税込9,372
1巻
当日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用オレンジ材質ウレタン樹脂使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
...