カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(68)
  • 作業工具(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 電気材料(23)
  • 機構部品(23)
  • 物流用品(22)
  • 研磨材(15)
  • 清掃用品(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 切削工具(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 制御機器(7)
  • 梱包用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 手袋(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 事務用品(6)
  • 電動工具(6)
  • テープ(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 安全用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • 測定用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(29)
  • Kawasaki(348)
  • KITO(キトー)(485)
  • MAZDA(マツダ)(1,341)
  • Panasonic(パナソニック)(340)
  • SMC(1,828)
  • YAMAHA(ヤマハ)(734)
  • いすゞ自動車(744)
  • スズキ(974)
  • スバル(433)
  • トヨタ(4,724)
  • ニッサン(731)
  • ホンダ(7,760)
  • ミツビシ(1,176)
  • メディアカバーマーケット(414)
  • 三木プーリ(751)
  • 三菱ふそう(2,167)
  • 大阪魂(1,391)
  • 日野自動車(1,751)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12.2」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
376件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12.2x149mm ドリルビット(HSS) エスコ

    12.2x149mm ドリルビット(HSS)

    エスコ
    ¥4,710税込¥5,181
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-12.2
  • 12.2x100mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ

    12.2x100mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)

    エスコ
    ¥17,500税込¥19,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PA-12.2
  • 10.0x12.2mmx 10m コントロール銅管 エスコ

    10.0x12.2mmx 10m コントロール銅管

    エスコ
    ¥28,100税込¥30,910
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA436BB-19形状パイプ厚さ(mm)1長さ(m)10仕上外径(Φmm)12.2
  • 12.2mm ターンバックル(Hook&Hook/アルミ・ステンレス製) エスコ

    12.2mm ターンバックル(Hook&Hook/アルミ・ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1本
    翌日出荷
    本体がアルミで軽量
    仕様最小値(mm):157材質本体:アルミ、ボルト:SUS304寸法(mm)A:7.9、D:12.2
  • 10.0x12.2mmx 20m コントロール銅管 エスコ

    10.0x12.2mmx 20m コントロール銅管

    エスコ
    ¥56,300税込¥61,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA436BB-20形状パイプ厚さ(mm)1長さ(m)20外径(Φmm)12.2
  • 12.2mm ターンバックル(Hook&Hook/アルミ・ステンレス製) エスコ

    12.2mm ターンバックル(Hook&Hook/アルミ・ステンレス製)

    エスコ
    ¥475税込¥523
    1本
    翌日出荷
    本体がアルミで軽量
  • 13.2x12.2mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス) エスコ

    13.2x12.2mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス)

    エスコ
    ¥760税込¥836
    1本
    翌日出荷
    本体がアルミ製で軽量
    仕様最小値(mm):127.5材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304寸法(mm)フック:(A)6.4、(D)12.2、アイ:(A)6.3、(D)13.2
  • 12.5x12.2mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス) エスコ

    12.5x12.2mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス)

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1本
    翌日出荷
    本体がアルミ製で軽量
    仕様最小値(mm):153.6材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304寸法(mm)フック:(A)7.9、(D)12.2、アイ:(A)7.9、(D)12.5
  • 21.0x12.2x1.7mm ドレンパッキン アルミ/10個 エスコ

    21.0x12.2x1.7mm ドレンパッキン アルミ/10個

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1箱(10個)
    翌日出荷
    。コーティング部分はゴムコーティングとなり、密着をより強くし油漏れを防ぐ事を目的としております。耐熱(熱に強い)、耐油(油による劣化を防ぐ)という機能はございません。
    仕様●外径×内径×厚み:21×12.2×1.7mm●材質:アルミ+コーティング(ゴム)●入数:10個●締付トルク:30N・m●汎用品●コック外径12mm材質アルミニウム厚さ(mm)1.7内径(Φmm)12.2
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥4,700~税込¥5,170~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • IV電線(撚線) エスコ

    IV電線(撚線)

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥8,910税込¥9,801
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質素線:銅、被覆:ビニール種類電力ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60
  • 25mmx20m ビニールテープ(赤/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(赤/1巻)

    エスコ
    ¥210税込¥231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-122材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • バキュームクリーナー(エアー式) エスコ

    バキュームクリーナー(エアー式)

    エスコ
    ¥6,770税込¥7,447
    1組
    当日出荷
    布バッグは2層構造で耐久性が高いです
    付属品・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付仕様取付ねじ(吸入口):Rc(PT)1/4"全長(mm)145高さ(mm)130(本体のみ)質量(g)750(袋含み)、288(ガンのみ)使用圧力(MPa)0.62Mpa空気消費量(L/min)420使用コンプレッサ1.5kw以上
  • T-BOLT クランプ エスコ

    T-BOLT クランプ

    エスコ(8件のレビュー)
    ¥1,680税込¥1,848
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
    材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
  • エンジンクリーナー(250mmノズル・G1/4"ネジ) エスコ

    エンジンクリーナー(250mmノズル・G1/4"ネジ)

    エスコ
    ¥2,900税込¥3,190
    1台
    当日出荷
    材質アルミ、鉄全長(mm)410質量(g)278穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.63吐出量(L/min)0.45ノズル長(mm)250取付ねじG1/4"使用コンプレッサ1HP以上
  • ビニールコード[VSF] エスコ

    ビニールコード[VSF]

    エスコ
    ¥3,850~税込¥4,235~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    仕様撚線材質素線:銅、被覆:ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)1定格温度(℃)60
  • 六角頭全ねじボルト エスコ

    六角頭全ねじボルト

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥890税込¥979
    1袋(16本)
    当日出荷から翌日出荷
    種別全ねじ材質鉄、ユニクロメッキ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • 520mm コーン用表示カバー(作業中) エスコ

    520mm コーン用表示カバー(作業中)

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983FT-122文字内容作業中
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    ¥2,890税込¥3,179
    1本(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
  • ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式) エスコ

    ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)

    エスコ
    ¥9,510税込¥10,461
    1個
    当日出荷
    付属品ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋接続口径(ダストバック接続口)30質量(g)700(アクセサリー含む)使用圧力(MPa)0.63~0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147.3×41.8×162.5空気消費量(L/min)250吸入口サイズRc(PT)1/4"ホース長さ(mm)290~820(伸縮式フレキシブルホース)プラグの有無無使用コンプレッサ2.2kW以上
  • R1/4”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/4”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥660税込¥726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-122形状ハーフユニオン
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥160税込¥176
    1袋(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    穴用。
    材質鉄
  • 六角ボルト(どぶメッキ) エスコ

    六角ボルト(どぶメッキ)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥375~税込¥413~
    1袋(5本)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥235税込¥259
    1袋(10個)
    翌日出荷から7日以内出荷
    軸用。
    材質鉄
  • R 1/8" グリースニップル(JIS/67.5°/5個) エスコ

    R 1/8" グリースニップル(JIS/67.5°/5個)

    エスコ
    ¥685税込¥754
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状67.5°六角対辺(mm)10入数5個ねじサイズPT1/8"
  • ゴミ袋 エスコ

    ゴミ袋

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,070税込¥2,277
    1個
    当日出荷
    大型サイズでしっかりした厚みのポリ袋。ダストカートにも最適。大型ゴミ袋、梱包用などに便利な1枚取り出しタイプです。
    材質LLDPE厚さ(mm)0.06色透明
  • 8kg 超強力マグネットバー エスコ

    8kg 超強力マグネットバー

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    当日出荷
    流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
    仕様●吸着力(kgf):8●サイズ(mm):20×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
  • [EA122VB-10用] 集 塵 袋 エスコ

    [EA122VB-10用] 集 塵 袋

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1枚
    当日出荷
    布バッグは2層構造で耐久性が高いです
    寸法(mm)245×156
  • PTハーフユニオン エスコ

    PTハーフユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥670税込¥737
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 45L ダストボックス(蓋付) エスコ

    45L ダストボックス(蓋付)

    エスコ
    ¥5,650税込¥6,215
    1個
    当日出荷
    ふたロック付で本体とふたをしっかり固定。
    エスコ品番EA995CA-122セット内容本体・ふた質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×475×639(蓋セット時)
  • M12/13.0x24.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製) エスコ

    M12/13.0x24.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製)

    エスコ
    ¥230税込¥253
    1パック(20枚)
    当日出荷
    エスコ品番EA949ZA-122厚さ(mm)2.5内径(Φmm)13外径(Φmm)24
  • M22 六角ナット[一種](10個) エスコ

    M22 六角ナット[一種](10個)

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949GG-122材質鉄
  • サンシェード エスコ

    サンシェード

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    翌々日出荷
    フロントガラス用。吸盤取付式。2層の空気層で強力断熱!車内の温度上昇を軽減します。触媒効果で消臭・抗菌。適合車種 TOYOTA:クラウン、サクシード、タンク、ハイエースバン・ワゴン、パッソ、ピクシス スペース・バン、プロボックス、マークX、ヤリス、ランドクルーザー、ルーミー、86、bB、FJ クルーザー、iQ、Rush。HONDA:ヴェゼルハイブリッド、バモス、N-BOX、N-ONE、N-WGN。NISSAN:オッティ、キックス、キューブ、シーマ、スカイライン、フーガ、フェアレディZ、マーチ、モコ、ラティオ、GT-R、NV100 クリッパーリオ、NV 350 キャラバン。MAZDA:スクラムワゴン、ベリーサ、ロードスター。SUBARU:ジャスティ、スバルBRZ、ディアスワゴン、フォレスター。MITSUBISHI:ディグニティ、パジェロ、プラウディア、ミラージュ、eKクロス EV。DAIHATSU:アトレーワゴン、ウェイク、キャスト、タント、トール、ハイゼットカーゴ、ビーゴ、ブーン、ミラココア、ムーヴコンテ。SUZUKI:アルト、イグニス、エスクード、エブリィ、エブリィワゴン、スイフト、スペーシア、バレーノ、ラパン、ワゴンRスマイル、MRワゴン。LEXUS(レクサス):CT、IS、UK。
    色シルバー材質(本体)アルミニウム(パウダーコート)質量(g)300寸法(幅W×高さH)(mm)1300×600取付け方法吸盤 (2個付き)材質(吸盤)PVC
  • 500x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ

    500x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥8,820税込¥9,702
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952B-122ピッチ(mm)5
  • M22 平ワッシャー(ISO/ユニクロ/4枚) エスコ

    M22 平ワッシャー(ISO/ユニクロ/4枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥240税込¥264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949LX-1122
  • 10x148x8mm メラミン棒(50本) エスコ

    10x148x8mm メラミン棒(50本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥835税込¥919
    1個
    当日出荷
    洗剤なしで頑固な汚れをとります。 柄がついているので汚れをかきだしやすい。
    エスコ品番EA928AG-122材質スポンジ:メラミンフォーム、柄:紙管全長(mm)145
  • Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器

    エスコ
    ¥170税込¥187
    1個
    当日出荷
    仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-122材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)200高さ(mm)115質量(g)30内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)31胴径(Φmm)58
  • 直流安定化電源 AC100V→DC 0-20V/5.0A エスコ

    直流安定化電源 AC100V→DC 0-20V/5.0A

    エスコ
    ¥22,000税込¥24,200
    1台
    翌日出荷
    付属品取扱説明書、電源ケーブル、バナナプラグーワニロクリップケーブル材質ABS樹脂質量(kg)約3.7出力端子/+(赤)、-(黒)、(ジョンソンターミナル)電源シリーズレギュレータ方式最小表示電圧/0.1V 電流/0.01A表示バックライト付き液晶表示出力電圧(V)0~20.0入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)出力電流(A)0~5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×235×150冷却方式強制冷却(Fan)消費電力(VA)185動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10~60℃/90%RH以下(結露しないこと)
  • PTエルボユニオン エスコ

    PTエルボユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,080税込¥1,188
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 70x145mm小判型ブラシ(馬毛) エスコ

    70x145mm小判型ブラシ(馬毛)

    エスコ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    材質馬毛線径(Φmm)0.15毛丈(mm)32行数8行ブラシ寸法(mm)70×145