カテゴリ
- 切削工具(66)
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 作業工具(19)
- パソコン/周辺機器(9)
- 物流用品(6)
- 機構部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- メカニカル部品(5)
- 安全用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(42)
- SMC(602)
- トヨタ(598)
- 大阪魂(471)
- MAZDA(マツダ)(368)
- 三菱ふそう(179)
- OSG(オーエスジー)(176)
- 日野自動車(159)
- ホンダ(156)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(149)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(147)
- スズキ(134)
- YAMAHA(ヤマハ)(125)
- サンワサプライ(113)
- TRACO POWER(110)
- RS PRO(108)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(107)
- 三木プーリ(105)
- TRUSCO(94)
- ブランドをもっと見る
「12×1.5」の検索結果
特価

M12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製)
エスコ¥1,310税込¥1,4411個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)27最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
M12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥5,690税込¥6,2591個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
M12x1.5 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥5,690税込¥6,2591個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
M12xP1.5/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌日出荷材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)105呼び寸法M12×P1.5
12x18x1.5mm アルミパッキン (50個)
エスコ(2件のレビュー)¥850税込¥9351袋(50個)当日出荷エスコ品番EA949YW-12B厚さ(mm)1.5内径(Φmm)12外径(Φmm)18
M12x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)
エスコ¥580税込¥6381パック(5本)翌日出荷エスコ品番EA949MP-1215長さ(mm)15ねじ径M12表面処理クロメート頭部形状六角穴付き![M12x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696144-180222-02.jpg)
M12x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥420税込¥4621パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1215種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12
六角頭全ねじボルト (ユニクロ)
エスコ¥240~税込¥264~1袋(2本)翌々日出荷入数:2本。並目ねじ。全ねじ。種別全ねじ材質鉄ピッチ1.75表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角頭部対辺(mm)19ねじの呼びM12強度区分4.8ねじ山種類並目
六角穴付止ねじ (ステンレス製)
エスコ¥330~税込¥363~1袋翌々日出荷並目ねじ。-303F~-1230Fは袋入りです。材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)ピッチ1.75穴の形状六角穴ねじの呼びM12
1.5 ton/M12 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,280税込¥1,4081個当日出荷エスコ品番EA638FA-56材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)48ねじ径M12使用荷重(t)1.5寸法B(mm)25寸法D1(mm)11.6寸法D2(mm)12
AC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L)
エスコ¥222,600税込¥244,8601台当日出荷仕様セキュリティ機能付/トップクラスの低騒音/コンピュータ解析による最適構造の実現。/各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)/パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填/新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)/作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)/独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造/高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。/コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)/運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます幅(mm)328高さ(mm)337種類静音、防振奥行(mm)615最高使用圧力(MPa)一般圧:0.8(約8.2kgf/cm2)、高圧:2.5(約25.5kgf/cm2)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9)型番HiKOKI:EC1445H3(CTN)空気取出口カプラ2個(一般圧)、高圧カプラ2個(高圧)コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付)潤滑方式オイルレスエンジンタイプ直流ブラシレスモーター回転速度最大2300回/分(パワーモード時)
M 3-M12 タップドリルセット
エスコ(4件のレビュー)¥4,950税込¥5,4451個当日出荷エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
6.0-26.0mm アルミパッキンセット(16サイズ)
エスコ¥3,980税込¥4,3781個当日出荷エスコ品番EA949YWセット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1mm(25)8×12×1mm(25)9×14×1mm(25)12×16×1mm(20)14×18×1mm(20)15×20×1mm(20)8×14×1.5mm(20)10×16×1.5mm(20)11×17×1.5mm(20)12×18×1.5mm(15)14×20×1.5mm(15)16×20×1.5mm(15)18×24×1.5mm(15)21×26×1.5mm(15)24×30×2mm(15)26×34×2mm(10)






![M12-1.5 [メトリック]リコイルキット(細目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588764-180222-02.jpg)

![M12-1.5 [メトリック]リコイルキット(細目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50589166-180222-02.jpg)






















![M12x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696144-180222-02.jpg)