カテゴリ
- 作業工具(5)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- トヨタ(25)
- MAZDA(マツダ)(23)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- ニッセイ(15)
- RS PRO(15)
- SKF(日本エスケイエフ)(14)
- カナテクス(11)
- 大阪魂(11)
- 潤工社(10)
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- メディアカバーマーケット(7)
- NSK(日本精工)(6)
- サンワサプライ(6)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- ABRACON(6)
- アズワン(5)
- 椿本チエイン(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- ブランドをもっと見る
「12×28×8」の検索結果
特価
![[6001Z]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802877-210511-02.jpg)
[6001Z]深溝玉軸受
エスコ¥475税込¥5231個当日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:12 D:28 B:8軌道輪形状深溝玉軸受
ソケットレンチセット
エスコ¥22,900税込¥25,1901セット翌日出荷セット内容:28点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、(+)ビット #1・#2・#3、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット 3・4・5・6mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ビットアダプター 37mm(六角シャンク1/4”)。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
エスコ¥460税込¥5061セット(2本)翌日出荷手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
ポータブル電源
エスコ¥103,000税込¥113,3001台翌日出荷付属品:ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル。災害時や停電時などに活躍するポータブル電源です。スマートフォンを置くだけで簡単充電。ハンドル付きで楽々持ち運び。災害時にもすぐ手元を簡単に照らせるLEDライト付。アイリスオーヤマと安心安全の電池関連技術を誇るBLUETTIの共同開発です。USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のカーソケットで充電可能です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、一般的なリチウムイオンバッテリーの約3~5倍の寿命があります。(充電サイクル数:2500回以上)バッテリーの残量や入出力電力などが見やすい表示の大きな液晶画面搭載です。その他液晶画面にはバッテリー残量低下表示・温度異常警告・過負荷警告・出力ショート警告などの表示もされます。ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しており、電圧バランスを整えることで、耐久性が高くなっています。仕様カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所(W):12VDC、合計9A、108、カーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A質量(kg)9.5出力AC×5ヶ所:100VAC 合計700W最大出力(W)1400出力電圧【出力電圧×定格出力(USB出力時)】USB-A:5VDC×3A USB-C:5/9/12/15VDC×3A、20VDC×5A定格出力(W)700バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 193514mAh3.7V716Whバッテリー容量(Ah)193.51充電時間(時間)約5動作温度(℃)-20~40(放電時) 0~40(充電時)動作湿度(%)10~90充電方式ワイヤレス充電×1ヶ所:12VDC-28VDC、8Aサイズ(mm)315×212×233(H)保管温度(℃)-20~45(推奨保管温度0~40)入力電圧AC100V![[6001]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802073-210511-02.jpg)
[6001]深溝玉軸受
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:12 D:28 B:8軌道輪形状深溝玉軸受![3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ソケットセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69671938-240924-02.jpg)
3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ソケットセット
エスコ¥9,120税込¥10,0321セット翌日出荷仕様●サイズ(mm):7・8・10・11・12・13・14・17・19・22(10個組)●全長(mm):22~28●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/315mm、クリップ数/10個
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥705税込¥7761個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):43●適合ホース内径※:11mm
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ
エスコ¥3,630税込¥3,9931本翌日出荷12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
ピッチゲージ (アメリカン)
エスコ¥14,700~税込¥16,170~1個翌日出荷UNIFIED(アメリカねじ60°)。スチール製。ロックデバイス(ネジを締めるとバラけません)。ゲージは折りたたんでスチールケースの中に収納できるため、持ち運びにも便利です。ケース寸法(mm)コンパクトスチール:91×21×15(t)フレーム(mm)88
1/2"DR ソケットレンチセット
エスコ¥117,300税込¥129,0301セット翌日出荷28pcsの1/2”DRソケットレンチセット。セット内容ラチェットハンドル:265.5mmエクステンションバー :75・130・255mmT型スライドハンドル:300mmユニバーサルジョイントソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mmケース寸法(mm)454×253×64差込角(inch)1/2全質量(g)5360
タップダイスセット(NC,NF,NPT)
エスコ¥45,300税込¥49,8301個翌日出荷仕様タップ・ダイスサイズ:(NC)、4-40・6-32・8-32・10-24・12-24・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"13、(NF)、10-32・1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20、(NPT)、1/8"-27材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
ピッチゲージ (メトリック・ウィットワース)
エスコ¥1,740税込¥1,9141本翌日出荷ミリねじ(60°)20枚、ウィットねじ(55°)28枚仕様●材質:スチール●重量(g):85●枚数:52枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:ウィット:4G 2・1/4 2・1/2、4 1/2G 1・7/8 2、5G 1・5/8 1・3/4、6G 1・3/8 1・1/2、7G 3/8 1・1/4、8G 1、9G 1/8、10G 3/4、11G 5/8、12G、13G、14G、16G 3/8、18G 5/16、19G、20G 1/4、22G、24G 3/16、25G、26G、28G、30G、32G、36G、40G、1/8、48G、60G、62Gメトリック:0.4、0.5、0.7、0.75、0.8、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0
革ポンチキット (420mmカッター付き)
エスコ¥107,100税込¥117,8101セット翌々日出荷セット内容:ポンチ×34個、衝撃吸収式打撃ハンドル(EA576F-510)×1個、チャック×1個、センターピン×1個、コンパスカッター×1個。パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングの製作に。二個のポンチを装着可能でリング状パッキンも製作可能。 打ちつけやすいハンマー形状(衝撃吸収仕様)。コンパスカッター付でΦ420mmまでの円の切り抜きができます。 ケースに定規が印刷されています。質量(g)(ハンドル)545寸法(Φmm)2・3・4・5・6・7・8・9・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30・32・34・36・38・40・42・44・46・48・50・52・54・56・58・60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)380×55×330、(ハンドル)81×38×160材質(ケース)スチール総質量(kg)5.4




![[6001Z]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802877-210511-02.jpg)




![[6001]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802073-210511-02.jpg)
![3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ソケットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69671938-240924-02.jpg)