カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(118)
  • 機構部品(105)
  • 物流用品(93)
  • 作業工具(66)
  • 切削工具(60)
  • 空調・照明・電設資材(54)
  • 研磨材(44)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • メカニカル部品(33)
  • 測定用品(30)
  • 梱包用品(17)
  • 建築金物(17)
  • 電気材料(15)
  • 電動工具(14)
  • 制御機器(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 溶接用品(8)
  • 安全用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 防犯用品(5)
  • 事務用品(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(194)
  • SMC(9,272)
  • 大阪魂(764)
  • 三木プーリ(585)
  • ワルター(432)
  • TRUSCO(401)
  • PISCO(ピスコ)(399)
  • NACHI(不二越)(365)
  • NTN(エヌティーエヌ)(322)
  • アズワン(318)
  • 千代田通商(308)
  • OSG(オーエスジー)(303)
  • タイテックス(299)
  • グーリング(297)
  • イマオコーポレーション(285)
  • NSK(日本精工)(274)
  • 岩田製作所(236)
  • EIKO(栄工舎)(227)
  • CKD(212)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12φ」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
847件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ12x12.5mm フック・ねじ付(真鍮) エスコ

    Φ12x12.5mm フック・ねじ付(真鍮)

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951DA-8
  • x3.5/x12.0/Φ60mm ルーペ(LEDライト付) エスコ

    x3.5/x12.0/Φ60mm ルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1個
    当日出荷
    材質アクリルレンズ寸法(mm)レンズ:Φ60、全長:180質量(g)約61電源単4電池×3本倍率(倍)3.5/12光源LED球
  • スパナヘッド(Φ12mm接続用) エスコ

    スパナヘッド(Φ12mm接続用)

    エスコ
    ¥3,410~税込¥3,751~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12/Φ28x90 mm 雌ねじピラーグリップ エスコ

    M12/Φ28x90 mm 雌ねじピラーグリップ

    エスコ
    ¥640税込¥704
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CE-131材質フェノール樹脂寸法A(mm)90寸法B(Φmm)28ねじサイズM12×58mm
  • Φ12x 50m 反射トラロープ エスコ

    Φ12x 50m 反射トラロープ

    エスコ
    ¥14,200税込¥15,620
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983DN-50材質反射材・PE・不織布質量(kg)約2.5色黄/黒全長(m)50線径(Φmm)12
  • Φ12x100m 反射トラロープ エスコ

    Φ12x100m 反射トラロープ

    エスコ
    ¥23,000税込¥25,300
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983DN-100材質反射材・PE・不織布質量(kg)約5色黄/黒全長(m)100線径(Φmm)12
  • x3.0/x12.0/Φ75mm ルーペ(LEDライト付) エスコ

    x3.0/x12.0/Φ75mm ルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    ¥2,300税込¥2,530
    1個
    翌日出荷
    材質アクリルレンズ寸法(mm)レンズ:Φ75、全長:195質量(g)約118(本体のみ)電源単4電池×3本倍率(倍)3/12光源LED球
  • x2.5/x12.0/Φ90mm ルーペ(LEDライト付) エスコ

    x2.5/x12.0/Φ90mm ルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    ¥2,540税込¥2,794
    1個
    翌日出荷
    材質アクリルレンズ寸法(mm)レンズ:Φ90、全長:210質量(g)約158電源単4電池×3本倍率(倍)2.5/12光源LED球
  • Φ12x1000mm アクリル丸棒(透明) エスコ

    Φ12x1000mm アクリル丸棒(透明)

    エスコ
    ¥2,240税込¥2,464
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DM-12材質アクリル全長(mm)1000色透明外径(Φmm)12
  • DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機 エスコ

    DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機

    エスコ
    ¥4,610税込¥5,071
    1個
    当日出荷
    アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
    仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂
  • Φ12mmx1.0m フッ素樹脂ロッド エスコ

    Φ12mmx1.0m フッ素樹脂ロッド

    エスコ
    ¥4,990税込¥5,489
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440DV-132
  • AC100V/Φ12mm 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V/Φ12mm 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥6,000税込¥6,600
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)69切替方式2方向使用温度範囲(℃)0~55(結露無き事)規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~55
  • M12/Φ70mm 通線ロッド用先端誘導金具 エスコ

    M12/Φ70mm 通線ロッド用先端誘導金具

    エスコ
    ¥7,260税込¥7,986
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BJ-87
  • Φ12x150mm ドリフトピン(ノンスパーキング) エスコ

    Φ12x150mm ドリフトピン(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥3,840税込¥4,224
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)最小径:12、最大径:15全長(mm)150
  • 3/8 DR ラチェットヘッド(Φ12mm接続用) エスコ

    3/8 DR ラチェットヘッド(Φ12mm接続用)

    エスコ
    ¥8,690税込¥9,559
    1個
    翌日出荷
    狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
    仕様●差込角:3/8”●許容トルク(N・m):50●全長(mm):53RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ12x700mm ワイヤーロック(大型ダイヤル/ブラック) エスコ

    Φ12x700mm ワイヤーロック(大型ダイヤル/ブラック)

    エスコ
    ¥1,480税込¥1,628
    1個
    当日出荷
    3桁ダイヤル式、番号変更可能。
    エスコ品番EA983TJ-11材質ワイヤー:鉄・樹脂、鍵:亜鉛ダイカスト・ABS樹脂寸法(mm)ワイヤー:直径12×700、鍵:直径38×86色ブラック
  • Φ12 x1.0ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコ

    Φ12 x1.0ct ダイヤモンド単石ドレッサー

    エスコ
    ¥22,600税込¥24,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827ND-5
  • M12/ Φ45mm 丸座金(10個) エスコ

    M12/ Φ45mm 丸座金(10個)

    エスコ
    ¥975税込¥1,073
    1袋(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EB-872
  • Φ12 x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコ

    Φ12 x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサー

    エスコ
    ¥9,900税込¥10,890
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827ND-3
  • Φ12 x1/3ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコ

    Φ12 x1/3ct ダイヤモンド単石ドレッサー

    エスコ
    ¥6,750税込¥7,425
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827ND-2
  • Φ12 x1/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコ

    Φ12 x1/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー

    エスコ
    ¥5,580税込¥6,138
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827ND-1
  • Φ 12-  16mm ベアリングエキストラクター エスコ

    Φ 12- 16mm ベアリングエキストラクター

    エスコ
    ¥17,600税込¥19,360
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)80質量(kg)0.17
  • Φ12 x128mm タッチペン(先端替ゴム付) エスコ

    Φ12 x128mm タッチペン(先端替ゴム付)

    エスコ
    ¥2,450税込¥2,695
    1本
    翌日出荷
    材質先端部:シリコンゴム、本体:銅全長(mm)140(先端ゴム含む)色ブラック直径(Φmm)11.5(突起部除く)質量(g)26ゴム径(mm)8
  • Φ12mm用 押ボタンスイッチ(単極単投/小型) エスコ

    Φ12mm用 押ボタンスイッチ(単極単投/小型)

    エスコ
    ¥635税込¥699
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DA-123種類非照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子ボタン色黒動作方式モメンタリ
  • Φ12mmx 5M 玉掛警報器用介錯ロープ(フック付) エスコ

    Φ12mmx 5M 玉掛警報器用介錯ロープ(フック付)

    エスコ
    ¥16,200税込¥17,820
    1本
    翌日出荷
    仕様リングサイズ:外径:29mm、内径:25mm、線径:2mm材質フック:スチール、ロープ:ビニロン・ポリエステル混合サイズΦ12×5m
  • Φ12x 1.0mm マグネット/N極(粘着付/50個) エスコ

    Φ12x 1.0mm マグネット/N極(粘着付/50個)

    エスコ
    ¥4,090税込¥4,499
    1組
    翌日出荷
    材質ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ12×1使用温度(℃)80度以下入数50個入り
  • Φ12x 1.0mm マグネット/S極(粘着付/50個) エスコ

    Φ12x 1.0mm マグネット/S極(粘着付/50個)

    エスコ
    ¥4,090税込¥4,499
    1組
    翌日出荷
    材質ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ12×1使用温度(℃)80度以下入数50個入り
  • Φ12x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個) エスコ

    Φ12x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FN-212G
  • ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ エスコ

    ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ

    エスコ
    ¥195税込¥215
    1箱(12枚)
    翌日出荷
    組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
    仕様●色:ホワイト●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)
  • ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ エスコ

    ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ

    エスコ
    ¥195税込¥215
    1箱(12枚)
    翌日出荷
    組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
    仕様●色:木目ミディアム●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)
  • Φ 12mm ダイヤモンドバー(丸/6mm軸) エスコ

    Φ 12mm ダイヤモンドバー(丸/6mm軸)

    エスコ
    ¥5,170税込¥5,687
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DL-2
  • Φ57x12mm マグネットフック エスコ

    Φ57x12mm マグネットフック

    エスコ
    ¥1,530税込¥1,683
    1個
    翌日出荷
    フック部は360度回転します。
    エスコ品番EA781GB-6寸法(mm)Φ57×12質量(g)140耐荷重(kg)11
  • Φ12.0x700mm ロープ止め金具(丸型/2本) エスコ

    Φ12.0x700mm ロープ止め金具(丸型/2本)

    エスコ
    ¥2,730税込¥3,003
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628ZE-22
  • Φ12.0x400mm ロープ止め金具(丸型/2本) エスコ

    Φ12.0x400mm ロープ止め金具(丸型/2本)

    エスコ
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628ZE-21
  • Φ12.7x12mm 強力マグネット エスコ

    Φ12.7x12mm 強力マグネット

    エスコ
    ¥895税込¥985
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-21材質ネオジウム寸法(mm)Φ12.7×12色青質量(g)10使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])25[2.5]ねじサイズM5特性強力
  • ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ エスコ

    ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥195税込¥215
    1箱(12枚)
    翌々日出荷
    組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
    仕様●色:木目ビーチ●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)
  • M12/Φ70mm 通線ロッド用連結迎え金具 エスコ

    M12/Φ70mm 通線ロッド用連結迎え金具

    エスコ
    ¥7,930税込¥8,723
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA597BJ-82
  • Φ 40/12mmx 30mm クッションゴム エスコ

    Φ 40/12mmx 30mm クッションゴム

    エスコ
    ¥730税込¥803
    1個
    翌日出荷
    用途一般機械の防振・緩衝用仕様ばね定数:260N材質天然ゴム高さ(mm)30穴径(Φmm)12外径(Φmm)40支持荷重(N)~690許容荷重(N)1500
  • M12x30mm/Φ61mm 雄ねじノブ エスコ

    M12x30mm/Φ61mm 雄ねじノブ

    エスコ
    ¥665税込¥732
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-146A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)78種類丸形寸法H(mm)39寸法S(mm)18.5寸法D(Φmm)61表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)23取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12取付長(mm)30材質(取付部)SUM22L
  • Φ 40/12mmx 50mm クッションゴム エスコ

    Φ 40/12mmx 50mm クッションゴム

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷
    用途一般機械の防振・緩衝用仕様ばね定数:130N材質天然ゴム高さ(mm)50穴径(Φmm)12外径(Φmm)40支持荷重(N)~640許容荷重(N)1300