カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(186)
  • SMC(57)
  • コノエ(43)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • アズワン(15)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(14)
  • CKD(11)
  • 日東工業(11)
  • NACHI(不二越)(8)
  • 三木プーリ(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • IKO(日本トムソン)(7)
  • エー・アンド・デイ(7)
  • シンワ測定(6)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • NSK(日本精工)(5)
  • ギケン(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1220g」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1220g/915mm ピックハンドル(ファイバーグラス製) エスコ1220g/915mm ピックハンドル(ファイバーグラス製)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642KV-8
46mm メガネレンチ エスコ46mm メガネレンチエスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット対辺(mm)46全長(mm)280エスコ品番EA613B-46質量(g)1220寸法a(mm)23寸法b(mm)69寸法h(mm)40
トラックロープ クレモナ EA628XEシリーズ エスコトラックロープ クレモナ EA628XEシリーズエスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
ロープの両端は輪になっています。
仕様3ツ打材質クラレビニロン、ポリエステル混紡
27x222mm キーレンチ(ステンレス製) エスコ27x222mm キーレンチ(ステンレス製)エスコ
13,500税込14,850
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)27質量(g)1220軸長(mm)222アズワン品番64-7872-20
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-42)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:95×95質量(g)1220使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)130耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)71×71
1" /10K  溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ1" /10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)エスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):67mm材質SUSF304質量(g)約1220適合規格JIS B2220外径D(Φmm)125最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)90最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)34.0
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズエスコ
6,590税込7,249
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
単管用水平調整金具(コーナー)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管用水平調整金具(コーナー)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
5,660税込6,226
1個
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1220●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●コーナー●斜面対応アズワン品番65-9319-90
墜落制止用器具 EA998KBシリーズ エスコ墜落制止用器具 EA998KBシリーズエスコ
12,300税込13,530
1本
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られますアルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなりますワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します手の汚れがゲージに付着いたしません
フルオロカーボン回収機 エスコフルオロカーボン回収機エスコ
220,000税込242,000
1台
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ寸法(mm)370×260×300質量(kg)11.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100消費電力(W)500真空到達度-0.09Mpa